12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動シャープナー Asmix(アスカ) 動画あり
スリムな設計だから省スペースに設置可能。また、動きにくい吸盤付きで安定して鉛筆が削れます。 <主な特徴>ダストボックス容量が約229ml(新品の鉛筆約45本)と大容量 ムダ削り防止機能削り上がると自動的に働きます 安全オートストッパー機能ダストボックスを引き出すとモーターが作動しません オーバーヒート防止機能過熱すると自動的に働きます消費電力43/35W(50/60Hz)と省エネ設計。 待機電力0Wのエコ仕様になっています
電源電動 仕様切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆ダストボックス容量/切削回数:約229mL/45回 付属品取扱説明書(保証書つき) 材質ABS 質量(kg)1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×174×110 消費電力(W)(50/60Hz)43/35 使用電源(V)AC100(50/60Hz) 温度ヒューズ76℃ 定格使用時間(分)7 待機電力(W)0
1台
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Asmix(アスカ)マイクロカットシュレッダー
エコ商品
引き出し型大型ダストボックスでゴミ捨てが簡単!すっきりしたデザインでデスクの景観を損ねません。
用途機密情報、個人情報の細断 付属品取扱説明書、保証書 消費電力(W)130 定格時間(分)5 ダストボックス容量(L)6 保証期間1年間 定格細断枚数(50Hz/60Hz)4枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.7 最大細断枚数5枚 細断形状マイクロカット グリーン購入法適合
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾電池式電動シャープナー Asmix(アスカ) 動画あり
縦にも横にも置ける乾電池式電動シャープナースリムな形状で場所をとらない スパイラルカッター搭載だから仕上りきれい コードレスで持ち運び楽々 屑がこぼれにくい引き出し式ダストボックス採用
電源電動 付属品取扱説明書、保証書 材質ABS 質量(g)265 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×126×105 使用電池単三乾電池4本(別売り) 保証期間3ヶ月
1台
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクト機種で貴重な超静音48dBを実現。 引き出し式ダストボックス。 オートスタート&ストップ機構。 自動停止安全スイッチ付き。 逆転スイッチ、手動細断スイッチ付き。 電話口でも午前0時を過ぎても使える静かでやさしいシュレッダー。
細断可能物 ダストボックス容量(L)8(A4用紙60枚) 付属品取り扱い説明書、保証書、メンテナンスオイル 材質ABS 電源(V)AC100 消費電力(W)65 騒音値(dB)48(空転時) 細断枚数5枚 保証期間1年 給紙口幅(mm)218(A4) 最大裁断枚数6枚 細断寸法(mm)4×30 最大細断枚数6枚 定格使用時間(分)10 アズワン品番64-1212-83 グリーン購入法適合
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

安心・安全電動鉛筆削り おしゃれな木目調。ムダ削り防止機構:削り終わると自動で発動します。安全オートストッパー:ダストボックスを取り出すと作動が停止します。オーバーヒート防止機構:連続使用による加熱を防止します。芯先調整機構つき、芯先の太さが選べます。ダストボックスは大容量、引き出し式。
用途木目 鉛筆削り 電動 仕様切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆 付属品取扱説明書、保証書 質量(kg)約1.1 木目 消費電力(W)40/33(50/60Hz) 電源電動 コード長さ(m)約1.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×111×106(突起部含まず) 使用電源AC100V(50/60Hz) 保証期間1年間 定格使用時間(分)7分間
1台
4,488 税込4,937
5日以内出荷

エコ仕様! 待機電力0Wの電動シャープナームダ削り防止機構-削りあがるとそれ以上削らない機構です。安全オートストッパー-ダストボックスを引き出した状態で作動しない安全設計です。オーバーヒート防止機構:温度が上昇した場合、温度ヒューズが働く安全設計です。
ブルー 仕様ムダ削り防止機構、安全オートストッパー、オーバーヒート防止機構 材質ABS 質量(kg)約1.1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×112×105 使用電源(V)AC100(50/60Hz) ダストボックス容量(L)約0.198 定格使用時間(分)7 切削材外径8mmまでの木製鉛筆
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

エコ仕様! 待機電力0Wの電動シャープナー ムダ削り防止機構-削りあがるとそれ以上削らない機構です。 安全オートストッパー-ダストボックスを引き出した状態で作動しない安全設計です。 オーバーヒート防止機構:温度が上昇した場合、温度ヒューズが働く安全設計です。
電源電動 付属品取扱説明書(保証書つき) 材質ABS 質量(kg)1.1 消費電力(W)34/27 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×112×105 機能安全オートストッパー機構・オーバーヒート防止機構 使用電源(V)AC100 50/60Hz 保証期間1年間 温度ヒューズ76℃ 定格使用時間(分)7 待機電力(W)0 50/60Hz
1台
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デスクサイド+引き出し型のコンパクトシュレッダー。 コストパフォーマンスに優れたマイクロカットシュレッダー。 マイクロカットシュレッダーでセキュリティUP。 2×10mmのカットサイズで情報を守ります。 メディア対応型だからCDやDVD、カードなどが細断できます。 メディア専用箱あり。 ダストボックス容量は約15LとコンパクトながらA4コピー紙が約220収容できる大容量シュレッダー。
細断形状クロスカット 細断可能物紙/CD/DVD/カード ダストボックス容量(L)紙/約15(260枚)、メディア/約1.2 質量(kg)約6.8 電源(V)AC100 コード長さ(m)約1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×375×415 機能電源スイッチ、オートスタート&ストップ、自動停止安全スイッチ 給紙口幅(mm)紙/220(A4)、メディア/120 定格細断枚数(50Hz/60Hz)5枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.0 細断寸法(mm)紙/2×20 最大細断枚数6枚 定格使用時間(分)6 アズワン品番64-1212-84 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×375×415
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

Asmix(アスカ)クロスカットシュレッダー
エコ商品
デスクサイドにピッタリなコンパクトサイズ 細断屑を捨てやすい引き出し式シュレッダー最大まとめて11枚細断できるから時間効率が上がります。 メディア対応型だからCDやDVD、カードなどが細断できます。メディア専用箱あり。 ダストボックス容量は約15LとコンパクトながらA4コピー紙が約220枚収容できる大容量のシュレッダーです。 クロスカット寸法:4×40mm。定格使用時間6分。細断スピードは約2.2/2.3m/分(50/60Hz)。
細断形状A4コピー用紙:クロスカット、メディア:3分割 ダストボックス容量(L)紙専用:約1.5(A4コピー用紙10枚ずつ細断時:約220枚)メディア専用:約1.2(CD/DVD:約20枚、カード:約60枚 仕様静音 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)約1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×375×415(組合せ時、突起部除く) 消費電力(W)(50/60Hz)150 機能電源スイッチ、オートスタート&ストップ、自動停止安全スイッチ 制御機能温度ブレーカー、警告ランプ、過電流保護機構、紙/メディア同時細断防止機能 定格使用時間6分間 保証期間1年間 定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙(66g/m2)10枚メディア(CD/DVD/カード)×各1枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)50Hz:約2.2(A4コピー用紙1枚時)、60Hz:約2.3(A4コピー用紙1枚時) 細断寸法(mm)4×40 投入口幅(mm)紙専用:220、メディア専用:120 グリーン購入法適合 カットサイズ(mm)A4コピー用紙:4×40、メディア(CD/DVD/カード):3分割 リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

給紙口幅が310mmとA3サイズ(297×420mm)に完全対応の挿入口です。 A4サイズ(210×297mm)を横にして細断することもできるから時間短縮可能です。 連続使用時間が60分と長時間の細断にも耐えられます。 A4コピー紙を1回の投入でまとめて17/16枚(50/60Hz)まで細断できます。 細断サイズは2×15mm。細断速度は2.9/3.4m/分(50/60Hz)、A4コピー紙を約6.2秒で細断します(50Hz) ボディは安心のスチール製で頑丈です。 ダストボックスはPP素材で超軽量だからゴミ捨て時ラクラクです。また、ダストボックスは引き出しタイプで、A4コピー用紙を約1232枚(約55.7L)まで大量収容できます。 細断屑満杯スイッチがついているから、ゴミが溜まると自動で作動停止しランプでお知らせしてくれます。 不要な時や、乾燥時期の静電気などで稀に誤作動がある場合はOFFにすることもできます。 静音性能が高く、59.7dbのシュレッダーです。一般のシュレッダー(60~70db)と比べてもかなり静かに細断できます。 本製品は金属製キャスター付き。設置場所を変えたいときも手軽に移動できます。ストッパーが付いているから位置の固定に役立ちます。 本製品はオートリバース機構です。一度に多量の紙を入れたり、斜めに入れて細断屑が詰まると逆回転して停止します。 この機能が無いとそのまま無理に細断しようとして動かなくなったり、故障する可能性がある為、優れた特徴と言えます。 うれしいメンテナンスオイル付き。定期的な刃のメンテナンスでシュレッダー刃の潤滑性を高めます。
細断形状マイクロカット ゴミ袋サイズ90L 材質スチール 機能オートリバース機構、用紙/細断屑満杯センサー、オートスタート&ストップ機構、自動停止安全スイッチ、逆転スイッチ、手動細断スイッチ、警告ランプ 使用電源(V)AC100(50/60Hz) 細断寸法(mm)2.0×15 定格使用時間(分)60 待機電力(W)0.7(50/60Hz) リバース機能あり 最大投入幅A3
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Asmix(アスカ)クロスカットシュレッダーA3
エコ商品
給紙口幅が310mmとA3サイズ(297×420mm)に完全対応の挿入口です。 A4サイズ(210×297mm)を横にして細断することもできるから時間短縮可能です。 連続使用時間が60分と長時間の細断にも耐えられます。 A4コピー紙を1回の投入でまとめて23/22枚(50/60Hz)まで細断できます。 細断サイズは4×40mm。細断速度は2.0/2.4m/分(50/60Hz)、A4コピー紙を約9秒で細断します(50Hz) ボディは安心のスチール製で頑丈です。ダストボックスはPP素材で超軽量だからゴミ捨て時ラクラクです。 また、ダストボックスは引き出しタイプで、A4コピー用紙を約903枚(約55.7L)まで大量収容できます。 細断屑満杯スイッチがついているから、ゴミが溜まると自動で作動停止しランプでお知らせしてくれます。 不要な時や、乾燥時期の静電気などで稀に誤作動がある場合はOFFにすることもできます。 静音性能が高く、53.9dbのシュレッダーです。一般のシュレッダー(60~70db)と比べてもかなり静かに細断できます。 本製品は金属製キャスター付き。設置場所を変えたいときも手軽に移動できます。ストッパーが付いているから位置の固定に役立ちます。 本製品はオートリバース機構です。一度に多量の紙を入れたり、斜めに入れて細断屑が詰まると逆回転して停止します。 この機能が無いとそのまま無理に細断しようとして動かなくなったり、故障する可能性がある為、優れた特徴と言えます。 うれしいメンテナンスオイル付き。定期的な刃のメンテナンスでシュレッダー刃の潤滑性を高めます。
細断形状クロスカット ダストボックス容量(L)用紙:約55.7(約903枚) ゴミ袋サイズ90L 仕様静音タイプ、ステープラー針(10号/11号)細断可、セキュリティーレベル4、カッターまでの距離102mm 材質スチール 寸法(mm)給紙口:6.9×310 質量(kg)40.4 消費電力(W)(50/60Hz)400 騒音値(dB)空転時:53.9 機能オートリバース機構、用紙/細断屑満杯センサー、オートスタート&ストップ機構、自動停止安全スイッチ、逆転スイッチ、手動細断スイッチ、警告ランプ 使用電源(V)AC100(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×338×845 定格細断枚数(50Hz/60Hz)22/21枚(A4コピー用紙) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.0/2.4 細断寸法(mm)4.0×40 最大細断枚数23/22枚(A4コピー用紙) 定格使用時間(分)60 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×338×845 待機電力(W)0.7(50/60Hz) 最大細断枚数(50Hz/60Hz)23/22枚(A4コピー用紙) オートフィード機能あり リバース機能あり 最大投入幅A3
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

給紙口幅が310mmとA3サイズ(297×420mm)に完全対応の挿入口です。 A4サイズ(210×297mm)を横にして細断することもできるから時間短縮可能です。 連続使用時間が60分と長時間の細断にも耐えられます。 A4コピー紙を1回の投入でまとめて29/27枚(50/60Hz)まで細断できます。 細断サイズは4×30mm。細断速度は3.0m/分(50/60Hz)、A4コピー紙を約6秒で細断します(50Hz) ボディは安心のスチール製で頑丈です。ダストボックスはPP素材で超軽量だからゴミ捨て時ラクラクです。 また、ダストボックスは引き出しタイプで、A4コピー用紙を約1960枚(約90L)まで大量収容できます。 細断屑満杯スイッチがついているから、ゴミが溜まると自動で作動停止しランプでお知らせしてくれます。 不要な時や、乾燥時期の静電気などで稀に誤作動がある場合はOFFにすることもできます。 静音性能が高く、56.4dbのシュレッダーです。一般のシュレッダー(60~70db)と比べてもかなり静かに細断できます。 本製品は金属製キャスター付き。設置場所を変えたいときも手軽に移動できます。ストッパーが付いているから位置の固定に役立ちます。 本製品はオートリバース機構です。一度に多量の紙を入れたり、斜めに入れて細断屑が詰まると逆回転して停止します。 この機能が無いとそのまま無理に細断しようとして動かなくなったり、故障する可能性がある為、優れた特徴と言えます。 うれしいメンテナンスオイル付き。定期的な刃のメンテナンスでシュレッダー刃の潤滑性を高めます。
細断形状クロスカット ダストボックス容量(L)用紙:約90(約1960枚) ゴミ袋サイズ90L 仕様静音タイプ、ステープラー針(10号/11号)細断可、セキュリティーレベル4、カッターまでの距離82.6mm 材質スチール 寸法(mm)給紙口:6.5×310 質量(kg)52 消費電力(W)(50/60Hz)760 騒音値(dB)空転時:56.4 機能オートリバース機構、用紙/細断屑満杯センサー、オートスタート&ストップ機構、自動停止安全スイッチ、逆転スイッチ、手動細断スイッチ、警告ランプ 使用電源(V)AC100(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×385×935 定格細断枚数(50Hz/60Hz)28/26枚(A4コピー用紙) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約3.0 細断寸法(mm)4.0×30 最大細断枚数29/27枚(A4コピー用紙) 定格使用時間(分)60 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)520×385×935 待機電力(W)0.7(50/60Hz) 最大細断枚数(50Hz/60Hz)29/27枚(A4コピー用紙) リバース機能あり 最大投入幅A3
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります