事務用品 :「マイクロクロス」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
細断する書類をトレイに入れるだけで自動で一気に細断します。一度に200枚※の書類を投入可能。大量の書類もおまかせで処理でき、オフィスの効率アップに貢献します。 A4 PPC用紙64g/m2。手差し細断も8枚まで細断可能です。用紙の細断形状は3×9mmマイクロカットです。DVD又はCDを1枚細断できます。オートフィード細断は60分連続運転可能です。手差細断は20分連続運転が可能です。オートスタート/ストップモード機能搭載。投入口に紙が投入されると自動的に細断。終了すると自動的に停止します。紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。半ドア時やオーバーヒート時にわかりやすいLED付きです。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)240
騒音値(dB)64.3 ※1枚細断時 約64.3、8枚細断時 約62.4
連続使用時間60分(40分休止後再運転可能)
細断枚数200枚 ※オートフィード最大200枚、手差し8枚
ダストボックス容量(L)28
細断速度2.2m/分(自動給紙時の場合)、手差し1枚:約3.1m/分、手差し8枚:約2.2m/分
細断寸法(mm)3×9
投入口幅(mm)幅220(A4用紙)、123(DVD、CD、ブルーレイ)
使用可能用紙サイズA4コピー用紙
細断形状マイクロカット
細断可能物コピー用紙、DVD、CD、カード、ホッチキス
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
用紙の細断形状は2×8mmマイクロカットです。A4コピー用紙最大17枚,A3コピー用紙最大12枚が細断できます。カード細断OK。90分連続運転可能です。オートスタート/ストップモード機能搭載。投入口に紙が投入されると自動的に細断。終了すると自動的に停止します。紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。半ドア時やオーバーヒート時にわかりやすいLED付きです。ごみ袋が取り付け出来ます。
仕様■対応用紙サイズ:A3コピー用紙■セット内容:メンテナンスオイル 250ml 1本ゴミ袋 3枚■投入幅:310mm■細断枚数:17枚※10号針以下のホッチキス針をしたままの細断に対応しています。※A3コピー用紙/12枚※DVD・CD・カード/1枚■細断形状:マイクロカット■細断サイズ:2×8mm■ダストボックス容量:50L■電源:AC100V 50/60Hz■連続使用時間:90分(40分休止後再運転可)■騒音:55dB■細断可能なもの:コピー用紙, カード, ホッチキス
ダストボックス容量(L)50
最大細断枚数12
細断形状マイクロカット
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)470×396×706
細断可能物コピー用紙
最大投入幅A3(310mm)
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
用紙の細断形状は、セキュリティ性の高い2×12mmマイクロカットです。細かく細断されるので復元されにくく、ゴミ箱からの情報漏洩を防ぐことができます。
A4コピー用紙最大11枚とDVD又はCD、クレジットカード1枚が細断できます。
40分連続運転可能なので、時間を空けることなく大量の書類を一気に処理できます。
オートスタート/ストップモード機能搭載です。投入口に紙が投入されると自動的に細断を開始し、終了すると自動的に停止します。
紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。
紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。
ダストボックスは約20リットルの大容量なので、大量の書類を細断してもしっかり受け止め、ゴミ捨て回数を減らすことができます。
細断形状用紙/2×12mm マイクロカット、DVD・CD・カード/4分割ストレートカット
ダストボックス容量(L)約20
質量(kg)約10.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×255×550
騒音値(dB)約60
連続使用時間40分間(60分休止後再運転可)
細断枚数定格細断枚数:A4コピー用紙/10枚、最大細断枚数:A4コピー用紙/11枚、DVD・CD・カード/1枚
細断速度約1.5m/分
投入口幅(mm)用紙/幅220、DVD・CD・クレジットカード/122
アズワン品番64-0908-81
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×255×550
リバース機能あり
最大投入幅A4
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
200枚のA4用紙を一括細断できる、オートフィードシュレッダーです。最大200枚のA4用紙をトレイにセットし、蓋を閉めるだけの簡単操作です。従来のシュレッダーのように数枚ずつ手で投入したり、シュレッダーのそばで細断を待つ必要がありません。連続細断時間は、オートフィード時は約60分、手差し細断は約10分です。一般的に使用されている10号針のホッチキス針をしたままの細断に対応しています。細断形状は4×12mmのミニクロスカットです。手差し細断も可能で、A4用紙最大14枚までの同時細断やカードの細断が可能です。ダストボックスは中が見やすい小窓が付いた引き出し式ボックスを採用しています。用紙投入口に指が入らない安心安全設計です。本体にダストボックスが正しくセットされていないと稼働しないインターロックスイッチを採用しています。投入口に用紙が投入されると自動的に細断。終了すると自動的に停止します。(手差しの場合)。モーター保護のため、連続細断(オートフィード細断/約60分、手差し細断/約10分)を超えて細断したり、紙が噛み込んだ状態で放置すると自動的に停止するオートカットオフ機能を採用しています。※連続使用時間後、約45分後には再び細断が可能になります。
その他【細断可能】コピー用紙、ホッチキス
幅(mm)(投入)220
質量(kg)17
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×480×545
対応A4コピー用紙
騒音値(dB)65
連続使用時間【オートフィード】60分 【マニュアルフィード】約30分 ※60分休止後再運転可能
細断枚数【オートフィード】200枚 【マニュアルフィード】 最大細断枚数/紙14枚、定格細断枚数/紙12枚 ※A4コピー用紙64g/平方メートルが目安です。
ダストボックス容量(L)32
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2
細断寸法(mm)4×12
細断形状ミニクロスカット
1個
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
コンパクトサイズの電動シュレッダーです。夜間時の使用や打ち合わせや電話の邪魔にならない50dBの超静音仕様です。小型サイズなので、ラックと一緒に使ったり、デスク下に置いて使用することができます。ホッチキスの10号針をしたまま最大4枚まで同時に細断できます。細断形状は2×10mmのマイクロカットを採用しています。プラスチック製、紙製のカードの細断にも対応し、用紙と同様にマイクロカットで細く細断できます。ダストボックスは約12リットルで、A4用紙約。枚分です。溜まり具合がすぐわかる透明な窓付きです。用紙投入口に指が入らない安心安全なシュレッダーです。インターロックスイッチ搭載の為、ダストボックスが正しくセットされていないと電源が入りません。投入口に紙が投入されると自動的に細断され、終了すると自動的に停止します。モーター保護のため、連続運転(5分以上)を続けたり書類をかみこんだ状態で放置すると、 自動的に停止します。約50分後には再び細断が可能になります。【ご注意】※メディア細断には対応していません。※はがき等の厚みのあるもの、切手やシールなどの粘着性のあるものは目詰まりの原因となるものは絶対に細断しないでください。※シュレッダーの刃の部分に用紙などの細断くずが付着している場合がありますが、全品検品を行なっているため、 製品検品の際の細断くずが付着したものになります。使用上問題ございませんので、予めご了承ください。
仕様対応用紙サイズ:A4コピー用紙、投入幅:220mm、細断サイズ:約2×10mm、ダストボックス容量:約12L、騒音:約50dB、細断可能なもの:コピー用紙,カード,ホッチキス※メディア細断は非対応です。
電源AC100V 50/60Hz
消費電力150W
連続使用時間約5分(50分休止後再運転可能)
細断枚数4枚
細断速度約1.8
細断形状マイクロカット
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
用紙の細断形状は、セキュリティ性の高い2×12mmマイクロカットです。
A4コピー用紙最大17枚とDVD又はCD、クレジットカード1枚が細断できます。
40分連続運転可能なので、時間を空けることなく大量の書類を一気に処理できます。
オートスタート/ストップモード機能搭載です。投入口に紙が投入されると自動的に細断、終了すると自動的に停止します。
紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。
紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。
ダストボックスは約30リットルの大容量なので、大量の書類を細断してもしっかり受け止め、ゴミ捨て回数を減らすことができます。
細断形状用紙/2×12mm マイクロカット、DVD・CD・カード/3分割ストレートカット
ダストボックス容量(L)約30
質量(kg)約18
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×310×628
騒音値(dB)約60
連続使用時間40分間(60分休止後再運転可)
細断枚数定格細断枚数:A4コピー用紙/16枚、最大細断枚数:A4コピー用紙/17枚、DVD・CD・カード/1枚
細断速度約1.8m/分
投入口幅(mm)用紙/幅220、DVD・CD・クレジットカード/122
アズワン品番64-0908-82
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×310×628
リバース機能あり
最大投入幅A4
1個
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。