縦型省スペースで、デスク下にピッタリのマイクロカットシュレッダ!メディア細断も可能。
光センサー対応:用紙の挿入などの感知を耐久性に優れた光センサーで行います。
オートカットオフ機能:連続運転でモーターに負担がかかった場合など自動的に休止します。
リバーススイッチ機能:紙詰まりなどが起った場合、ボタンひとつで逆回転ができます。
オートスタート&ストップ機能:用紙を投入口に挿入すると自動的に作動し、細断が終わると停止します。
インターロックスイッチ機能:本体からダストボックスが離れる、又はドアを開けると、自動的に作動を停止します。
静音タイプ(メーカー従来品比):メーカーの同等レベルの従来品に比べて作業時の音を抑えています。
専用細断構造:紙類とメディア類、それぞれに専用の細断構造を持った細断くず自動分別対応の製品です。
質量(kg)5.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×325×369
消費電力(W)(50/60Hz)150
連続使用時間(分)定格:5
ダストボックス容量(L)12.0 (A4コピー用紙約200枚収納)
定格細断枚数(50Hz/60Hz)5
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.8
最大細断枚数5
細断容量(L)12.0 (A4コピー用紙約200枚収納)
細断形状マイクロカット2×10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×325×369
最大細断枚数(50Hz/60Hz)5
オートフィード機能○
リバース機能○
最大投入幅A4サイズ対応(230mm)
デスクサイドやデッドスペースにスッキリ収まる省スペースデザインクロスカットモデル。
細断形状クロスカット
オートフィード機能あり
最大投入幅A4サイズ対応 (230 mm)
色ブラック
リバース機能あり
細断容量(L)42.0(A4コピー用紙約1080枚収納)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×460×737
質量(kg)24.5
消費電力(W)485[50Hz/60Hz]
細断方法クロスカット/4×40mm
最大細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙27枚[50Hz]、25枚[60Hz]
定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙24枚[50Hz]23枚[60Hz]
定格運転時間(分)30
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)3.3/4.0
ゴミ袋サイズ市販用70L以上推奨
ダストボックス容量(L)42.0(A4コピー用紙約1080枚収納)
最大細断枚数A4コピー用紙27枚[50Hz]、25枚[60Hz]
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)306×460×737
1台
¥94,980
税込¥104,478
当日出荷
デスクサイドやデッドスペースにスッキリ収まる省スペースデザインマイクロカットモデル。
細断形状マイクロクロスカット
オートフィード機能あり
最大投入幅A4サイズ対応 (230 mm)
色ブラック
リバース機能あり
細断容量(L)42.0(A4コピー用紙約1080枚収納)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×460×737
質量(kg)24.5
消費電力(W)485[50Hz/60Hz]
細断方法マイクロカット/2×10mm
最大細断枚数(50Hz/60Hz)22枚[50Hz]21枚[60Hz]
定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙19枚[50Hz]17枚[60Hz]
定格運転時間(分)30
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)3.3/4.0
ゴミ袋サイズ市販用70L以上推奨
ダストボックス容量(L)42.0(A4コピー用紙約1080枚収納)
最大細断枚数22枚[50Hz]21枚[60Hz]
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)306×460×737
1台
¥88,980
税込¥97,878
当日出荷
パワフルに細断!A3用紙はもちろん、カード、CD、DVD、USB、SSDもすべておまかせ
色ブラック
機能オートカットオフ機能、オートスタート&ストップ機能、インターロックスイッチ機能
定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙:20枚【50Hz】/17枚【60Hz】
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)3
最大細断枚数A4コピー用紙:22枚【50Hz】/20枚【60Hz】
細断形状マイクロカット
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
最大細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙:22枚【50Hz】/20枚【60Hz】
細断可能物カード・CD・DVD・USB・SSD
定格運転時間(分)60(連続)
細断方法マイクロカット 2×10mm
リバース機能あり
最大投入幅A3
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。