縮小コピー図面を原紙サイズで読み取れます。
30cmはプラスチックケース付。
材質ABS樹脂
タイプ縮小コピー用
目盛A列→A列(70.7%)・A列→B列(86.6%):1/50、1/100、1/200
長さ許容差(mm)(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25
レイアウト作業に最適です。線引き作業に最適です。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
仕様1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
材質アクリル樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

直線定規(樹脂製)
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
レイアウト作業に最適です。線引き作業に最適です。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
仕様1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
材質アクリル樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
建築設計に最も必要とされる目盛が揃っています。
30cmはプラスチックケース付。
材質ABS樹脂
目盛1/20・1/50・1/100・1/200・1/250・1/300
長さ許容差(mm)(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25
タイプ建築士用
自由自在に曲げられる定規です。
両面インクエッジ付なので、烏口や製図ペンでの使用に便利です。
両面目盛付きです。
用途型に合わせて型取り、型紙作成に使用するスケール
材質外パイプ・サイドキャップ:塩化ビニル樹脂
目盛仕様黒色目盛側/左基点、赤色目盛側、左右振分
目盛間隔1mm
見易い大きな目盛数字を採用しました。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
材質アクリル樹脂
収縮率1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
地積測量図や各階平面図など、登記手続きに必要な図面作成、読み取りに便利です。
目盛1/100・1/200・1/250・1/300・1/500・1/600
材質ABS樹脂
タイプ土地家屋調査士用
携帯に便利なポケットサイズです。
用途図面作成、寸法の読み取りに使用する三角スケール
サイズ(目盛)10cm
長さ(mm)120
目盛1/100、1/200、1/300、1/400、1/500、1/600
トラスコ品番408-3661
材質ABS樹脂
質量(g)9
断面寸法(mm)16×16×16
長さ許容差(mm)(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25
1本
¥779
税込¥857
当日出荷
スライド・ストップシステム:スムーズなスライドとガッチリな固定を両立しました。両面スベリ止ゴム付です。軽くて丈夫:ポリカーボネート樹脂製のため、軽くて丈夫です。
材質本体:ポリカーボネート樹脂 ガイド面:ステンレス スベリ止:ウレタンフォーム
軽くて丈夫:ポリカーボネート樹脂製のため、軽くて丈夫です。ステンレス鋼付:大型の刃でも食い込まず、滑らかにカットできます。(床用)
材質本体:ポリカーボネート樹脂 ガイド面:ステンレス
方眼目盛付きでレイアウト作業やライン引き作業などのスピードアップが図れます。
カッティング面にステン鋼付で、カッターの刃が食い込みません。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
仕様方眼目盛付伸縮率:1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
材質本体:アクリル、カッター面:ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
折りたたみ式です。2方向から目盛を配した直尺4枚を連結しています。縮尺の異なる8種の目盛から選んで使用できます。ラミネート製法(4層構造)で目盛が消えません。
用途図面作成、寸法の読み取りに使用する三角スケール
材質PET樹脂
目盛1/100、1/150、1/200、1/250、1/300、1/400、1/500、1/600
カラーの溝で、プリントアウトされたデータの読み取りに便利です。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
材質アクリル樹脂
備考伸縮率:1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
三角スケールの機能を持ったスケールです。平らで透明なので、図面などの上に置いても下が見え、作業が楽に進められます。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
材質アクリル樹脂
備考伸縮率:1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
縮尺1/100、1/200、1/250、1/300、1/500、1/600
実線を引くのと同じ要領で、点線・鎖線を簡単に引くことが出来ます。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
材質アクリル樹脂
備考伸縮率:1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
ギヤー式で両足が均等に開きます。
用途寸法をものさしから図面に移すのに使用するデバイダー
材質本体・ネジ:真ちゅう+クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。