さらに商品を絞り込む
  • アーテック[学校教材・教育玩具](7)
  • セイコー(SEIKO)
  • シチズン(3)
  • アマノ(1)
  • LEC(レック)(1)
  • MAG(ノア精密)(1)
  • エコロジープロダクト
    グリーン購入法適合(3)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

事務用品 :「学校 時計」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
電波掛時計 セイコー(SEIKO)電波掛時計セイコー(SEIKO)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
視認性の高いデザインにカレンダー、温度・湿度表示つきの大型電波掛時計。 直径500mmで広い空間にも。 電池寿命5年でグリーン購入法適合。
用途学校やホール、食堂や工場などの広いスペースにグリーン購入法適合付属品石膏ボード用掛金具質量(kg)3.2直径(Φmm)500種類掛時計測定精度測定精度:±2℃、測定精度:±10%(25℃)表示方式アナログ機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)寸法(Φ×mm)500×57電池単3(アルカリ)×6電池寿命約5年温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:20%RH~90%RHカレンダー付き
掛時計 セイコー(SEIKO)掛時計セイコー(SEIKO)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
オフィスや学校に 防湿・防塵タイプのクオーツ掛時計
種類掛時計表示方式アナログ機能防湿・防塵型(水まわりで使用できます)、スイープセコンド電池リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×1電池寿命約5年グリーン購入法適合
掛時計 セイコー(SEIKO)掛時計セイコー(SEIKO)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
オフィスや学校に スタンダードなクオーツ掛時計
表示方式アナログ機能スイープセコンド(毎秒スタート)直径(Φmm)314材質プラスチック枠銀色光沢、前面:ガラス質量(g)770種類掛時計寸法(Φ×mm)314×36電池リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×1電池寿命約5年グリーン購入法適合
セイコー 電波ソーラー屋外型クロック セイコー(SEIKO)セイコー 電波ソーラー屋外型クロックセイコー(SEIKO)(2件のレビュー)
79,980税込87,978
1個
当日出荷
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局) 可動式外部アンテナ JIS防雨型 飛散防止ガラス使用 スイープセコンド 配線工事が不要のソーラー式です。
用途※学校や公園、駐車場などに種類掛時計表示方式アナログ機能電波受信、スイープセコンドトラスコ品番364-2011材質金属枠、前面:飛散防止ガラス質量(kg)3.3使用温度範囲(℃)-20~+60電源ソーラー(光発電セル×1・充電池×3)寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×527×78TKG品番9-2579-1001TKG品番(2017)6-2371-1001

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら