1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DL207S 電波デジタル時計 セイコー(SEIKO) 動画あり
セイコー(SEIKO)電波デジタル時計
今、注目の「色」を楽しむカラフルな文字表示。 抜群の視認性で、スタイリッシュに表示します。
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、高コントラスト液晶、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズ、アラームモニター機能、表示LED明るさ切替式(2段階)、2099年までのフルオートカレンダー機能、日付/アラーム時刻表示切替式、12時間制/24時間制切替式、専用ACアダプターつき(コード長約1.8m)、バックアップ電池:CR2032(停電時などに時刻・カレンダー情報の記憶の為に駆動し、電池だけでは表示しません。) 材質プラスチック枠(銀色メタリック塗装)、前面:プラスチック 質量(g)360 測定精度測定精度:±2℃、測定精度:±8%(25℃) 表示方式デジタル 寸法(cm)95×244×42 温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:25%RH~85%RH カレンダー付き アラーム 日付表示 スヌーズ 12/24表示切替
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります