事務用品 :「時計 外用」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局) 可動式外部アンテナ JIS防雨型 飛散防止ガラス使用 スイープセコンド 配線工事が不要のソーラー式です。
用途※学校や公園、駐車場などに 種類掛時計 表示方式アナログ 機能電波受信、スイープセコンド トラスコ品番364-2011 材質金属枠、前面:飛散防止ガラス 質量(kg)3.3 使用温度範囲(℃)-20~+60 電源ソーラー(光発電セル×1・充電池×3) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×527×78 TKG品番9-2579-1001 TKG品番(2017)6-2371-1001
1個
79,980 税込87,978
当日出荷

屋外で風雨にさらされる場所で使えます。時計機械体はパッキンで保護され、ホコリ・水滴などが入らない構造です。飛散防止ガラスを使用しています。
表示方式アナログ 機能屋外・防雨型、配線工事が不要の電池式、使用温度範囲 -20℃~+60℃ トラスコ品番002-6867 材質枠/ステンレス、前面/飛散防止ガラス 質量(kg)3.1 種類掛時計 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)450×78 使用電池リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×1 電池寿命約5年 アズワン品番1-7274-01
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

おしゃれなデザインの電波時計。
種類掛時計 表示方式アナログ 機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能付き)電池切れ予告機能(秒針停止)石膏ボード用掛金具つきスイープセコンドおやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能) 材質(木枠)MDFウォルナットつき板貼り・天然色木地塗装、(前面)ガラス 直径(Φmm)325 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)325×45 電池単3(マンガン)×2 電池寿命約2年間
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セイコー(SEIKO)電波掛時計
エコ商品
視認性の高いデザインにカレンダー、温度・湿度表示つきの大型電波掛時計。 直径500mmで広い空間にも。 電池寿命5年でグリーン購入法適合。
用途学校やホール、食堂や工場などの広いスペースに グリーン購入法適合 付属品石膏ボード用掛金具 質量(kg)3.2 直径(Φmm)500 種類掛時計 測定精度測定精度:±2℃、測定精度:±10%(25℃) 表示方式アナログ 機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能) 寸法(Φ×mm)500×57 電池単3(アルカリ)×6 電池寿命約5年 温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:20%RH~90%RH カレンダー付き
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電波が届かなくても時刻を修正。 すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。 時計を一元的に可視化して管理。
材質プラスチック(外枠)、ガラス(前面カバー) 質量(kg)約1.9 ホワイト 直径(Φmm)390 奥行(mm)63 温度範囲(℃)-10~50 表示方式アナログ 機能電池切れ予告:秒針停止、電池交換マークを表示、SNMP Trapで通知 電池単2(アルカリ)×6 同期方式NTP(同期間隔6時間~1週間) セキュリティWPA2-PSK(AES)またはWPA2-EAP(AES) 時間精度±2秒/日 無線LANIEEE802.11 b/g/n(2.4G) 電池寿命(年)約5
1個
44,980 税込49,478
11日以内出荷

セイコー(SEIKO)電波掛時計
エコ商品
標準電波またはスマホアプリから時刻情報を受信するハイブリッド電波時計です。
付属品単3アルカリ乾電池×6本 トラスコ品番238-9821 厚さ(mm)48 銀色メタリック 表示方式アナログ 直径(mm)350 グリーン購入法適合 電波時計電波時計、夜間秒針停止
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります