事務用品 :「レターケース a4 1段」の検索結果
浅型7段レターケースTRUSCO(3件のレビュー)当日出荷
使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。
用途A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。引出し組合せ浅型トラスコ品番286-9152質量(kg)3.6サイズA4間口W×奥行D×高さH(mm)258×340×371引出し数7引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×37
レターケースTRUSCO(3件のレビュー)当日出荷
使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。
用途A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。サイズA4引出し組合せ浅型+深型引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×37(浅型)79(深型)
レターケース 浅型5段A4タイプTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。
用途A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。引出し組合せ浅型トラスコ品番286-9144質量(kg)2.7サイズA4間口W×奥行D×高さH(mm)258×336×270.5引出し数5引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×37
レターケース A4タイプTRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。また追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。
用途A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。引出し組合せ浅型トラスコ品番286-9136材質本体・引出し:ポリスチレン(PS)樹脂質量(kg)1.8サイズA4間口W×奥行D×高さH(mm)258×340×176引出し数3引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×37
深型5段レターケースTRUSCO(4件のレビュー)当日出荷
使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。
用途A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。引出し組合せ深型トラスコ品番286-9179質量(kg)3.8サイズA4間口W×奥行D×高さH(mm)258×336×480.5引出し数5引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×79
深型3段レターケースTRUSCO(6件のレビュー)当日出荷
使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。
各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。
A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。
別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。
引出し組合せ深型トラスコ品番286-9161質量(kg)2.5サイズA4間口W×奥行D×高さH(mm)258×340×302引出し数3引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×79
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります