事務用品 :「45L」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
社員証などのカード類の大量処理に最適なメディア細断専用シュレッダ。 各種メディアの細断が可能 細断は「正転ボタン」「ストップボタン」によるマニュアル操作。CD/DVD、FD,MO、カードの各種メディアの細断が可能です。 紙の細断も可能 紙の細断も対応しており、機密書類の細断にもご使用して頂けます。
細断形状クロスカット ダストボックス容量(L)約45 質量(kg)99 安全装置オートカット、ドアスイッチ、サーキットブレーカ、自動運転停止機能、投入口自動開閉、安全停止スイッチ、ストッパー 消費電力(W)(50/60Hz)1230/1230 電源電圧(V)100・50/60Hz 機能オートリバース、満杯検知、満杯アラーム、オートブレス(チップならし)、切り屑飛散防止ガード、待機電力OW、ロータリーローラープレス機構 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×530×940 定格細断枚数(50Hz/60Hz)CD・FD・MO/1、カード/4 細断寸法(mm)約3.9×45×45 投入口幅(mm)125/CD・FD・MO、310/カード 最大細断枚数CD/2、FD・MO/1、カード/7 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×530×940 最大細断枚数(50Hz/60Hz)CD/2、FD・MO/1、カード/7 リバース機能あり
1台
799,800 税込879,780
翌々日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング