ライフスタイルツール with Speakerナカバヤシ5日以内出荷
人気のLSTシリーズの収納力はそのままに、気軽に音楽が楽しめるスピーカーを搭載。
スマートフォンを置くだけで再生中の音楽を簡単に増幅。
複雑な接続設定や専用アプリは不要です。
スマートフォンからでる音の信号をセンサーで拾ってスピーカーユニットから出力。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約185(270)×107×258本体質量(g)約550電源USB DC5V/1A※ACアダプタ/モバイルバッテリー(いずれもUSB-A)などが必要/1A以上の出力が出来る製品に接続してください)ケーブル長(mm)約600(給電)定格出力200mAスピーカー4Ω3W対応機種iPhoneシリーズまたは底面にスピーカーがあるスマートフォン(縦置きのみ)材質紙/磁石/スチール/MDFなどRoHS指令(10物質対応)対応