4つの特長で文章が美しく見せるロジカルノート1行を3分割にするラインにより行間・文字高の揃った読みやすい文字を書くことができます。行と同じ間隔の縦ラインにより段落分けができる。図表・グラフの作成も美しく整います。4分割メモリ3分割メモリによりページのタテ分割が簡単にでき自分オリジナルで使えます。
本体質量(g)770
寸法(横×縦×厚さ)(mm)210×297×13
行数36行
紙質上質紙
坪量(g/m2)70
材質(表紙)コートボール紙
RoHS指令(10物質対応)対応
製本糸綴じ背クロス製本
1セット(3冊)
¥599
税込¥659
当日出荷
ハンドルを回して使う手動式のシュレッダです。クロスカットなので書類が細かくバラバラに!クロスカット3×20mmCDやカードもカットできます。
細断形状紙/クロスカット、CD/3分割、カード/4分割
細断可能物CD/DVD、カード
最大投入幅A4
色ホワイト
ダストボックス容量(L)約3.3
質量(kg)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293(340)×144×178
細断寸法(mm)約3×20
投入口幅(mm)A4/213、CD/125、カード/57
RoHS指令(10物質対応)対応
最大細断枚数(50Hz/60Hz)紙/1枚(A4コピー用紙64g/m2まで)、CD・カード/1枚
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1台3役!A4用紙・CD・カードすべてカットできる!
細断形状紙/クロスカット約3×20mm、CD/3分割、カード/4分割
ダストボックス容量(L)約3.3
細断可能物紙・CD/DVD・カード
色グリーン
材質本体/ABS、ダストボックス/AS、その他/スチール
質量(kg)1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293(使用時:340)×144×178
投入口幅(mm)A4/213、CD/125、カード/57
最大細断枚数紙/1枚(A4コピー用紙64g/m2まで)、CD・カード/1枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
1台3役!CD・カードも細断可能です。A4用紙は2枚までマイクロカットでバラバラに!
細断形状紙/マイクロカット、CD/3分割、カード/5分割
細断可能物CD/DVD、カード
最大投入幅A4
色ホワイト
ダストボックス容量(L)約3.9
質量(kg)2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290(367)×133×178
細断寸法(mm)2×10
投入口幅(mm)紙/220、CD/121、カード/87
RoHS指令(10物質対応)対応
最大細断枚数(50Hz/60Hz)紙/2枚(コピー用紙64g/m2まで)、CD・カード/1枚
1台
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
引き出し式のダストボックスで細断くずの処理が簡単です。3x18mmのクロスカットでプライベートはしっかり守ります。A4サイズの用紙を折らずにそのまま細断できます。
色ライトグレー
本体質量(kg)2.9
電源コード(m)約1.4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×144×201
定格時間(分)約5(休止時間約30分)
定格消費電力22W(50/60Hz)
運転音(dB)約60(無負荷時)
ダストボックス容量(L)紙/約3.6(A4コピー用紙 約26枚/2枚細断時)、ディスク・カード/約0.6
保証期間6ヶ月
細断寸法(mm)約3×18
投入口幅(mm)紙/220、ディスク・カード/122
最大細断枚数紙/2枚(A4上質紙64g/m2)※郵便はがき/1枚(厚さ0.2mmまで)、ディスク・カード/1枚
定格電圧・周波数AC100V・50/60Hz
細断形状紙/クロスカット、ディスク/3分割、カード/2~3分割
定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.45
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
待機電力(W)0
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
プレミアムな7つの特長。サラサラで書きやすい(平滑度が2倍/メーカー比)。表紙が厚くて丈夫。少し厚めでしっかりした本文用紙(7%UP/メーカー比)。にじみにくく、裏写りしにくい本文用紙。リラックスして集中しやすい、グリーン本文印刷。画面を区切って使う2、3、4分割目印。日付が書ける大きめタイトル欄
厚さ(mm)4
紙質上質紙
製本背綴じクロス製本
プレミアムな7つの特長。サラサラで書きやすい(平滑度が2倍/メーカー比)。表紙が厚くて丈夫。少し厚めでしっかりした本文用紙(7%UP/メーカー比)。にじみにくく、裏写りしにくい本文用紙。リラックスして集中しやすい、グリーン本文印刷。画面を区切って使う2、3、4分割目印。日付が書ける大きめタイトル欄
厚さ(mm)5
枚数50
紙質上質紙
RoHS指令(10物質対応)対応
スリムデザインで引き出しタイプのダストボックス耳障りな音がしない静音設計
質量(kg)6.8
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)125(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×380×400
機能オートスタート&ストップ、正転・逆転機能、ダストボックススイッチ、安心設計の投入口
定格時間(分)約5
運転音(dB)約60/無負荷時
ダストボックス容量(L)約10(A4コピー用紙約150枚/5枚細断時)
細断寸法(mm)約2×10、CD/5分割、カード/3~5分割
投入口幅(mm)紙/220、CD/123
最大細断枚数5枚(A4上質紙64g/m2)、CD・カード/1枚
細断形状マイクロカット
定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)174×380×400
待機電力(W)1.5
細断可能物紙、CD、カード
リバース機能あり
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。