深さ・高さが測れる片面ジャスト機能。辞書・時刻表など小さな文字も読取機能でキャッチ!!
縦目盛り入りで、平行線も容易に引けます。
・端から測れるゼロスタート目盛。・メモリの長さが5mmごとに分かれているので、読み取りやすくなっています。・平行線や垂直線が引きやすい方眼目目盛つき。・丈夫なアクリル樹脂製。・収納ケースとお名前シール付き
目盛10cm
本体寸法(mm)二等辺三角形:85×85×120×1.5 直角三角形:70×120×140×1.5
入数5組
RoHS指令(10物質対応)対応
規格12cm型
付属品お名前シール付
適合オレフィンケース入
材質PVC(硬質)
厚さ(mm)1
目盛(最大)10cm
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥129
税込¥142
翌々日出荷
透明度が高く、強度を誇る高品質の素材を使用し、見やすく正確な目盛です
白いラインにより、定規を裏返しても目盛の文字が反転しません
お名前シール付
規格9cm
材質硬質PVC
厚さ(mm)1
径(Φmm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥79
税込¥87
当日出荷
・0℃が左右にあるので、どちらからでも測れる。・30℃ごとに色分けされているので、読み取りやすくなっています。
入数(枚)5
目盛9cm
本体寸法(mm)90半円×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。