アルファベット・数字・ひらがな・カタカナの打ち出しができるスタンダードタイプのラベルメーカーで、テープも6・9・12mmの3種類に対応。しかも、文字間隔をワイドスペースとナロースペースに切り換えることができます。
ファイルのインデックス用に、また持ち物への名前を打ち出したり、アルバムに日付を貼ったりと使い方は自由自在。
電子機器のラベルメーカーにはない、プラスチックテープに浮かび上がる文字が独特な雰囲気をもつダイモテープを使えば、身の回りの小物達にアナログ感たっぷりの表情を与える事ができます。
仕様幅6・9・12mmテープ用
付属品アルファベット・数字文字盤(大・小)、ひらがな文字盤、カタカナ文字盤付
コンパクトで持ち運びにも便利なハンディーサイズのダイモ!
パーソナルシリーズ初の文字盤が交換できるダイモ1880シリーズ。
大文字、小文字、スクリプト体の3種類の文字盤が使えるので、より個性的なラベル作りが出来ます。
ハートマーク、スターマーク、レターマークの絵文字も打てて、より可愛らしいラベルを表現する事ができます。
ちょっとした持ち物やファイルなどのラベルに、小文字や絵文字、顔文字を使ってみてはいかがですか?
プラスチックテープに浮き上がる文字が可愛らしい、ラベルテープの出来上がりです。
仕様文字盤3枚付:英大文字+数字0-9英小文字+絵文字英小文字筆記体
材質(本体)ABS、(文字盤)POM
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)122×62×24
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
顔文字や絵文字が打てるダイモ!
ダイモの新作ラベルキューティコン/イエローは丸い形が特徴のラベルバディ(廃盤)と同型になりますが、文字盤に変更が加えられ、大文字・数字の0~9と絵文字が打てます。
9mm幅のダイモテープに対応し、上蓋を両手の親指でカチカチと押す事で、プラスチックのテープに文字を打刻していきます。
ちょっとした持ち物やファイルなどのラベル用として、小文字や絵文字、顔文字を使ってみてはいかがですか?
プラスチックテープに浮き上がる文字が可愛らしい、ラベルテープの出来上がりです。
仕様文字盤1枚付:英小文字・記号^-:@等(固定式・交換できません)
材質(本体)ABS、(文字盤)POM
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)75×78×140
エンボス式ラベルライター、DYMOのアルミテープ専用テープライターです。
アルミ製の頑丈なラベルテープに使用します。
英数字、記号に対応します。
用途屋外、工場、現場作業での物品管理用ラベルの作成に。
仕様文字盤2枚付:英大文字・アラビア数字2~9・-※通常の樹脂テープ12mmも使用可能 テープ1本付:12mmアルミテープのり付・のりなし各1本 ホールパンチ装置付(直径3mm)
付属品12mmテープ2巻、ホールパンチ装置
トラスコ品番390-5283
材質本体:アルミダイカスト
幅(mm)95
高さ(mm)90
奥行(mm)292
出荷単位1台
本体サイズ(mm)横95mm×奥行320mm×高さ90mm
適合テープ幅(mm)12
箱寸法(mm)125mm×320mm×135mm プラスチックケース
1台
¥82,980
税込¥91,278
当日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。