事務用品 :「ごみ箱 表示」の検索結果
事務用品は、オフィスなどで業務を行う際に必要なもの全般を示します。広い範囲の物品が含まれ、主なものは、文房具や事務用機器、消耗品をはじめ、収納や応接用の家具、各種備品などです。また、製図作業に必要な専用の道具なども含まれ、業務に直接必要なもの以外に、各種飲料や食料品も。逆に、オフィスで使用するもののなかでも、パソコンなどのOA/PCに関連する機器や消耗品、各種電池や照明器具類などは、事務用品のカテゴリーには含まれません。
関連キーワード
2x12mmのウルトラマイクロカットで微細断。約52dB音で極静音モデル。約16Lのダストボックスですが、ウルトラマイクロカットで約330枚(A4用紙)細断可能。子供が誤作動を起こさないように、チャイルドロック機能付き。ローラー付きで移動も楽々。一目で分かる警告表示灯付き
細断形状マイクロカット
細断可能物CD/DVD、カード
ダストボックス容量(L)16
仕様DIN 66399機密レベルP-5
質量(kg)6.2
定格電圧(V)100
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)354×235×471
機能チャイルドロック付き、カード・CD細断、過熱防止保護、入れ過ぎ警告ランプ、過熱警告ランプ、ゴミ箱オープン警告ランプ、キャスター付き
連続使用時間(分)10
運転音(dB)約52(極静音)
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2
細断寸法(mm)2×12
投入口幅(mm)220
最大細断枚数6(75gsm/A4)
アズワン品番65-1795-25
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)354×235×471
リバース機能あり
最大投入幅A4
再生紙使用マーク適合
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
手軽に運べる小型・軽量。
「ポメラ」はとにかくコンパクトサイズ!小型軽量でバッグにもスッと入るので、いつでもどこでも持ち運びが可能です。
安心の長時間駆動。
リチウムイオンバッテリー搭載で長時間駆動を実現し、外出先でも安心してご使用いただけます。
パッと開いてすぐ起動。
電源ONで即起動するので、書き留めたいひらめきやアイデアのタイミング を逃しません。また、パソコンのように電源を切るたびに保存する必要がなく、パッと開けば先ほどの画面がすぐに表示されます。
文章作成を強力にサポート。
「ポメラ」には日本語入力システムとして専用のATOKを搭載しています。また、様々なニーズに合わせたフォーマットを用意しており、あなたの文章作成を強力にサポートします。
画面サイズ7.0インチTFT液晶、WSVGA(1024×600ドット)、バックライト搭載
色ダークグレー
キーボードJIS配列キーボード
キーピッチ(mm)17
メモリーメイン1.3GB(バックアップ1.3GB、ゴミ箱0.6GB)
インターフェイスUSB 2.0(Type-C) ※PCリンク、充電ポートとして使用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約263×120×18
質量(g)約620
記録メディア対応:SDカード(最大容量2GB)、SDHCカード(最大容量32GB)
BluetoothBluetooth 4.2
無線LANIEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯)
バッテリーリチウムイオンバッテリー
使用時間(時間)約24(使用環境や設定などで変化します。)
充電時間(時間)約4(使用環境や設定などで変化します。)
ACアダプタ(定格出力)DC5V 3A(USBポート出力)
ACアダプタ(定格入力)AC100-240V(50Hz/60Hz)
動作温度(℃)5~35
動作湿度(%)30~80(非結露)
保存温度範囲(℃)-10~55
保存湿度(%)5~80(非結露)
対応OSBluetoothキーボード:iOS 12 以降 / Android 9 以降、PCリンク:Windows 10 以降(32/64bit 版) 各日本語版 / macOS 10.14 以降
セット内容本体、USBケーブル(Type-A/Type-C 1m)、ACアダプタ(AS0530U)、取扱説明書、保証書、キートップステッカー
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
大きな窓口付き
10分連続細断時間
クレジットカード・ホッチキス針細断可能
電源、過熱、ゴミ捨て表示ランプ
静音タイプ
質量(kg)約7.28
色白/グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×260×500
連続使用時間(分)10
細断枚数定格:8枚(A4コピー用紙)、最大:10枚(A4コピー用紙)
ダストボックス容量(L)約20
対応メディアクレジットカート 1枚
裁断寸法(mm)A4コピー用紙:2×12(マイクロカット)
RoHS指令(10物質対応)対応
音量(dB)モーター:58
裁断速度(m/min)2
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
一度に最大470枚のA4用紙入れるだけで自動裁断!
用途静音&ミニクロスカット オートフィードモデル!オートフィード連続運転時間 業界最長240分
仕様CD/DVD裁断可能、暗証番号ロック機能付き、電源・過熱・紙詰まり・半ドア・ゴミ捨て表示ランプ
その他【定格】10枚【最大】12枚
質量(kg)23.4
色ブラック
幅(cm)40
ダストボックス容量(L)53
高さ(cm)76
細断形状ミニクロスカット
グリーン購入法適合
奥行き(cm)50
細断可能物クレジットカード/CD
オートフィード機能○
最大投入幅A4
1個
¥88,980
税込¥97,878
7日以内出荷
一度に最大160枚のA4用紙入れるだけで自動裁断
静音&ミニクロスカット オートフィードモデル!
電源、過熱、紙詰まり、半ドア、ゴミ捨て表示ランプ
静音タイプ
質量(kg)約11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)366×287×500
連続使用時間(分)30(自動連続使用)45(休止時間)、10(手差し連続使用)45(休止時間)
ダストボックス容量(L)約19
対応メディアクレジットカート 1枚
裁断寸法(mm)A4コピー用紙:4×12(クロスカット)
給紙可能枚数オートフィード160枚(A4コピー用紙)、手差し10枚(A4コピー用紙)
RoHS指令(10物質対応)対応
音量(dB)モーター:52
裁断速度(m/min)1.8
1台
¥28,980
税込¥31,878
9日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。