事務用品 :「アクリル板厚さ」の検索結果
事務用品は、オフィスなどで業務を行う際に必要なもの全般を示します。広い範囲の物品が含まれ、主なものは、文房具や事務用機器、消耗品をはじめ、収納や応接用の家具、各種備品などです。また、製図作業に必要な専用の道具なども含まれ、業務に直接必要なもの以外に、各種飲料や食料品も。逆に、オフィスで使用するもののなかでも、パソコンなどのOA/PCに関連する機器や消耗品、各種電池や照明器具類などは、事務用品のカテゴリーには含まれません。
関連キーワード
仕様アクリル板(3.0mm厚の2枚合わせ)、イラスト入、吊下げ用スチールワイヤー付(タテ吊り用、ヨコ吊り用各1本付)、フック用金具4個付
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ3mmのアクリル板を使用したフォトフレームです。四隅に20mmの足が付いており、立体感を演出します。タテ掛け、ヨコ掛けフックが付属します。
用途展示、掲示、陳列など
材質(前面板)アクリル
丈夫なアクリル製の為、机上のインテリアにぴったり。マグネットで挟んで固定する為、写真の差し替えが簡単です。厚みがあるのでスタンドなしで自立します。
仕様マグネット、アクリル板(厚さ10mm、15mmの2枚合わせ)、白箱付
タイプ縦横兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
アウトガス対応粘着剤を使用している為、ポリカーボネートやアクリルなどの樹脂板にも安心してご使用できます。ガラスや樹脂板に貼ることで、ホワイトボードとして活用することができます。無色透明なので光や視界を遮らず、圧迫感を与えません。無色透明なのでカッティングシートと組み合わせることにより、空間に合わせた色に変更できます。また、
アウトガス対応粘着剤を使用している為、ポリカーボネートやアクリルなどの樹脂板にも安心してご使用できます。ガラスや樹脂板に貼ることで、ホワイトボードとして活用することができます。無色透明なので光や視界を遮らず、圧迫感を与えません。無色透明なのでカッティングシートと組み合わせることにより、空間に合わせた色に変更できます。また、印刷物のラミネートとしても使用可能です。他の素材と重ね合わせることによって様々な演出が可能です。最大サイズ1250mm×30mです。
普段は看板として使用しながら事故や怪我に備える、。 スポーツ施設などに適した緊急用ストレッチャー
耐荷重(kg)100
普段は看板として使用しながら事故や怪我に備える、 。スポーツ施設などに適した緊急用ストレッチャー
仕様アクリルカバー 下部カタログケース
材質本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
厚さ(mm)アルミ複合板(白):3、透明アクリルカバー:1.5
質量(kg)約17 ※屋内専用
耐荷重(kg)100
アズワン品番65-0292-09
ポスター寸法(mm)A1:594×841
1台
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
普段は看板として使用しながら事故や怪我に備える、。 スポーツ施設などに適した緊急用ストレッチャー
耐荷重(kg)100
普段は看板として使用しながら事故や怪我に備える、 。スポーツ施設などに適した緊急用ストレッチャー
耐荷重(kg)100
普段は看板として使用しながら万が一に備える、。屋外イベントの熱中症対策に適した緊急用ストレッチャー
耐荷重(kg)100
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。