事務用品 :「キートップ」の検索結果
事務用品は、オフィスなどで業務を行う際に必要なもの全般を示します。広い範囲の物品が含まれ、主なものは、文房具や事務用機器、消耗品をはじめ、収納や応接用の家具、各種備品などです。また、製図作業に必要な専用の道具なども含まれ、業務に直接必要なもの以外に、各種飲料や食料品も。逆に、オフィスで使用するもののなかでも、パソコンなどのOA/PCに関連する機器や消耗品、各種電池や照明器具類などは、事務用品のカテゴリーには含まれません。
関連キーワード
こんなお得な商品も!

中型 電卓 12桁 税計算有り
モノタロウ
¥699
税込¥769
中型卓上サイズの抗菌キレイ電卓
フラットデザイン
上下ケース、キートップに抗菌素材採用
電池交換ができる、電池蓋タイプ
表示桁数12桁
サイズ卓上
質量(g)130
タイプデザイン電卓
電源太陽電池+リチウム電池(CR2032)
桁数12
機能早打ち、状態表示、税計算、2メモリー
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)105×162×16.5
RoHS指令(10物質対応)対応
特性抗菌
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105×162×16.5
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
小型卓上サイズの抗菌キレイ電卓
フラットデザイン
上下ケース、キートップに抗菌素材採用
電池交換ができる、電池蓋タイプ
表示桁数10桁
色ホワイト
特性抗菌
サイズミニ卓上
質量(g)105(電池含む)
タイプデザイン電卓
電源太陽電池+リチウム電池(CR2032)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)99×140×16.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)99×140×16.5
1台
¥899
税込¥989
当日出荷
チルト液晶を搭載した12桁卓上タイプです。キートップは英語表記です。
トラスコ品番574-8236
桁数12
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
スタンド付き12桁スリム卓上タイプです。キートップは英語表記です。
トラスコ品番574-8230
桁数12
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
図柄は視認性高いキートップデザイン。トレー、マーカーペン2本、イレーザーと充実の付属品。曲面にもピタリ貼れる優れもの。
用途マグネットボード
材質マグネットシート
色本体:白
横(mm)370
税込・税抜などの税計算ができます。税率設定が可能です。爽快な押し心地のプラスチック製のキートップを採用しています。太陽電池とボタン電池を併用することで低照度時でも使用できます。先に押したキーを離す前に次のキーを押しても入力を受け付け、素早い入力に対応できます。
用途オフィスでも家庭でも活躍するスタンダードタイプ
保証期間1年
税込・税抜などの税計算ができます。税率設定が可能です。爽快な押し心地のプラスチック製のキートップを採用しています。太陽電池とボタン電池を併用することで低照度時でも使用できます。先に押したキーを離す前に次のキーを押しても入力を受け付け、素早い入力に対応できます。
材質本体、キー/ABS樹脂
色ライトグレー
サイズS
本体質量(g)72
桁数12桁
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×25×126
特性12桁表示/早打ち対応/2つの電源/税計算
1個
¥729
税込¥802
5日以内出荷
手軽に運べる小型・軽量。
「ポメラ」はとにかくコンパクトサイズ!小型軽量でバッグにもスッと入るので、いつでもどこでも持ち運びが可能です。
安心の長時間駆動。
リチウムイオンバッテリー搭載で長時間駆動を実現し、外出先でも安心してご使用いただけます。
パッと開いてすぐ起動。
電源ONで即起動するので、書き留めたいひらめきやアイデアのタイミング を逃しません。また、パソコンのように電源を切るたびに保存する必要がなく、パッと開けば先ほどの画面がすぐに表示されます。
文章作成を強力にサポート。
「ポメラ」には日本語入力システムとして専用のATOKを搭載しています。また、様々なニーズに合わせたフォーマットを用意しており、あなたの文章作成を強力にサポートします。
画面サイズ7.0インチTFT液晶、WSVGA(1024×600ドット)、バックライト搭載
色ダークグレー
キーボードJIS配列キーボード
キーピッチ(mm)17
メモリーメイン1.3GB(バックアップ1.3GB、ゴミ箱0.6GB)
インターフェイスUSB 2.0(Type-C) ※PCリンク、充電ポートとして使用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約263×120×18
質量(g)約620
記録メディア対応:SDカード(最大容量2GB)、SDHCカード(最大容量32GB)
BluetoothBluetooth 4.2
無線LANIEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯)
バッテリーリチウムイオンバッテリー
使用時間(時間)約24(使用環境や設定などで変化します。)
充電時間(時間)約4(使用環境や設定などで変化します。)
ACアダプタ(定格出力)DC5V 3A(USBポート出力)
ACアダプタ(定格入力)AC100-240V(50Hz/60Hz)
動作温度(℃)5~35
動作湿度(%)30~80(非結露)
保存温度範囲(℃)-10~55
保存湿度(%)5~80(非結露)
対応OSBluetoothキーボード:iOS 12 以降 / Android 9 以降、PCリンク:Windows 10 以降(32/64bit 版) 各日本語版 / macOS 10.14 以降
セット内容本体、USBケーブル(Type-A/Type-C 1m)、ACアダプタ(AS0530U)、取扱説明書、保証書、キートップステッカー
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。