事務用品 :「クラフトテープ」の検索結果
事務用品は、オフィスなどで業務を行う際に必要なもの全般を示します。広い範囲の物品が含まれ、主なものは、文房具や事務用機器、消耗品をはじめ、収納や応接用の家具、各種備品などです。また、製図作業に必要な専用の道具なども含まれ、業務に直接必要なもの以外に、各種飲料や食料品も。逆に、オフィスで使用するもののなかでも、パソコンなどのOA/PCに関連する機器や消耗品、各種電池や照明器具類などは、事務用品のカテゴリーには含まれません。
関連キーワード
商品豆知識
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)50
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー商品コード001800824
1巻
¥219
税込¥241
欠品中
テープの外径(3インチ)にピッタリセット可能です。カートンテープ、クラフトテープに付けることで包装作業の能率がアップします。
用途梱包用テープの作業。
トラスコ品番135-2116
材質材質:金属+樹脂
適合テープ幅(mm)60~75
RoHS指令(10物質対応)対応
最大テープ外径(Φmm)140まで
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
クラフトテープ、OPPテープ、布テープにもはじかず筆記可能です。
透明素材に書いてもハッキリ分かるクッキリとした黒さです。
こすれても落ちにくい新開発の特殊添加剤配合油性顔料を使用しています。
RoHS指令・ELV規制に対応しています。
用途各種梱包テープ・ガラス・ビニール・金属・プラスチック・木材・石材などの筆記に最適です。
ダンボール・紙箱・ステンレス/アルミ等の非鉄金属にも対応しています。
作業着・ユニホーム・保護具などの布や衣類。
ゴム手袋などのゴム類。
インク色黒
商品タイプ使い切り本体
線の太さ中字
クラフトテープにもポリ袋にも、しっかり書ける。1本2役 細字・太字のツインタイプ。携帯性に優れたショートサイズ。使いやすさ、握りやすさ抜群のデザイン。ツインタイプのコンパクトボディです。リサイクル材を使用した地球にやさしい環境配慮商品です。
全長(mm)130
種類油性マーカー
方式ツインキャップ式 インキ補充式
最大径(Φmm)23.2
線幅(mm)細字1.0・太字6.5
インク油性染料
詰め替えインクM-35RF-(インキ色)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
グリーン購入法適合
「書く」と「開ける」を1本で!ダンボールに押し当てて引く!ダンボールが開けられるオープナー付。
キャップ先端のオープナーでダンボールに貼られたテープを裂くことができます。
荷物の中身を傷つけにくい
用途カッターを持ち込めない現場に
商品タイプ使い切り本体
タイプツイン
線幅(mm)太/6、細/2
仕様オープナー付
適合(テープ)クラフトテープ、布テープ
インク油性
入数1本
RoHS指令(10物質対応)対応
線の太さ太字・細字
丈夫なクラフト紙のニ重封筒に、古紙再利用の緩衝材をサンドイッチした封筒型包装材です。
緩衝性・強度は抜群で重量物の送付に最適です。テープ付で封緘が簡単です。
開封用タブ付きで中身を取り出す時も便利です。
環境に配慮した100%紙製緩衝封筒で、廃棄・焼却は紙として処理できます。
用途CD・DVD・書籍・雑誌・機械部品・コンピューター部品・サプリメント・化粧品・医薬品・サンプル品などの梱包・発送
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定認定
テープ長さ(m)4
文字色黒/白/金
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 090
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。