事務用品 :「ステッカー マシン」の検索結果
事務用品は、オフィスなどで業務を行う際に必要なもの全般を示します。広い範囲の物品が含まれ、主なものは、文房具や事務用機器、消耗品をはじめ、収納や応接用の家具、各種備品などです。また、製図作業に必要な専用の道具なども含まれ、業務に直接必要なもの以外に、各種飲料や食料品も。逆に、オフィスで使用するもののなかでも、パソコンなどのOA/PCに関連する機器や消耗品、各種電池や照明器具類などは、事務用品のカテゴリーには含まれません。
仕上がり重視の切文字ステッカーが、誰でも簡単に作成できます。
電源AC100V±10% 50/60Hz
分解能(mm)0.025/step
インターフェースUSBポート×1(ver.2.0フルスピード)、LANポート×1(10baseT/100baseTX)
仕上がりの美しい「切り文字」が簡単に作成可能です。PC内蔵のTrue Type書体がそのまま使え、オリジナルのロゴマークなどもカットできます。すぐ使える簡単ソフト付です。
用途施設・工場内安全表示、ライン表示、自動車・建機への文字入れに。
分解能0.025mm/step
幅(mm)385
奥行(mm)203
高さ(mm)215
最大作画範囲200×3000mm
質量(kg)3.9
トラスコ品番412-5436
対応OSWindows10
カット速度最大120mm/sec
インターフェイスUSB、LAN
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
熱転写印字で、耐久性の高いラベル・表示の作成が可能。(最大作画範囲100mm×2000mm)。カット&プリント機能で、切り文字・縁取り・定型枠カット(5種類)が可能。(PM-100W2は定型枠カットのみ)。プロセスカラー印刷機能で、写真やカラーイラスト入り表示の作成が可能。付属のPC編集ソフト「Bepop PC EX」に1200種類以上のピクトサイン、イラストを収録。「Bepop PC EX」に安全表示が簡単に作成できる「安全表示ウィザード」を搭載。表示の種類、テキストやシンボルの配置などから表示の型を選択し、サイズ設定や文字入力を行うだけで、安全表示の知識がない方や編集ソフトの操作に不慣れな方でも、簡単に安全表示が作成できます。アイコンやボタンのデザイン、配置を扱いやすく改善した新編集画面を採用。対応バーコードにMSI、MaxiCode、MicroQR、PDF417、MicroPDF、DataMatrixを追加。
幅(mm)330
質量(kg)9.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×330×320
印字方式熱転写方式
カット速度最大120mm/秒
最大作画範囲100×2000mm
インターフェイスUSBポート×1(Ver2.0フルスピード)LANポート×1(10base-T/100base-TX)
電源(V)AC100±10%(50/60Hz)
使用環境温度(℃)10~35(湿度60%以上は27度以下を推奨)
使用環境湿度(%)35~80(但し結露しないこと)
機能切り文字・縁取り・枠カット
仕様プロセスカラー印刷:対応可、UL消耗品:対応可、LAN接続:対応可
プリント+カッティングの複合機能で様々なラベル・切り文字がすぐ。簡単。
プロセスから―印刷で色鮮やかな写真やイラストのプリントが可能。
1枚からすぐに作成。ラミネートパウチより簡単・しっかり。外注によるムダを省き、コストも削減。
付属品ソフトウェアCD、ピンセット、スキージ、スパナ、カッタ刃(替刃)、カッタホルダ、インストールマニュアル兼取扱い説明書、お客様登録カード兼保証書、ソフトウェア使用許諾書、電源ケーブル、USBケーブル
消費電力(W)150
電源AC100V±15%・50/60Hz
対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista(Vistaの64bit版は対応しておりません)
本体質量(kg)15.5
分解能0.025mm/step
機能(カッティング)切り文字・縁取り・枠カット
速度(カット)最大120mm/sec
印字密度300dpi
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)317×425×315
印字方式熱転写
使用環境温度10~35℃、湿度35~80%(但し結露しないこと)
印字速度25mm/s
最大作画範囲200×2000mm
インターフェイスUSBポート×1(Ver.2.0フルスピード)、LANポート×1(100baseTX)
1台
¥669,800
税込¥736,780
翌日出荷
ラベルを自動ラミネートして出力します。Hテープを使用することで、高速印刷または高解像度印刷を選択できます。バーコードリーダーなどの入力機器からのラベル発行が可能です。
用途水、油、こすれへの耐久性が求められる現場用のラベル作成に。
幅(mm)118
トラスコ品番855-0502
質量(kg)1.48
高さ(mm)146
奥行(mm)192
電源(V)100
消費電力(W)63.6
対応OSWindows 11/10
印字密度360×180~720
2018年トラスコ掲載ページ10 0523
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
広幅、大量印刷に適した、
PC・スマホ専用「テプラ」最上位モデル。
セット内容ACアダプタ(AS2437)、試用PROテープ、USBケーブル(A-Bタイプ)、ヘッド・クリーニングテープ(SR50C)、転写スティック、EXロングテープカートリッジ固定用アタッチメント
質量(g)約2900(テープ除く)
シリーズテプラPRO PC/スマホ専用
電源ACアダプタ
ラベル幅4・6・9・12・18・24・36・50mm、EXロングテープ(カットラベル、点字テープカートリッジ除く)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約193×198×144
最大印刷幅47.9(50mm幅テープ使用時)
カッター部ハーフカット機能付き、オートカッター(交換式)
色(本体)ブラック
印刷方式熱転写PRO印刷方式
ヘッド構成300dpi・566dot
アズワン品番65-0463-09
インターフェイスUSB接続/、有線LAN接続(10BASE-T/100BASE-TX)/、無線LAN(IEEE802.11b/g/n)
関連資料(1.75MB)
取扱説明書(5.37MB)
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
カートリッジ内部にICタグを搭載しCPM-100H-2、CPM-100-2で使用した際にリボン色と残量を検出します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×172×216
1巻長さ(m)55
質量(g)400
適合機種CPM-100H-2、CPM-100-2、CPM-100H/CPM-100/PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P
小箱外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×172×216
熱転写印字で、耐久性の高いラベル・表示の作成が可能。(最大作画範囲100mm×2000mm)。付属のPC編集ソフト「Bepop PC EX」に1200種類以上のピクトサイン、イラストを収録。「Bepop PC EX」に安全表示が簡単に作成できる「安全表示ウィザード」を搭載。表示の種類、テキストやシンボルの配置などから表示の型を選択し、サイズ設定や文字入力を行うだけで、安全表示の知識がない方や編集ソフトの操作に不慣れな方でも、簡単に安全表示が作成できます。アイコンやボタンのデザイン、配置を扱いやすく改善した新編集画面を採用。対応バーコードにMSI、MaxiCode、MicroQR、PDF417、MicroPDF、DataMatrixを追加。
用途案内表示・看板の作成に。
幅(mm)330
質量(kg)9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×330×320
付属品ソフトウェアCD、スパナ、カッティングツール(刃)、カッタホルダ、取扱説明書兼保証書、お客様登録カード、ソフトウェア使用許諾書、電源ケーブル、USBケーブル、シートガイド
印字方式熱転写方式
印字密度203dpi
印字速度25mm/秒
カット速度最大120mm/秒
分解能カッティング:0.025mm/step
最大作画範囲100×2000mm
インターフェイスUSBポート×1(Ver2.0フルスピード)
電源(V)AC100±10%(50/60Hz)
消費電力(W)85
使用環境温度(℃)10~35(湿度60%以上は27度以下を推奨)
使用環境湿度(%)35~80(但し結露しないこと)
機能枠カット
品番IL90215
仕様プロセスカラー印刷:対応不可、UL消耗品:対応不可、LAN接続:対応不可
アズワン品番65-1855-75
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
従来のUSB接続に加え、有線LAN・無線LAN接続も可能。Windows/MacOS/iOSに対応し、複数台のパソコンで共有しての利用や、iOS端末からの直接印刷など、さまざまな使用シーンで活躍します。
PROテープカートリッジに加え、あらかじめ定形にカットされたラベルに、フチなし印刷できる「カットラベル」にも対応。備品管理、保守メンテナンス、ヘルメットの名前表示など多様なニーズに応えます。
従来機と比べ印刷速度が最大で約1.7倍になり、印刷にかかる時間が大幅に短縮。連続印刷時の作業効率を改善して、大量のラベル作成もスピーディーに。さらにカッター動作音も約半分の静音設計で、周囲を気にせず作業ができます。
テープの終わりを自動で検出。連続印刷時にテープがなくなった場合、テープカートリッジに交換した後、印刷できなかったラベルから印刷を再開できます。
極細の4mm幅はCDやDVDのケースに、広幅の36mmは公共表示にと最適なサイズが選べます。多彩なバリエーションを誇る機能性ラベルの使い分けで、さらに活用シーンが広がります。
付属品ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、Windows用ラベルソフト(CD-ROM)、USBケーブル(A-Bタイプ)、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、転写スティック
質量(g)1100(テープ除く)
シリーズテプラPRO PC/スマホ専用
電源ACアダプタ
対応OSWindows 10/8.1/8/7(日本語版)(32ビット版、64ビット版に対応)、PC/AT互換機対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータMac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6、Intelプロセッサを搭載したMac、対応OSが正常に動作するMac
ラベル幅P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24・36mm カットラベル
対応機種Windows:PC/AT互換機、対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータMac:Intelプロセッサを搭載したMac、PowerPC G5、PowerPC G4、PowerPC G3
プリンター270dpi×192dot薄膜サーマルヘッド
同梱部品USBケーブル(AーBタイプ)・ラベルソフト・試用PROテープ1個・ACアダプタ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×153×139
動作環境【Windows用】(ハードディスク占有容量)約300MB、(ドライブ)CD-ROMドライブ【Mac OS用】(ハードディスク占有容量)約200MB、(ディスプレイ)解像度1024×768<XGA>
最大印刷幅18.1mm(24mm幅テープ使用時)
カッター部ハーフカット機能付きオートカッター
トリマー部オートトリマー(9~36mm)
色(本体)ブラック
印刷方式熱転写PRO
ヘッド構成360dpi・384dot
インターフェイスUSB接続、有線LAN接続(10BASE-T、100BASE-TX)、無線LAN(IEEE802.11b/g/n)
対応オプションヘッド・クリーニングテープ:SR24Cヘッド・クリーニングキット:RC15トリマー:RT36Wハーフカッター:RH24ラベルラミネーター:RL18
取扱説明書(2.28MB) (2.28MB)
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。