事務用品 :「タイムカード MonotaRO」の検索結果
事務用品は、オフィスなどで業務を行う際に必要なもの全般を示します。広い範囲の物品が含まれ、主なものは、文房具や事務用機器、消耗品をはじめ、収納や応接用の家具、各種備品などです。また、製図作業に必要な専用の道具なども含まれ、業務に直接必要なもの以外に、各種飲料や食料品も。逆に、オフィスで使用するもののなかでも、パソコンなどのOA/PCに関連する機器や消耗品、各種電池や照明器具類などは、事務用品のカテゴリーには含まれません。
使い勝手がいい50枚の少量タイプ。
用途勤怠管理に。
カードサイズ(mm)H185×W86
打刻のみのシンプルモデル。6列印字や多様なメモ欄を活用した勤務管理が可能です。年月日・時刻は設定済。すぐにお使いいただけます。シフト時間による印字欄自動切り替え機能付き。早退・遅刻はわかりやすい赤文字印字。締め日設定機能。シンプルデザイン。
用途出退勤の記録ができれば良い方、導入コストを重視する方、外出や休憩が多い職場などに
仕様印字回数:一日6回印字、集計機能:なし
付属品取扱説明書、 鍵×2本 、タイムカード×200枚 、取り換え用インクリボンカセット× 1個
質量(kg)約 1.4
色印字/2(黒・赤)
電源(V)AC 100~240、DC12.5/1.5A 入力
消費電力(W)定格:0.4、通常:0.4、最大:13
電源コード(m)約1.5
メモリーメモリー保持(停電補償)/工場出荷時より停電累計時間で3年間、リチウム電池内蔵
印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式
保証期間1年間(タイムレコーダー本体のみ)
使用環境温度(℃)-30~40
設置方式据え置き式(壁掛け可能)
時計機能水晶発振方式
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約120×190×215
使用環境湿度(%)10RH~80%RH
カレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
4欄または6欄印字対応で出勤状況をきっちり記録します。
大きい時間記憶欄(マス)で、打ち忘れや出張、休暇等の例外勤務を記録します。
時間計算結果が印字(メモ)できることによりパートの実働時間計算や社員の残業計算がラクになります。
集計項目が多く内容が充実しています。
表裏色違いで、打ち間違いを未然に防ぎます。
※タイムレコーダー(旧モデル)および電子タイムレコーダーAX・BX・CRX・DX・EXの各シリーズ全機種に共通のタイムカードです。
入数(枚)100
あらゆる職場で使える自動集計。手計算いらずで「経理」作業の大幅効率UP!
従業員ごとの時間に柔軟対応。実労働時間と時間外労働時間の同時集計が可能!
用途飲食店など、従業員ごとの休憩や労働時間がバラつく職場
実働時間だけでなく、残業や早出の時間も同時集計したい方
仕様印字色:2色(黒・赤)、印字回数:一日4回印字、月間集計人数:80人/月、集計機能:あり
付属品取扱説明書、初回設定マニュアル、鍵×2本、タイムカード80枚(1箱)×2箱、取り換え用インクリボンカセット×1個
質量(kg)約1.4
電源(V)AC100~240、DC12.5/1.5A 入力
消費電力(W)定格:0.4、通常:0.4、最大:13
電源コード(m)約1.5
メモリーメモリー保持(停電補償):工場出荷時より停電累計時間で3年間
印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式
保証期間1年間(タイムレコーダー本体のみ)
使用環境温度(℃)-30~40
設置方式据え置き式(壁掛け可能)
時計機能水晶発振方式
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約120×190×215
使用環境湿度(%)10~80
カレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
商品タイプ本体
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
使いやすさにこだわった多機能タイムレコーダーです!
日替時刻を超えた勤務も、分かりやすくその日の欄に打刻できます。深夜勤務にも対応、職場に合わせて日替時刻の設定も自由です。
年月日・時分・締日など、初期設定済みなので(初期設定は20日締、日替時刻3:00)電源ONですぐ使用できます。工場出荷時から約3年間(常温・常湿)メモリーを保持。
12時間/24時間の表示切替設定が可能です。ご使用のニーズに合わせてご自由に設定してください。
電源コードには、火災の要因となるプラグの「トラッキング現象」を防止する特殊加工を施しました。
超小型軽量仕上げだから、設置場所を選びません。職場のちょっとしたスペースに、据置はもちろん壁掛けでもご使用いただけます。
点字マークも付いたユニバーサルデザイン仕様となっています。
仕様印字欄:カルコロカード使用/2欄+時数、タイムボーイNカード使用/4欄または2欄
質量(kg)1.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×220(置台含む)
最大消費電力(W)17
印字方式ドットインパクト方式、M-1リボンカセット1色(黒)
使用環境温度(℃)-5~+40
メモリ時間工場出荷時から停電累計時間約3年(常温)
時計機能水晶発振方式、平均月差±15秒(25℃)
使用環境湿度(%)20~80RH(結露しない事)
待機時消費電力(W)(50/60Hz)2.1
カレンダー万年カレンダー(2099年12月31日迄設定可能)
用途VOICEタイムレコーダーVT-1000専用タイムカード
入数(枚)100
1パック(100枚)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
休憩をマイナスした労働時間や、残業時間の集計が可能なモデルです。毎月の面倒な集計を自動化し、業務を効率化。自動集計で計算作業の大幅短縮でコストカット、働き方改革に。早退や遅刻は赤文字印刷されるので一目でわかります。不正な改ざんを防ぐセキュリティ。シンプルなデザイン。
用途従業員が多く毎月の給与計算が面倒な場合、休憩を控除した労働時間の集計がしたい場合、残業する従業員が多い職場などに。
仕様印字回数:集計あり:一日2回印字、集計なし:一日6回印字、月間集計人数:100人/月、集計機能:あり
付属品取扱説明書、 鍵 ×2本、 タイムカード×200枚、取り換え用インクリボンカセット×1個
質量(kg)約 1.4
色印字/2(黒・赤)
電源(V)AC 100~240、 DC12.5/1.5A 入力
消費電力(W)定格:0.4、通常:0.4、最大:13
電源コード(m)約1.5
印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式
保証期間1年間(タイムレコーダー本体のみ)
使用環境温度(℃)-30~40
設置方式据え置き式(壁掛け可能)
時計機能水晶発振方式
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約120×190×215
使用環境湿度(%)10RH~8%RH
カレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
1台
¥13,980
税込¥15,378
21日以内出荷
タイムカードをすっきり収納できます。
色白
材質樹脂製
奥行(mm)32
1ヵ月の勤務状況が一目で見られる片面タイムカードです。
1枚ずつ<001>から<100>までのカード番号とバーコードが印刷されています。
仕様締日/全締日対応
入数(枚)100
トラスコ品番492-4738
適合機種Z150/170
質量(g)370
印字方式片面6欄
質量(g/枚)6.2
1箱(100枚)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
シンプル機能にこだわったタイムレコーダー。 少人数のオフィスやお店に最適。
仕様【メモリー保持(停電補償)】工場出荷時より停電累計時間で3年間/リチウム電池内蔵
質量(kg)2.3
タイプ【印字欄】4欄
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(待機時)2、(定格)8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×104×224
機能【集計機能/外部時報出力/電子メロディ内蔵】なし
印字方式単色(黒)、カード自動引込式/ドットプリンター方式
保証期間3年間(タイムレコーダー本体のみ)
設置方式据え置き式(壁掛け可能)
時計機能水晶発振方式/週差±3秒以内(25℃±5℃)
使用環境条件【温度】-10~40℃【湿度】10~90%RH(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
カレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
QRシリーズ用タイムカード
古紙パルプを利用した環境にやさしいタイムカードです。
入数(枚)100
用途VOICEタイムレコーダーVT-2000専用タイムカード
入数(枚)100
1パック(100枚)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
入数(枚)100
適合機種XC-2000、MRS-300、MRS-500、MRS-700、ATX-30/300(バーコード印刷有4欄)
1箱(100枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
VOICEタイムレコーダーVT-3000専用タイムカード
種別全締日対応
入数(枚)80
タイプカード
適合機種VOICE 高機能自動集計搭載タイムレコーダー VT-3000
1箱(80枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
休憩時間を控除した、実働時間数または残業時間数を計算・集計する2欄集計機として使用するか、出退勤のほか、休憩や外出の記録も残せる6欄印字機として使用するかが、選択できます(同時併用はできません)。
大人数の集計を効率よく行なえるリスト集計機能が付きました。
使用するタイムカードは、1ヵ月間の印字結果が一目で見られる片面カードです。
待機時の消費電力が0.2Wの省エネを配慮したタイムレコーダです。
トラスコ品番492-4746
質量(kg)1.4(ACアダプタ含む)
使用温度範囲(℃)-5~45
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)132×175×244
消費電力(W)(待機時)0.2、(印字時)26
電源AC100V 50/60Hz ACアダプタ方式
機能(印字回数)2欄集計機の場合:1日2回、6欄印字機の場合:1日6回(使用人数)2欄集計機で月間集計の場合:最大50人、2欄集計機で日毎計算の場合:最大100人、6欄印字機で自動欄選択の場合:最大100人、6欄印字機で手動欄選択の場合:制限無し(集計方法)カード集計:カード1枚ごとの集計欄に集計結果を印字、リスト集計:未使用のカードの印字欄に1枚のカードに最大28人分の集計結果を印字
使用湿度範囲20~80%Rh 結露なし
印字方式ドットインパクト方式、黒単色印字
時計機能(表示方式)デジタル表示、(精度)平均月差±15秒以内(常温)
設定項目締日(任意の日付:初期値は31日締)印字段切替時刻(任意の時刻:初期値は午前0時)集計方法(6種類の選択肢から1種類を選択)就業設定(始終業時刻など任意の時刻)休憩設定(固定休憩4回/時間数休憩2段階)まるめ設定(7種類の選択肢から1種類を選択)週間プログラム(印字欄移動/イレギュラーマーク)サマータイムパスワード(任意の4ケタの数字)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
日本環境協会による「エコマーク」認定商品です。商品認定番号第05112150号
入数(枚)100
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号17112266
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
事務用品 の新着商品


申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。