事務用品 :「ネガ用ライト」の検索結果

事務用品は、オフィスなどで業務を行う際に必要なもの全般を示します。広い範囲の物品が含まれ、主なものは、文房具や事務用機器、消耗品をはじめ、収納や応接用の家具、各種備品などです。また、製図作業に必要な専用の道具なども含まれ、業務に直接必要なもの以外に、各種飲料や食料品も。逆に、オフィスで使用するもののなかでも、パソコンなどのOA/PCに関連する機器や消耗品、各種電池や照明器具類などは、事務用品のカテゴリーには含まれません。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED採用で長寿命 段差のないトレース面で明るさ調整可能
用途トレース・検査台 使用温度範囲(℃)10~40 出力電圧(V)DC12 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 光源LED
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アマチュアからプロまで快適にご使用いただけるトレースボード。 光ムラがなく均一な明るさでスムーズな作業が可能です。 イラストや漫画のトレースだけでなく、製図、レントゲンやネガフィルムの確認など様々なシーンで活躍します。 LEDは3段階調光、作業環境や用紙の厚さ等にあわせて明るさの調節が可能。 収納や持ち運びも楽々な厚さ約5mmの超薄型、USB電源です。
材質アクリル樹脂 電源USB給電/DC5V1A 連続使用時間(時間)約3
1台
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裏板式なので、工具なしで中身がセットできます。 イラスト、ポスターなどさまざまな内容に合うシンプルなデザインです。 表装材は紫外線カット効果のある再生PETシートを使用しています。 タテ向き・ヨコ向きのどちらでも使用可能。
付属品吊り下げ用ひも 1本 材質フレーム:アルミ、表装材:R-PETシート(厚み/約0.4mm)、裏板:グリーンダンボール(古紙パルプ配合)
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンワダイレクトLEDトレース台
製図やイラスト作成に最適な超大型A2サイズのトレース台です。。 LED照明なので蛍光灯のようにノイズや発熱がなく長時間の使用も快適です。 端の方が暗くならないように、合計 灯のLEDを上下2列 63個x2=126個のLEDで全体を照らします。 自然色で目が疲れません。 トレースにはもちろん、インテリアやディスプレイにもお使い頂けます。 調光はタッチセンサ方式で 無段階の明るさを選択できます。
仕様LED照射面:W610x432mm 重量:約3.4kg LED照明耐用年数:約30000時間 中央部明るさ:2600LUX ケーブル長:1.5m 付属品ACアダプタ、取り扱い説明書 寸法(mm)W670xD492xH8.5 電源AC100V 色温度90000K
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

軽量で丈夫なABS樹脂製のクリップボードです。 強力なバネの保持力で紙を落としません。 高輝度LEDライトが付いているので、明かりの少ない場所、夜間での筆記、資料確認、デッサン等にもお使いいただけます。 ボード全体を照らせるようLEDライトの位置・向きを デザインされています。 高輝度LEDライトは取り外しができるので、非常時等の灯りとして使用することもできます。
用途不安定な場所、暗い場所での執筆作業補助。 メタリックグレー 仕様LED使用 材質ABS樹脂 寸法(mm)297×210 サイズA4 電源ボタン電池LR-44×3個
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]LEDトレース台
キャッチコピー:5mmの極薄トレース台!。商品説明:。3段階の調光が可能 発光強度300-350lm (約20-30W相当)。フラット構造による使いやすさ
1台
1,819 税込2,001
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプル&スマートな印象のアルミタイプ。多用途に使え、サイズも豊富。オフィスや店舗の景観を損ねない、シンプルなデザインです。留め具をずらすだけの裏留式なので、工具なしで中身の入れ替えが簡単にできます。
厚さ(mm)ガラス:2 材質アルミニウム、裏板/パーティクルボード 付属品ひも、額吊り金具 仕上表面:アルマイト加工 仕様ひも止め金具はフレームにセットされています。
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります