事務用品 :「ハサミ 細」の検索結果
事務用品は、オフィスなどで業務を行う際に必要なもの全般を示します。広い範囲の物品が含まれ、主なものは、文房具や事務用機器、消耗品をはじめ、収納や応接用の家具、各種備品などです。また、製図作業に必要な専用の道具なども含まれ、業務に直接必要なもの以外に、各種飲料や食料品も。逆に、オフィスで使用するもののなかでも、パソコンなどのOA/PCに関連する機器や消耗品、各種電池や照明器具類などは、事務用品のカテゴリーには含まれません。
人間工学から生まれた「ツイストリング」。従来のオールステンレスはさみに比べて使い易い新設計のリングです。プラスオリジナルの形状で、手の自然な動きをもとに設計したグリップです。指の動き、力を入れる方向に合わせたリング構造により、自然に握れて指への負担が軽くなりました。大きいリングの方が親指になるように握り、中指を小さい方のリングに入れて、人差指をリング外側のくぼみにそえると、よりはさみが安定し、正確に切ることができます。ハンドルの形状が「左右非対称」のはさみです。刃の元から先まで同じような力でスムーズに切ることができるよう、刃部の板の厚さを先にいくほど薄くする加工がしてあります。刃の裏面を丸くへこむように削り、両方の葉裏のすれ合う部分を刃先の部分だけにして、切断するとき、物との摩擦面を少なくし、切れ味を高めます。握りの部分の直接指に触れるリングにはこだわりの樹脂素材を使いました。エラストマー(弾性に富んだ高分子化合物)製のカラーリングがはめ込んでありますので、柔らかく手触りがよいです。長時間の作業でも手が痛くなりにくいです。リングは廃棄時には抜き取って分別することができます。
材質リング部:TPE、刃:ハイカーボンステンレス鋼
板厚(mm)刃元2.4/刃先1.4
1丁
¥469
税込¥516
当日出荷
サビに強いステンレス鋼(5枚刃)。
明細書や写真、手紙などもゴミ捨て前に刻んで安心。
約3.5mm幅のストレートカット。
カット面を縦だけではなく、縦横カットで更に細かく。
用途紙の細断
刃部加工シュレッダー刃
刃と刃の間に樹脂製のスペーサーを設けることで摩擦を軽減し、軽い力でもカットできるよう工夫されたシュレッダーハサミです。引き出しなどへ収納する際に、刃がむき出しにならないキャップ付き。キャップの先端を利用して、刃の間に挟まった細断クズを落とすこともできます。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×190×20.5(概寸)
本体質量(g)約110
材質刃/ステンレス、グリップ・キャップ/ABS樹脂
細断形状ストレートカット(3.5mm幅)
細断枚数コピー用紙(上質紙64g/m2)~郵便はがき(209.5g/m2)1枚
仕様ブリスターパック入
RoHS指令(10物質対応)対応
高品質フッ素コートにより、粘着テープやのり等のべたつきを防ぎます。
刃の裏側のみのフッ素コートなので、見た目もきれい
全長(mm)140
刃長(mm)45
仕様先細
エスコ品番EA540HB-6
材質ステンレス刃物鋼
刃部加工フッ素コート
1個
¥700
税込¥770
翌日出荷
クリップ付きケースで、ポケットにしっかりとまってサッと使える!小さいけれど本格派のハサミ。
大きめクリップ付きケースで、ポケットにしっかりとまり、ポケットにいろいろ詰め込んでいてもハサミの出し入れが容易にできます。
粘着テープを切っても、フッ素コート刃よりものりの付きにくい「グルーレス刃」を採用しています。
刃先での細かい作業がしやすい、細めの刃設計。
ハンドル部までステンレスのプロ仕様のハサミです。
小さくても持ちやすいハンドル。
手にしっくりなじむやわらかリング仕様です。
用途紙やビニールなど柔らかいものに。
全長(mm)126(ケース含まず)
刃渡り(mm)43
付属品クリップ付きケース
幅(mm)68
板厚(mm)1.5
材質(ケース)R-PC
刃の種別グルーレス
材質(刃)ステンレス
材質(ハンドル)エラストマー
刃部加工グルーレス刃
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。