事務用品 :「ポケトークアクセサリー」の検索結果
事務用品は、オフィスなどで業務を行う際に必要なもの全般を示します。広い範囲の物品が含まれ、主なものは、文房具や事務用機器、消耗品をはじめ、収納や応接用の家具、各種備品などです。また、製図作業に必要な専用の道具なども含まれ、業務に直接必要なもの以外に、各種飲料や食料品も。逆に、オフィスで使用するもののなかでも、パソコンなどのOA/PCに関連する機器や消耗品、各種電池や照明器具類などは、事務用品のカテゴリーには含まれません。
こんなお得な商品も!

ストラップ 吊り下げ用多用途
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
たすきがけもできる120cmロングストラップ。
バンドクリップ・脱着式マツバパーツなど多彩な吊下げ機能。
お洒落なストライプ柄のストラップ。
安全調整パーツ付き。
材質紐/PET、紐付属パーツ/PP、紐止めパーツ/PC、クリップレバー/POM、クリップバンド/PE
寸法(mm)約1200(Φ10)
主要材質紐=PET 紐付属パーツ=PP 紐止めパーツ=PC クリップレバー=POM クリップバンド=PE 脱着パーツ=POM
ひも幅(cm)Φ10mm
こんなお得な商品も!

ストラップ 吊り下げ用多用途
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
フック(安全装置付)付のため名札用ケースや鍵などが取り付けられます。
脱着式マツバに携帯電話やペンなどが取り付けられます。
ワンタッチで脱着可能です。
安全装置付き。
材質紐:再生PET
質量(g)20
ストラップ幅(mm)約15
ストラップ長さ(cm)約90
手軽に運べる小型・軽量。
「ポメラ」はとにかくコンパクトサイズ!小型軽量でバッグにもスッと入るので、いつでもどこでも持ち運びが可能です。
安心の長時間駆動。
リチウムイオンバッテリー搭載で長時間駆動を実現し、外出先でも安心してご使用いただけます。
パッと開いてすぐ起動。
電源ONで即起動するので、書き留めたいひらめきやアイデアのタイミング を逃しません。また、パソコンのように電源を切るたびに保存する必要がなく、パッと開けば先ほどの画面がすぐに表示されます。
文章作成を強力にサポート。
「ポメラ」には日本語入力システムとして専用のATOKを搭載しています。また、様々なニーズに合わせたフォーマットを用意しており、あなたの文章作成を強力にサポートします。
画面サイズ7.0インチTFT液晶、WSVGA(1024×600ドット)、バックライト搭載
色ダークグレー
キーボードJIS配列キーボード
キーピッチ(mm)17
メモリーメイン1.3GB(バックアップ1.3GB、ゴミ箱0.6GB)
インターフェイスUSB 2.0(Type-C) ※PCリンク、充電ポートとして使用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約263×120×18
質量(g)約620
記録メディア対応:SDカード(最大容量2GB)、SDHCカード(最大容量32GB)
BluetoothBluetooth 4.2
無線LANIEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯)
バッテリーリチウムイオンバッテリー
使用時間(時間)約24(使用環境や設定などで変化します。)
充電時間(時間)約4(使用環境や設定などで変化します。)
ACアダプタ(定格出力)DC5V 3A(USBポート出力)
ACアダプタ(定格入力)AC100-240V(50Hz/60Hz)
動作温度(℃)5~35
動作湿度(%)30~80(非結露)
保存温度範囲(℃)-10~55
保存湿度(%)5~80(非結露)
対応OSBluetoothキーボード:iOS 12 以降 / Android 9 以降、PCリンク:Windows 10 以降(32/64bit 版) 各日本語版 / macOS 10.14 以降
セット内容本体、USBケーブル(Type-A/Type-C 1m)、ACアダプタ(AS0530U)、取扱説明書、保証書、キートップステッカー
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
フックで名札ケースや鍵などを付けれます。
着脱式の松葉ヒモ付き。
引っ張ると外れる安全パーツ付き。
用途名札や携帯電話などの吊り下げに。
材質ストラップ:再生PET
ストラップ幅(mm)10
ストラップ長さ(cm)90
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。