事務用品 :「マーキング用 スプレー」の検索結果

事務用品は、オフィスなどで業務を行う際に必要なもの全般を示します。広い範囲の物品が含まれ、主なものは、文房具や事務用機器、消耗品をはじめ、収納や応接用の家具、各種備品などです。また、製図作業に必要な専用の道具なども含まれ、業務に直接必要なもの以外に、各種飲料や食料品も。逆に、オフィスで使用するもののなかでも、パソコンなどのOA/PCに関連する機器や消耗品、各種電池や照明器具類などは、事務用品のカテゴリーには含まれません。
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スウェーデン製の刻字ペン「WEN(ウェン)マーキングペン」は、さまざまな素材に普通のペンで書くように刻字できます。 日本特許取得済みで、専門業種の方から一般の方まで、幅広くご利用いただいております。 【用途】
仕様●コード番号:119-0160859 アズワン品番67-4828-70
1個
59,980 税込65,978
10日以内出荷

新潟県燕市でホテル・レストラン向けテーブルウェアー・家庭用テーブルウェアー及びキッチン用品一式を製造している高桑金属オリジナルアイテム。
サイズ(mm)120 素材18-8ステンレス(金メッキ)
1個
369 税込406
4日以内出荷

新潟県燕市でホテル・レストラン向けテーブルウェアー・家庭用テーブルウェアー及びキッチン用品一式を製造している高桑金属オリジナルアイテム。
サイズ(mm)120 素材18-8ステンレス(金メッキ)
1個
369 税込406
4日以内出荷

高級感あるレザー調のシンプルデザインのブックマーカーです。裏も表と同じ仕上がりで表裏、2枚のシートを縫製しています。
仕様●材質:PU(ポリウレタン)●サイズ:W38×H145mm
1枚
529 税込582
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高級感あるレザー調のシンプルデザインのブックマーカーです。裏も表と同じ仕上がりで表裏、2枚のシートを縫製しています。
仕様材質:PU(ポリウレタン) サイズ:W38×H145mm
1枚
529 税込582
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

布製品へのにじみを防止できる透明タイプのスプレー。布や衣類のタグ等、インキがにじみやすい素材の名前書きの下地に!。塗布したスプレーインキは、洗濯で洗い流すことができます。
寸法(mm)Φ20.5×95.6 質量(g)22
1本(12mL)
429 税込472
当日出荷

高い浸透力、汚れを浮かせて除去する強力クリーナー。 広範囲に最適なスプレータイプ。ボード面全体を消したいときに有効です。
用途水拭きでは落としきれなかった水性ボードマーカーのインクやボード面の汚れ落としに。 成分水、エチルカルピトール、界面活性剤 材質ボトル:PE、スプレー:PP・PE・POM、キャップ:PP 質量(g)76 タイプスプレー 寸法(直径Φ×高さH)(mm)36×125
1個(60mL)
749 税込824
当日出荷

様々な素材へのおなまえ書きに最適なツインタイプの油性マーカーと、おなまえ書きの前に吹き付けるだけで、布製品へのにじみを防止できる透明タイプのスプレーのセット
寸法(mm)60×21×210 質量(g)32
1セット
549 税込604
9日以内出荷

ホワイトボードの板面の汚れをきれいに落とし、その後も筆記性および消去性は変わりません。コクヨ以外のコピー黒板には使用できません。
タイプスプレー 成分エチルアルコール・LPG
1本(180mL)
799 税込879
当日出荷

油性ペン等で縁をデザインすることもできます。連結して展示できます。展示中、ほこりが付いたら濡れ拭きできます。作品の保管用にも使用できます。 題名シール5枚・吊り下げ用フック2枚入り。 (窓面は光を反射しないように完全な透明にしていません。)
材質本体、ポケット部、吊り下げフック:PP 題名シール:紙 寸法(mm)630×480、窓サイズ520×370 質量(g)340
1個
799 税込879
3日以内出荷

緊急時に形を変えて人を運べる看板です。ホワイトボードはマーカーボードで手書きができるほか、マグネットも使用可能です。熱中症対策など防災用品としてお使いいただけます。緊急時は面板を外すだけで車いすに変形します。キャスター付なので対象者を素早く移動できます。約30秒で車いすに変形できます。通常時は看板として、緊急時には車いすとして使用できる非常搬送用看板。
仕様パネルスタンド 非常搬送用「」タイプ ホワイトボード 厚さ(mm)ホワイトボード(白):3 材質/仕上本体:アルミ押出し材/アルマイト仕上 タイプボード:ホワイトボード 番号コード:137-2263 耐荷重(kg)100 キャスター自在×2、自在ストッパー×2 アズワン品番63-9600-37 外寸法・高さ(mm)1265 外寸法・奥行(mm)580 外寸法・間口(mm)570 面板寸法(mm)534×1264
1台
83,498 税込91,848
23日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]おえかきフォトフレームカレンダー
無着色で自由にデザイン!日付を切り替えられる木製フォトフレームカレンダー!シンプルな木製のフォトフレームに、日付を自由に切り替えられる万年プレートが付いた便利なカレンダーです。L判サイズの写真がぴったり収まり、大切な思い出をいつでも飾れます。無着色なので、自分だけのオリジナルフォトフレームカレンダーがつくれます。夏休みの工作や自由研究、母の日・父の日などのプレゼントにもおすすめ!子どもから大人まで幅広い層に楽しんでいただけるアイテムです。着色可能画材:色鉛筆、クレヨン、油性ペン、水性ペン
セット内容フォトプレート×1、台座×1、万年プレ-ト×8 材質ポプラベニヤ 寸法(mm)【フォトプレート】150×190×5【万年プレート】24×74
1個
455 税込501
5日以内出荷

普段は看板として使用しながら万が一に備える、。屋外イベントの熱中症対策に適した緊急用ストレッチャー
耐荷重(kg)100
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

普段は看板として使用しながら事故や怪我に備える、 。スポーツ施設などに適した緊急用ストレッチャー
耐荷重(kg)100
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面シルク印刷仕上げ。 発色が良く加工しやすいので、ポップ、立体ディスプレイ、切り文字等に便利です。 彩色、書き文字には、サインペン、マーカー、ポスターカラーが使用出来ます。
厚さ(mm)5 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号13118003
1枚
599 税込659
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

強磁力の異方性カラーマグネットシートです。 柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。 表面が白ですので表示を油性マーカーで書き込みできます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。 トラスコ品番206-6288 材質ストロンチウムフェライト、ポリ塩化ビニール(PVC) 厚さ(mm)0.9 質量(kg)0.8 タイプのりなし 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)500×500×09 アズワン品番64-8466-74 特性強力 表面磁束密度(T)0.042 吸着力(N/cm2)0.58
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷

強磁力の異方性カラーマグネットシートです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。表面が白ですので表示を油性マーカーで書き込みできます。ロール状になっているため、小さい物から大きな物まで使用の幅が広がります。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。 材質ストロンチウムフェライト、ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm)10000 形状ロール 厚さ(mm)0.9 タイプのりなし 長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応 特性強力 表面磁束密度(T)0.042 吸着力(N/cm2)0.58
1巻
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS PRORS PRO クロック 電池
エコ商品
デスク/ウォール = ウォール。ディスプレイ = アナログ。飛散防止 = あり。電源 = バッテリ。電池タイプ = 単3形。バッテリー含む = あり。材質 = プラスチック。直径 = 300mm。重さ = 500g。バッテリー数量 = 1。電池サイズ = 単3形mm。。RS Pro 白色壁掛け RS Pro アナログ壁掛け時計について紹介します。白色ダイヤル、 12 種類のアラビア語マーク、黒色で印刷された分版トラックが付いています。ウォールクロックには、赤色の 24 のマークが追加されています。24 のマーキングを延長することは広い国際社会のために特に有用である。このアナログ電池で動くクォーツ式です。時代を超越した設計により、信頼性の高いクロックをあらゆる部屋で使用することができます。このプラスチックケース入り壁面クロックは、予期しない障害が発生した場合にクロックを保護するため、飛散防止フロントレンズで設計されています。壁面時計は現代的ではありませんが、従来のデザインのアナログ電話を購入して壁に掛ける場合に最適なユニットです。この RS Pro クロックの時間を示す大きな黒色の数字は、すばやく簡単に読み取ることができるように作成されています。 特長と利点 この RS Pro 掛け時計は屋内での使用に最適です このクロックは、価格に非常に見合う価値があるため、商業、医療、教育、産業用途、及び多数の公共スペースに適しています 単 3 形乾電池が付属していますが、 RS Pro の非充電式アルカリ電池( 744-2199) 744-2199 、( 789-2828) 789-2828 、( 917-6588 で利便性を高めるために追加バッテリを購入すること) 917-6588 で利便性を高めるために追加バッテリを購入することができます。 12 、 20 、及び 100 個入りパックです ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)ケース(飛散防止フロントレンズ付き) 直径 300 mm x 奥行 40 mm 、重量 500 g この壁掛け時計の利点の 1 つは、視認距離が最大 30 m であることです よくある質問 家庭でデジタル又はアナログの壁掛け時計を好む人はいますか. これは個別に選択することができますが、時計の使用場所と使用方法を検討することもできます。古典的な設計があなたに訴えれば、これは優秀な選択である。デジタル時計の使用をお勧めしますが、 RS Pro の 811-1827 、 811-1820 、又は 190-6883 シリーズをご覧ください。 時計の父は誰ですか。 それはトミピオン氏 (1639-1713) の英語時計製作者だった。 世界にはいくつの時計がありますか。 主な種類は、デジタル、アナログ、及び聴覚クロック(スピーキングクロックとも呼ばれます)です。 電池の寿命はどのくらいですか. 高品質の単三アルカリ電池は、 12 か月以上の使用が簡単です。リチウム電池( RS Pro 880-1558 )を購入する場合、電池の寿命は数年間です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,098 税込5,608
7日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります