事務用品 :「ラミネーター a2」の検索結果

事務用品は、オフィスなどで業務を行う際に必要なもの全般を示します。広い範囲の物品が含まれ、主なものは、文房具や事務用機器、消耗品をはじめ、収納や応接用の家具、各種備品などです。また、製図作業に必要な専用の道具なども含まれ、業務に直接必要なもの以外に、各種飲料や食料品も。逆に、オフィスで使用するもののなかでも、パソコンなどのOA/PCに関連する機器や消耗品、各種電池や照明器具類などは、事務用品のカテゴリーには含まれません。
関連キーワード
44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L402A2 4ローラーラミネーター A2 Asmix(アスカ) 動画あり
A2サイズまでの原紙をお手軽にラミネート、もちろん写真や名刺などの小さいサイズのものもラミネートできる4本ローラーラミネーター。 新聞紙やポスターなど大きい用紙をラミネートしたい方におすすめです。 スリープ機能搭載(30分)だから万が一消し忘れても安心、ローラーの劣化を防ぎます。 温度コントローラーが可変式だから仕上がり具合を調節できます。 最大ラミネート幅:100μフィルム時-430mm(A2サイズ)、150μ時‐320mm(A3サイズ)。定温度:約110-140℃。 機能:電源スイッチ逆転スイッチ温度コントローラースリープ機能(30分)。 コードの長さ:約1.5m。使用電源:AC100V。消費電力:1100W。 外形寸法:W716×D396×H149mm(リアトレー使用時)。質量:約10.1kg。 付属品:取扱説明書保証書(1年)リアトレー
トラスコ品番795-6151 ウォームアップ時間4~8分 最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む) ラミネート速度(mm/秒)約6(50Hz) ローラー数4 対応寸法(mm)A2(430まで) フィルム厚さ(μm)100・150 対応フィルム厚さ(μm)100~150
1台
95,980 税込105,578
5日以内出荷

現場のニーズから生まれたプロ仕様 6本ローラー搭載、高い加工クオリティのプロ仕様モデル
消費電力(W)1050 温度(℃)常温(コールド)~140℃(可変式) 加熱方式ダブルヒートローラー 機能リリース機能、オートシャットオフ/オートパワーオフ機能 ウォームアップ時間約6分 最大ラミネート厚さ(mm)3 ローラー数6本 RoHS指令(10物質対応)対応 フィルム厚さ(μm)75~250
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

待ち時間が短く仕上がりが速い!
付属品ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚 電源電圧(V)100(50/60Hz) ウォームアップ時間約40秒 最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む) ローラー数2 ラミネート速度(mm/分)約394(50Hz)、約475(60Hz) 温度設定100μmと150μmの2段切替 RoHS指令(10物質対応)対応 対応フィルム厚さ(μm)100・150
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前部4本のローラーで加熱され、後部の2本で冷却されることにより、フィルム詰まりや反り、波打ちを防ぎ、スピーディーな加工を可能にします。ローラー内部からムラなく加熱する内部加熱方式です。 マシン後部の冷却プレートがラミネートが完了したフィルムを冷まし、反り・波打ちを防ぎます。 ラミネート温度は1℃刻み、スピード設定は6段階。ラミネートする素材やフィルムの厚さに合わせたきめ細かな設定をデジタル表示で確認できます。
仕様最大加工サイズ/A3 質量(kg)14.5 消費電力(W)800 方式ホットラミネート/コールドラミネート 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×300×140 加熱方式内部加熱方式 ウォームアップ時間約3分 最大ラミネート厚さ(mm)2 ローラー数6 投入口幅(mm)330 ラミネート速度(mm/分)0~1050 最大加工厚(mm)2 温度設定60℃~130℃+コールド フィルム厚さ(μm)加工/75~250 A4サイズ加工速度(秒)最短/短辺綴じ:(50/60Hz)約17 対応フィルム厚さ(μm)75~250
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

縦型トレーが付いたことで十分な奥行きがない狭い場所でもラミネートすることができます。 挿入トレーと排出トレーが折りたためるのでコンパクトに収納できます。 フリーレバー付きで、万一フィルムが詰まった時もフィルムを取り除き易くなっています。 ラミネート物の厚さに応じた3段階の温度設定でフィルムの変形を防ぎます。
付属品ラミネートフィルム100ミクロン(4枚)、クリーニングペーパー(1枚)、キャリアシート(1枚) 材質ABS樹脂、ポリカーボネート、スチール 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.2 ウォームアップ時間約6分 最大ラミネート厚さ(mm)0.6 ローラー数2 ラミネート速度(mm/分)約300(50Hz)、約360(60Hz) フィルム厚さ(μm)150(最大) 対応フィルム厚さ(μm)150
1台
8,398 税込9,238
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

待機時間約90秒!ストレスなしでサクサクすぐ使える!(※室温25℃、100μの場合)フリーレバーがついているので、万が一フィルムが詰まった時はフリーレバーを下に押しながらフィルムを引き抜くことができます。
材質ABS樹脂、スチール 電圧(V)(50/60Hz)定格:100 電源コード(m)1.5 ウォームアップ時間90秒 最大ラミネート厚さ(mm)0.4 保証期間お買い上げ日より1年間 ローラー数2 フィルム厚さ(μm)100 対応フィルム厚さ(μm)100
1台
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウォームアップ時間が約2分待ち時間が短いので、早くラミネート加工がしたい方におすすめです。 4本ローラーで仕上がりキレイ。 温度調節5段階。ラミネートフィルムや加工物によって5段階に調節できます。 オートリバース機能。フィルムの方向を入れ間違えたり、斜めに入ってしまった場合は自動探知し、ローラーが逆回転して排出します。 オートオフ機能。電源を入れて約60分後に自動で電源がオフになります。熱くなりすぎることがないので、安心・安全です。
付属品クリーニングペーパー×1枚、キャリアシート×1枚 トラスコ品番835-9336 材質ABS樹脂、スチール 寸法(mm)519×155×113(トレー除く) 質量(kg)約3.5 定格消費電力(W)約580 対応A3 ウォームアップ時間2分 最大ラミネート厚さ(mm)0.6 ローラー数4 ラミネート幅(mm)最大320 ラミネート速度(mm/分)320(50Hz)、380(60Hz) フィルム厚さ(μm)150 対応フィルム厚さ(μm)150
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

75μmフィルムに対応。 ウォームアップ時間約35秒、究極のスピードと仕上がりを追求した高速起動ラミネーターです。 ワイヤートレー付きでラミネートしたフィルムを受け止め変形を防ぎます。 電源を入れてから30分後に自動的にヒーターが切れるオートオフ機能付です。 A3サイズまで対応です。 2本ローラーです。
質量(g)2400 電圧(V)(50/60Hz)100 定格消費電力(W)1320 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×154×80 電源コード(m)約1.2 ウォームアップ時間約35秒 最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルムと原稿を合わせた厚さ) ローラー数2 ラミネート速度(mm/分)410(50Hz)、500(60Hz) フィルム厚さ(μm)75(薄物/厚物)、100(薄物/厚物)、150(薄物) 最大ラミネート幅(mm)320 最大投入幅A3 対応フィルム厚さ(μm)75・100・150
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚目のラミネートが約1分で完了(立上げ48秒+加工速度最速12秒)。250μm対応機種。モーター保証2年付。フロント・リアトレーは一体型で収納要らず。
用途用紙のラミネート加工 付属品取扱説明書・保証書(モーター2年保証、その他1年保証) 質量(kg)5 サイズA3 消費電力(W)1300W コード長さ(m)約1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×171×113 機能操作:主電源スイッチ、電源ボタン、逆転ボタン、速度(-/+)ボタン 本数ローラー:4本 ウォームアップ時間立上げ48秒 制御機能マイコン式温度コントロール、電子式速度コントロール、フィルム余白センサー(ブザー)、オートパワーオフ(ブザー) 最大ラミネート厚さ(mm)0.8 ラミネート速度(mm/秒)最速約28 ローラー数4 アズワン品番64-1212-98 最大ラミネート幅(mm)325(A3サイズ対応)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)パウチフィルム A2判
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)
24,980 税込27,478
翌々日出荷

安定した連続ラミネートを可能にする外部加熱ヒートロール方式を採用。加熱と加圧を同時に行うヒートロール方式は素材とラミネートフィルムとの密着性が高く、フィルムの中の気泡の発生が抑えられます。コンパクトな本体に、仕上がりにこだわった4本ローラー機構を搭載しました。リバース機能が付いていますので、万一のフィルム詰まりにも逆回転して取り出すことが出来ます。各スイッチを操作しない状態やラミネート加工をしていない状態が約15分続くと自動的に過熱を中止するスタンバイモードを搭載。その状態でさらに約45分経過するとモーターと冷却ファンが停止するモーターオフモードを搭載しました。あらかじめ各フィルム厚に対応した設定を記憶しているプリセット機能や、最後に使用した設定を呼び出せるメモリー機能搭載で操作がより簡単になりました。
用途ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。 ローラー数4 ラミネート速度(mm/分)530(50Hz)、636(60Hz) 最大ラミネート厚さ(mm)0.8(用紙厚を含む) ウォームアップ時間約5~10分 付属品リアトレー、取扱説明書(保証書) 消費電力(W)840 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 加熱方式内部加熱方式 機能メモリー、リバース、スタンバイモード、モーターオフモード、プリセット 温度調節範囲(℃)100~160 フィルム厚さ(μm)100~250(片面厚) 最大ラミネート幅(mm)330(A3)
1台
77,980 税込85,778
当日出荷

ラミネートフィルム モノタロウ 定期注文 動画あり
ツヤとハリ感を出し、水や汚れからしっかり保護。 透明度も高いので、文字や写真もクッキリ見えます。 油性ペンで表面に書くことができ便利です。
用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど 材質PET+EVA タイプ光沢 厚さ(μm)100 関連資料よくある商品Q&A(0.5MB)
1箱(100枚)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ウォームアップは51/57秒(50/60Hz)で加工速度は42秒/34秒(50/60Hz)とスピーディにラミネートできます。 ウォームアップ完了まで用紙が入っていかないフィルム挿入防止機能を搭載。 ウォームアップ中の誤挿入によるラミネートミスを防止し無駄を防ぎます。 電源を入れたまま約30分使用しないと、節電の為温度を下げるスリープ機能を搭載。 対応フィルム厚は100/150μ。温度切り替えスイッチあり。 表示部はタッチセンサー方式を採用。タッチするだけで簡単に作動します。
サイズA3 電源(V)AC100(50/60Hz) 保証期間1年間 ローラー数4
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーム電機ラミネーター
写真や手紙、書類などを手軽にラミネートできます 1枚につき約30秒、約600mm/分(60Hz時)でラミネート 予熱時間約2分でお待たせしません(温度設定Iの場合) オートオフ機能で消し忘れも安心 巻き込み時も逆転モードで対応 4本ローラー 100ミクロンフィルム、150ミクロンフィルム専用器具です
付属品保証書付取扱説明書 消費電力(W)880 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)約1.2 ウォームアップ時間約2分 最大ラミネート厚さ(mm)0.5(内容物も含めて) ローラー数4 ラミネート速度(mm/分)500(50Hz)、600(60Hz) 対応フィルム厚さ(μm)100・150
1台
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラミネートフィルムE2タイプは従来のPETベースのフィルム(Eタイプ)にくらべ、サイズ的な余裕を省き、原稿に対しジャストサイズに加工されたフィルムです。焼却しても有害物質が発生しない、地球環境に優しいラミネートフィルムです。ハリのあるPET材ベースのフィルムメガピクセルフォトをワンランク上の仕上がりに美しく長もち。水に強い!! 汚れに強い!!。油性マジックならフィルム面に記入もOK!!写真・POP・メニュー等のコーティングに最適。
材質PETフィルム 厚さ(μm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20枚)ほか
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかり守ります。
タイプ光沢 厚さ(μm)100 主要材質ポリエステル
1箱(20枚)ほか
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

6本ローラーのラミネーター。ヒータローラー4本+プレスローラー2本で高速ラミネートを実現、A4長手を約9秒でラミネートします(75μ時)
質量(kg)約4.3 サイズA3 消費電力(W)1400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)522×363×128 設定温度(℃)約130 操作逆転スイッチ、フィルム選択スイッチ、用紙選択スイッチ、電源スイッチ ウォームアップ時間約60秒間 最大ラミネート厚さ(mm)1(フィルム厚含む) ラミネート速度(mm/秒)最速33.3、A4サイズ約9(75μ時) ローラー数6 フィルム厚さ(μm)75~250対応 最大ラミネート幅(mm)307
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

印刷物の汚れや劣化を防ぎ、長く使用することができるラミネーターです。A4/A3サイズや名刺など小さいサイズにも対応しています。デスクを圧迫しないスリムサイズ。ラミネートできる温度になるとLEDランプの点灯でお知らせします。付属のフィルム受けを取り付ければ、ラミネート後の熱いフィルムを冷ますことができます。万が一フィルムが詰まった場合でも、ローラーのすき間を広げ、フィルムを取り出せるリリースレバー搭載しています。
用途2本ローラーできれいに仕上がるラミネーター。スイッチを入れるだけの簡単操作。 付属品フィルム受け、取扱説明書 電源(V)AC100(50/60Hz) ウォームアップ時間約3~5分 使用フィルム厚さ75μm/100μm
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウォームアップ時間が短いはがきサイズラミネーター。 100~150μmフィルム対応だから厚口でのラミネートが可能です。
材質ABS、スチール 幅(mm)(最大ラミネート)110 消費電力(W)180 コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)221×84×130 連続使用時間(時間)4 ウォームアップ時間2.5分 最大ラミネート厚さ(mm)0.6 ラミネート速度(mm/秒)約3.1(50Hz) ローラー数2 対応フィルム厚さ(μm)100~150
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)ラミネーター A3 2本ローラー
インカム業界初の衝撃検知とオートON/OFF機能を備えた、プレミアムなライダー用インカム。本製品を装着したライダーが万一事故にあった時、あらかじめ登録した緊急連絡先にテキストメッセージを送ることができます。本体ユニットに搭載されたIMUセンサー(慣性計測ユニット)・スマートフォン・クラウドシステムの3つが、走行中の衝突や転倒による衝撃を検知し、ライダーの位置情報と救助を求めるSMSを発信します。IMUセンサーがインカム本体の移動や静止を感知し、インカムの操作をすることなく自動的に電源をオン/オフします。電源の消し忘れを防ぐことができ、バッテリー消費を抑えます。Bluetooth 5.2チップを搭載。最先端のオーディオ技術と大幅に改善したインカム品質により、これまで以上に効率的で安定した通信体験を得られます。ユニバーサル接続で、様々なメーカーのBluetoothインカムと通信が可能です。
質量(kg)1.8 サイズ加工:A3 電源(V)AC100 (50/60Hz) 定格電圧:4A 定格消費電力(W)400 厚さ(μm)【加工厚フィルム】(最大/最小):150/75、【総加工厚】(最大/最小):0.5/0.25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×120×80 加工hot & cold(常温) 使用時間(分)120 ウォームアップ時間180秒 ラミネート速度(mm/秒)約60(A4 1枚あたりの加工時間(最速)) ローラー数2本 ラミネート速度(mm/分)300
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷

・高級感あるタッチパネルを採用! ・約90秒で3段階の厚さに対応可能 ・100~200μ対応の4本ローラーモデル ・自動逆転モード付き ・東西変圧全自動技術(特許取得済)
質量(kg)約2.65 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)454×150×78 最大幅(mm)(ラミネート)340まで 機能オートオフ:約10分 ウォームアップ時間約90秒 最大ラミネート厚さ(mm)約0.7 ローラー数4 ラミネート速度(mm/分)100μ=470、150μ=342、200μ=302 RoHS指令(10物質対応)対応 フィルム厚さ(μm)100、150、200 再生紙使用マーク適合 対応フィルム厚さ(μm)100・150・200
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

大切な書類などを汚れ、キズ、湿気から守ります。焼却しても塩化水素ガスを発生しません。きれいな透明に簡単仕上がり。
1パック(20枚)
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)ラミネーター A4 2本ローラー
最新のBluetooth技術を搭載した、ライダー用インカム。PACKTALK EDGEのお得な2台セット。あらかじめペアリングされており、家族や友人、恋人とタンデムやツーリングで買ってすぐに使えます。ストレスのないメッシュ通信、簡単便利なボイスコマンド、新体験のマグネット式マウントなど、圧倒的な性能を搭載。マグネット式マウント採用で簡単にヘルメットに装着可能。次世代メッシュ通信に対応。最大通信距離1600m、自分を含む15人まで接続可能。Bluetooth接続の場合、自分を含む4人まで接続可能。接続が切れても自動で再接続。ノイズが少ないクリアな通話品質と自動再接続を行う、「ライブインターコム」機能を搭載。相手ライダーと距離が離れて接続が切れても、圏内に入ると自動で再接続するため、ストレスのないインカム通話が可能です。IP67相当の防塵・防水性能を搭載。雨、雪、泥など過酷な環境にも対応。本体内蔵マイクが周囲の騒音や風切り音を感知し、スピーカー音量とマイク感度を自動で調整。高速道路やトンネルでは音量が上がり、信号待ちの間は元に戻るため、手動で調整するストレスがありません。通勤・通学でのソロ利用やタンデムツーリング、集団でのツーリングまで幅広く対応。
質量(kg)1.1 サイズ加工:A4 電源(V)AC100 (50/60Hz) 定格電圧:2A 定格消費電力(W)220 厚さ(μm)【加工厚フィルム】(最大/最小):1000ミクロン/75ミクロン、【総加工厚】(最大/最小):0.5/0.25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×105×80 加工hot 使用時間(分)120 ウォームアップ時間300秒 ラミネート速度(mm/秒)約57(A4 1枚あたりの加工時間(最速)) ローラー数2本 ラミネート速度(mm/分)320
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷

1箱(100枚)ほか
789 税込868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

UV対応のラミネートフィルム。UVカット率99.5%(JIS L1925基準)。静電防止処理品。100ミクロン。20枚入り。
用途用紙のラミネート加工パウチ加工 適合サイズA2 厚さ(μm)100
1冊(20枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

写真や書類を手軽にラミネート。 100~150ミクロンフィルム対応。 2本ローラー。 4段階温度設定可能。 巻き込みリリースボタン付き。 オートオフ機能付き。 A4サイズ対応
セット内容本体、トレー、保証書付取扱説明書 質量(kg)約1.78 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)300 コード長さ(m)約1.5 定格電流(A)3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)391× 84× 135(トレー含まず) 予熱時間約5~7分 最大ラミネート厚さ(mm)内容物含めて0.6 定格時間60分(休止時間30分) ラミネート速度(mm/分)50Hz…226/ 60Hz…300/ 最大ラミネート幅(mm)238 対応フィルム厚さ(μm)100/150
1個
5,898 税込6,488
翌日出荷

写真や書類を手軽にラミネート。 100~150ミクロンフィルム対応。 2本ローラー。 4段階温度設定可能。 巻き込みリリースボタン付き。 オートオフ機能付き。 A3サイズ対応
セット内容本体、トレー、保証書付取扱説明書 質量(kg)約2.25 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)350 コード長さ(m)約1.5 定格電流(A)3.5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)491× 84× 135(トレー含まず) 予熱時間約5~7分 最大ラミネート厚さ(mm)内容物含めて0.6 定格時間60分(休止時間30分) ラミネート速度(mm/分)50Hz…226/ 60Hz…300/ 最大ラミネート幅(mm)338 対応フィルム厚さ(μm)100/150
1個
7,898 税込8,688
翌日出荷

brother(ブラザー)ラミネートラベルプリンター PT-P950NW
エコ商品
耐性を極める高性能ラベルプリンター。製造・物流業界モデル。 耐性を極める高性能ラベルプリンター。オフィス・医療業界モデル。 最大印字幅が32mmまで向上。従来機(PT-9700PC)と比較して印字幅が約5mm拡がり、余白幅を少なく、テープ幅いっぱいに印字が可能になりました。 本体に予めテンプレートデータを転送しておくことで、データを呼び出して印刷したり、バーコード、シリアルナンバーを可変させて印刷することができます。
付属品安全にお使いいただくために、かんたん設置ガイド、ACアダプター(AD9100ESA)、電源コード、TZeテープ1本 (36mm幅、ラミネート 白地/黒文字 8m巻)、USBケーブル(1.8m) 質量(g)約1510(Li-ion充電池、電池除く) 消費電力(W)印刷時最大:約63.6、待機時:約1.3、電源OFF時:約0.3 電源入力:AC100V-240V 50/60Hz 1.8A出力:DC24V 2.65A 対応OSWindows:Vista、7、8、8.1、10、Windows_Server(R)2008、2008_R2、2012、2012_R2Mac_OS:v10.9.x,10.10.x,10.11.x 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)「PA-BI-002」装着時:約118×207×146「PA-BB-002」装着時:約118×192×186 対応テープカセット幅:(TZeテープ)3.5mm、6mm、9mm、12mm、18mm、24mm、36mm、(HGeテー)9mm、12mm、18mm、24mm、36mm 最大印字幅(mm)32.0(36幅テープ使用時)、22.6(24幅テープ使用時)、16.5(18幅テープ使用時)、10.6(12幅テープ使用時)、7.5(9幅テープ使用時)、4.5(6幅テープ使用時)、2.5(3.5幅テープ使用時) 解像度360dpi×720dpi (「高解像度」印刷)360dpi×360dpi (「標準」印刷)360dpi×360dpi (「品質優先」印刷)360dpi×180dpi (「高速」印刷) 動作環境Windows:700MB以上の空き容量、Mac:500MB以上の空き容量 印刷速度最高約80mm/秒:「高速」印刷最高約60mm/秒:「標準」印刷最高約30mm/秒:「高解像度」印刷最高約20mm/秒:「品質優先」印刷 印刷方式熱転写方式 アズワン品番64-3782-58 インターフェイスUSB_Ver.2.0_Full_Speed_/USB_Host(Bタイプ_ペリフェラル、Aタイプ_ホスト)、10/100BASE-TX、Wireless_Direct:IEEE802.11n、アドホックモード:IEEE802.11b、インフラストラクチャー:IEEE802.11b/g/n、WPS_2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 耐久回数オートカッター(フルカッター/ハーフカッター)フルカッター:約4.5万カットハーフカッター:約3万カット
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

手軽に使える20枚パック。全サイズヘッダー付袋入り。
厚さ(μm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

4本ローラー。オートシャットオフ機能付。詰まり防止機能付。内部ガイドと詰まり防止ガード内蔵で、フィルム詰まりを防止します。
仕様●メーカー:アコ・ブランズ・ジャパン●型番:GLMA3400JF-2W●仕様(最大):A3●最大ラミネート:幅(mm)/320厚(mm)/0.7●ウォームアップ時間:約120秒●ラミネート速度:480~500mm/分(50/60Hz)●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1200W●サイズ:465(W)×120(D)×100(H)mm●重量:3.25kg●対応フィルム厚:100ミクロン アズワン品番68-1842-54
1個
25,200 税込27,720
翌日出荷

待ち時間が短く仕上がりが速い!
付属品ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚 サイズA3 本体質量(kg)2.7 消費電力(W)(50/60Hz)1400※ウォームアップ最大値 電源電圧(V)100(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約454×150(245)×78※()はワイヤータイプトレー含む ウォームアップ時間約40秒 最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む) ローラー数4 ラミネート速度(mm/分)約398(50Hz)、約478(60Hz) 温度設定100μmと150μmの2段切替 RoHS指令(10物質対応)対応 フィルム厚さ(μm)100・150 最大ラミネート幅(mm)340 対応フィルム厚さ(μm)100・150
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

LB0302 ラミネーター Smart Lami A3 HP(日本ヒューレット・パッカード) 動画あり
シンプルで使いやすいHPラミネーター、静音仕様でいつでもどこでも気にせず使えます。万一フィルムが詰まった場合はラミネート停止ボタン(ABS停止機能)搭載。HOT/COLDラミネート対応、パウチフィルム対応厚サイズ100~150ミクロン。最大加工厚0.5mm。用紙や写真の破損を防ぎ美しさを守ります。
質量(kg)2 電源(V)AC100 (50/60Hz) 消費電力(W)1450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×150×80 加工hot & cold(常温) 設定温度(℃)140 ウォームアップ時間1秒/100μm, 10秒/150μm 最大ラミネート厚さ(mm)0.5 ラミネート速度(mm/秒)約60 ローラー数4 最大加工厚(mm)0.5 対応フィルム厚さ(μm)100・150
1台
12,000 税込13,200
当日出荷

見出し部分はラミネート加工、丈夫で長持ちします。 見出し部分には油性ペンで記入できます。 1~12月の月別の文字入り。 穴切れ防止補強シール付。
寸法(縦×横)(mm)300×220 サイズA4 タテ型 穴数2穴 グリーン購入法適合
1パック
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明性の高い樹脂を使用した高品質のラミネートフィルムです。ラミネートすることにより、フルカラーの写真や印刷物の色彩をより鮮明にします。用紙に耐水性、耐摩擦性が増し、大切な書類や写真等をキズから保護します。
用途写真、POP、チラシ、メニュー表などの表面保護に。 タイプCPリーフ
1箱(100枚)ほか
419 税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

安定した連続ラミネートを可能にする外部加熱ヒートロール方式を採用。加熱と加圧を同時に行うヒートロール方式は素材とラミネートフィルムとの密着性が高く、フィルムの中の気泡の発生が抑えられます。6本ローラー機構により、書類や印刷物だけでなく写真やインクジェット出力紙も反りのない美しい仕上がりが得られます。リバース機能が付いていますので、万一のフィルム詰まりにも逆回転して取り出すことが出来ます。各スイッチを操作しない状態やラミネート加工をしていない状態が約15分続くと自動的に過熱を中止するスタンバイモードを搭載。その状態でさらに約45分経過するとモーターと冷却ファンが停止するモーターオフモードを搭載しました。あらかじめ各フィルム厚に対応した設定を記憶しているプリセット機能や、最後に使用した設定を呼び出せるメモリー機能、お好みの設定を登録できるデータ設定機能搭載で操作がより簡単になりました。
用途ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。 ローラー数6 ラミネート速度(mm/分)400~1800 最大ラミネート厚さ(mm)1.0(用紙厚を含む) ウォームアップ時間約3分 付属品リアトレー、取り扱い説明書(保証書) 消費電力(W)1200 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 加熱方式外部加熱方式 機能メモリー、リバース、スタンバイモード、モーターオフモード、プリセット、データー設定 温度調節範囲(℃)80~160 フィルム厚さ(μm)100~350(片面厚) 最大ラミネート幅(mm)330(A3)
1台
149,800 税込164,780
9日以内出荷

プラコート台紙とは、台紙表面をPETフィルム(ペットボトル原料)でラミネート加工しているため、光沢感があり、写真がよりいっそう引き立つのはもちろん、台紙の変形・変色が起きにくく、メーカーフリー台紙の約3倍の耐久性を持っています。
グリーン購入法適合 サイズA4 質量(g)730 タイプビス式 寸法(縦×横×厚さ)(mm)304×240×22 台紙A4サイズ・プラコート台紙(ホワイト)10枚(貼付有効サイズ:タテ285×ヨコ190mm) 表紙仕様印刷ポリプロピレン貼 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「フエルアルバム」は、2014年度グッドデザイン・ロングライフデザイン賞を受賞いたしました。プラコート台紙とは、台紙表面をPETフィルム(ペットボトル原料)でラミネート加工しているため、光沢感があり、写真がよりいっそう引き立つのはもちろん、台紙の変形・変色が起きにくく、メーカーフリー台紙の約3倍の耐久性を持っています。
タイプビス式 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ナカバヤシプラコートフリー8R
エコ商品
プラコート台紙とは、台紙表面をPETフィルム(ペットボトル原料)でラミネート加工しているため、光沢感があり、写真がよりいっそう引き立つのはもちろん、台紙の変形・変色が起きにくく、メーカーフリー台紙の約3倍の耐久性を持っています。
収納サイズA4 付属品キャラクターオリジナルタイトルカード1枚 質量(g)650 タイプビス式 寸法(縦×横×厚さ)(mm)304×240×20 台紙A4サイズ・プラコート台紙(ホワイト)8枚(貼付有効サイズ:タテ285×ヨコ190mm) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1冊
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラコート台紙とは、台紙表面をPETフィルム(ペットボトル原料)でラミネート加工しているため、光沢感があり、写真がよりいっそう引き立つのはもちろん、台紙の変形・変色が起きにくく、メーカーフリー台紙の約3倍の耐久性を持っています。
グリーン購入法適合 質量(g)1110 タイプビス式 寸法(縦×横×厚さ)(mm)335×325×25 台紙Lサイズ・アートフルプラコート台紙(アンパンマン柄)10枚(貼付有効サイズ:タテ307×ヨコ262mm) 表紙仕様印刷ポリプロピレン貼 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

貼り直しができるフリー台紙。表紙を彩る、シーンに合わせて選べるギフトカード付き。台紙はナチュラルな雰囲気のプラコートクラフト台紙を採用。贈るシーンに合わせて選べるギフトカードがついた小さなアルバムです。台紙はナチュラルな雰囲気のクラフト台紙を採用しています。台紙の表面はPETでラミネート加工しており、防湿効果に優れています。写真が空気に触れないので保存性が高く、ギフトにぴったりのアルバムです。ギフトカードは自由にカットして、デコレーションにも使えます。<ご使用上の注意>
用途大切なあの人へ、特別なプレゼント 仕様●本体寸法:タテ155×ヨコ166×背巾11mm●本体質量:190g●表紙:紙(ポリプロピレン貼)●製本:ブック式製本●台紙:スクエアミニサイズ・プラコート台紙(クラフト)5枚●仕様:表紙窓付、ギフトカード 3枚付、透明袋入 その他表紙:紙(ポリプロピレン貼)、製本:ブック式製本、台紙:スクエアミニサイズ・プラコート台紙(クラフト)5枚、表紙窓付、ギフトカード 3枚付、透明袋入 本体寸法(mm)タテ155×ヨコ166×背巾11 本体質量(g)190
1冊
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります