事務用品 :「レーザー ポインター マウス」の検索結果
事務用品は、オフィスなどで業務を行う際に必要なもの全般を示します。広い範囲の物品が含まれ、主なものは、文房具や事務用機器、消耗品をはじめ、収納や応接用の家具、各種備品などです。また、製図作業に必要な専用の道具なども含まれ、業務に直接必要なもの以外に、各種飲料や食料品も。逆に、オフィスで使用するもののなかでも、パソコンなどのOA/PCに関連する機器や消耗品、各種電池や照明器具類などは、事務用品のカテゴリーには含まれません。
ポケットサイズの小型親指5ボタントラックボール。全ボタンを静音化。外出先でも周囲を気にせず操作に集中できます。34mmボールやボタン配置など、小さくても使いやすいように設計されています。センサーはレーザー式。ボールを支える支持球は丈夫なセラミック。ポインター速度を自動調整する"おまかせ速度調整(ASC)"機能搭載。「進む・戻る」ボタンでWeb操作快適。「ホイール・進む・戻る」ボタンをカスタマイズできる[Digio2 Mouse Setting]対応。レシーバーは本体に収納できます。持ち運び時に便利です。
付属品取扱説明書、単4アルカリ乾電池2本(動作確認用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18xD15xH5mm/2g)
質量(g)約105 (電池、レシーバー含まず)
対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。
コネクタ形状USB (A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×95×47
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
センサーレーザー式
分解能600dpi(固定)/450-1200(自動) 切替式
使用電源単4電池2本
電池寿命連続動作時間 約180時間、電池交換の目安 約361日
通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる)
電波周波数2.4GHz帯
ボタン仕様5(4ボタン+ホイールボタン)
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。