事務用品 :「保証書用紙」の検索結果

事務用品は、オフィスなどで業務を行う際に必要なもの全般を示します。広い範囲の物品が含まれ、主なものは、文房具や事務用機器、消耗品をはじめ、収納や応接用の家具、各種備品などです。また、製図作業に必要な専用の道具なども含まれ、業務に直接必要なもの以外に、各種飲料や食料品も。逆に、オフィスで使用するもののなかでも、パソコンなどのOA/PCに関連する機器や消耗品、各種電池や照明器具類などは、事務用品のカテゴリーには含まれません。
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
辞令または各種証書、賞状用紙など幅広く使える、高級プリンタ用紙使用のOA用紙です。 インクジェット・レーザープリンタで印字できます。
仕様OA対応用紙 紙厚(μm)180
1パック(10枚)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テンプレートを利用すると「辞令」や「各種証書」が簡単に作成できます!終了証書や検定証書などにもお使いいただけます。手書き(毛筆など)や通常印刷(オフセット)にも対応しています。
材質上質紙(157g/m2) 質量(g)170 寸法(縦×横)(mm)257×182 紙厚(mm)0.193
1冊(20枚)
599 税込659
当日出荷

本商品は、ワープロ対応の辞令・賞状用紙です。文例付。以下のような用途にご利用になれます。●辞令(昇格、異動など)●表彰状(皆勤賞、功労賞、永年勤続賞、社長賞など)●賞状(優勝、準優勝、努力賞、健闘賞など)●感謝状●修了証●認定証
サイズB5 仕様ワープロで打てる
1個(20枚)
579 税込637
当日出荷

本商品は、会社の方針決定を社員に伝達し、協力を要請するため(異動・採用・昇格時など)に利用できるフォームです。
サイズB5 仕様(ヨコ書)文章入 アズワン品番65-0384-78
1個(15枚)
519 税込571
当日出荷

美しい金色の輝きを保つ特殊印刷をした賞状です。新たな印刷技法を用いているのでレーザープリンタやその他の出力機に対応しています。賞状用紙にふさわしい気品と深みのある風格が縁飾りに表現されています。従来からの手書きや通常印刷(凸版やオフセット)にも使用できます。高級感あふれるクリームタイプ。横書き用(縦型)です。業務用100枚仕立て。
紙厚(mm)0.186 仕様ヨコ書き 材質ケント紙(157g/m2) タイプヨコ書き RoHS指令(10物質対応)対応 FSC認証認定 FSC認証番号C100389
1箱(100枚)
3,490 税込3,839
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

10枚入。 ヨコ書き用(タテ型)。 セット内容賞状用紙10枚。コピー用下敷き2枚。 コクヨのホームページからテンプレートを無償ダウンロード!さらに簡単に美しく賞状が作れます。
適合プリンタインクジェットプリンタ・レーザープリンタ・コピー、手書き 仕様ヨコ書き用 付属品コピー用下敷き用紙2枚入り 枚数10 紙厚(g/m2)157・0.17mm
1パック(10枚)
359 税込395
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「賞状専用用紙」だから、一味違う美しい仕上がり。乾きが早くにじまない!滑らかな肌触り!賞状用紙の専門メーカーがお勧めする「別漉き用紙」。「オリジナル賞状」を作成するのに最適です。文章のテンプレートはもちろん、さまざまな枠のデザインテンプレートをご用意しています。手書き(毛筆など)や通常印刷(オフセット)にも対応しています
サイズA4 紙厚(mm)0.186 適合プリンタインクジェット、カラーインクジェット(顔料・染料)、モノクロレーザー、カラーレーザー、コピー、モノクロコピー、熱転写 坪量(g/m2)157 仕様タテ・ヨコ兼用 材質ケント紙(157g/m2) 質量(g)130 タイプタテ・ヨコ兼用 寸法(縦×横)(mm)297×210 RoHS指令(10物質対応)対応 FSC認証認定 FSC認証番号C100389
1冊(10枚)
549 税込604
当日出荷

美しい金色の輝きを保つ特殊印刷をした賞状です。新たな印刷技法を用いているのでレーザープリンタやその他の出力機に対応しています。賞状用紙にふさわしい気品と深みのある風格が縁飾りに表現されています。従来からの手書きや通常印刷(凸版やオフセット)にも使用できます。幅広い用途のベーシックなホワイトベース。横書き用(縦型)です。使い切りのよいパーソナル用10枚パック仕立て。
紙厚(mm)0.193 仕様ヨコ書き 材質上質紙(157g/m2) タイプヨコ書き RoHS指令(10物質対応)対応 FSC認証認定 FSC認証番号C100389
1冊(10枚)
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「賞状専用用紙」だから、一味違う美しい仕上がり。乾きが早くにじまない!滑らかな肌触り!賞状用紙の専門メーカーがお勧めする「別漉き用紙」。テンプレートでいろいろな賞状が自由に作れます!「オリジナル賞状」を作成するのに最適です。文章のテンプレートはもちろん、さまざまな枠のデザインテンプレートをご用意しています。手書き(毛筆など)や通常印刷(オフセット)にも対応しています。
サイズA4 紙厚(mm)0.193 適合プリンタインクジェット、カラーインクジェット(顔料・染料)、モノクロレーザー、カラーレーザー、コピー、モノクロコピー、熱転写 坪量(g/m2)157 仕様タテ・ヨコ兼用 材質上質紙(157g/m2) 質量(g)130 タイプタテ・ヨコ兼用 寸法(縦×横)(mm)297×210 RoHS指令(10物質対応)対応 FSC認証認定 FSC認証番号C100389
1冊(10枚)
449 税込494
当日出荷

タカ印(ササガワ)辞令用紙 縦書き用
材質上質紙(128g/m2) 質量(g)730 寸法(縦×横)(mm)257×180
1箱(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

「賞状専用用紙」だから、一味違う美しい仕上がり。乾きが早くにじまない!滑らかな肌触り!賞状用紙の専門メーカーがお勧めする「別漉き用紙」。テンプレートでいろいろな賞状が自由に作れます!「オリジナル賞状」を作成するのに最適です。文章のテンプレートはもちろん、さまざまな枠のデザインテンプレートをご用意しています。手書き(毛筆など)や通常印刷(オフセット)にも対応しています。
仕様タテ・ヨコ兼用 タイプタテ・ヨコ兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 FSC認証認定 FSC認証番号C100389
1冊(10枚)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オリジナルの賞状が簡単に作れる便利な用紙です。必要なときに必要な数だけ作成できます。 表面には、あらかじめ豪華な賞状の枠が金色で印刷してあるので、文章を追加して印刷するだけでオリジナル賞状ができあがります。 学校や幼稚園、保育園や町内会のイベントなどでのちょっとした表彰に便利です。
厚さ(mm)0.202±0.01 種類縦型 対応機種インクジェットプリンタ 白色度(%)88 印刷片面印刷 用紙サイズはがきサイズ(100×148mm) 用紙厚(g/m2)186.1 アズワン品番64-0893-06 素材マット 入数20枚 対応インク染料・顔料
1セット(20枚)
699 税込769
当日出荷

ポケットの追加・差し替えが簡単なリング式で取扱説明書をたっぷり保管。斜めのハーフ形状ポケットは、小さめサイズの取扱説明書も出し入れがスムーズです。ミニポケットは、保証書やCD-ROMなど、付属品の収納にぴったり。丈夫なマチ付きで厚めの取扱説明書にもしっかり対応します。
サイズA4タテ 付属品インデックスラベル1枚、紙寄せ2枚 高さ(mm)316 タイプタテ型 穴数4穴 材質(表紙)PP とじ具の種類リング式
1冊
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タカ印(ササガワ)ミニ賞状用紙 10P
コンパクトサイズだからちょっとした表彰に最適。インクジェット・レーザープリンタ対応。10枚袋入り。金印刷。
その他FSC認証紙使用 付属品テスト印刷用紙2枚入 材質上質紙(157g/m2) 紙厚(mm)0.193
1冊(10枚)
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

美しい金色の輝きを保つ特殊印刷をした賞状です。新たな印刷技法を用いているのでレーザープリンタやその他の出力機に対応しています。賞状用紙にふさわしい気品と深みのある風格が縁飾りに表現されています。従来からの手書きや通常印刷(凸版やオフセット)にも使用できます。高級感あふれるクリームタイプ。縦書き用(横型)です。使い切りのよいパーソナル用10枚パック仕立て。
紙厚(mm)0.186 適合プリンタインクジェット、カラーインクジェット(顔料・染料)、モノクロレーザー、カラーレーザー、コピー、モノクロコピー、熱転写 坪量(g/m2)157 仕様タテ書き 材質ケント紙(157g/m2) タイプタテ書き RoHS指令(10物質対応)対応 FSC認証認定 FSC認証番号C100389
1冊(10枚)
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

美しい金色の輝きを保つ特殊印刷をした賞状です。新たな印刷技法を用いているのでレーザープリンタやその他の出力機に対応しています。賞状用紙にふさわしい気品と深みのある風格が縁飾りに表現されています。従来からの手書きや通常印刷(凸版やオフセット)にも使用できます。幅広い用途のベーシックなホワイトベース。縦書き用(横型)です。使い切りのよいパーソナル用10枚パック仕立て。
紙厚(mm)0.193 仕様タテ書き 材質上質紙(157g/m2) タイプタテ書き RoHS指令(10物質対応)対応 FSC認証認定 FSC認証番号C100389
1冊(10枚)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

10枚入。 タテ書き用(ヨコ型)。 セット内容賞状用紙10枚。コピー用下敷き2枚。 コクヨのホームページからテンプレートを無償ダウンロード!さらに簡単に美しく賞状が作れます。
適合プリンタインクジェットプリンタ・レーザープリンタ・コピー、手書き 仕様タテ書き用 付属品コピー用下敷き用紙2枚入り 枚数10 紙厚(g/m2)157・0.17mm
1パック(10枚)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

美しい金色の輝きを保つ特殊印刷をした賞状です。新たな印刷技法を用いているのでレーザープリンタやその他の出力機に対応しています。賞状用紙にふさわしい気品と深みのある風格が縁飾りに表現されています。従来からの手書きや通常印刷(凸版やオフセット)にも使用できます。高級感あふれるクリームタイプ。横書き用(縦型)です。使い切りのよいパーソナル用10枚パック仕立て。
紙厚(mm)0.186 適合プリンタインクジェット、カラーインクジェット(顔料・染料)、モノクロレーザー、カラーレーザー、コピー、モノクロコピー、熱転写 坪量(g/m2)157 仕様ヨコ書き 材質ケント紙(157g/m2) タイプヨコ書き RoHS指令(10物質対応)対応 FSC認証認定 FSC認証番号C100389
1冊(10枚)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4穴3ポケットタイプの取扱説明書ファイルの替紙 取扱説明書、保証書、CD-ROMなどを分けて収納することができる マチ付きなので、厚めの取扱説明書も収納できます
サイズA4-S 材質ポケット/R-PP 穴数2・4穴対応 最大幅(mm)8 外寸横幅(mm)247 内寸法(縦×横)(mm)300×214 外形寸法縦(mm)306 ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)(保証書用ポケット)200×130、(CDポケット)130×130
1パック(5枚)
659 税込725
当日出荷

紙の針で綴じるホッチキス。 食品工場や病院におすすめの抗菌モデル。 金属針を使わずにしっかり綴じたい方に。 コピー用紙10枚まで、紙の針でしっかり綴じます。
用途10枚用 使用針紙針(PH-S309/W、PH-S309/B) 綴じ枚数2~10※PPC用紙64g/m2(55kg紙)をとじた場合の目安 付属品紙針除去用のピンセット(本体に装てん)、取扱説明書(保証書付)、専用紙針(PH-S309/Bブルー)1巻 質量(g)550 タイプ抗菌モデル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×162×170 使用環境温度(℃)10~40 最大綴じ奥行(mm)通常とじ13/角とじ21 針装てん数(本)900 アズワン品番65-0436-50 綴じ口寸法(mm)1
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

シンプルなデザインと簡単な操作でご家庭、オフィスなど様々な場所やシーンでご使用いただけます。コンパクトな本体に仕上がりにこだわった4本ローラー機構を搭載しました。フィルムと原稿の厚さに合わせた4段階の温度調節で簡単にラミネートできます。リバース機能がついていますので、万一のフィルム詰まりにも逆回転して取り出すことが出来ます。電源を入れてから約1時間後に自動的に加熱を中止するヒーターオートオフ機能を付けました。ラミネート速度は430mm/分、A4サイズを約42秒でラミネートできます。ウォームアップタイム最短約5分でラミネートできます。(※A4サイズ100μmで薄物をラミネートする場合)
用途ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。 付属品リアトレー、取扱説明書(保証書)、クリーニングペーパー 消費電力(W)520 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 加熱方式外部加熱方式 機能リバース、ヒーターオートオフ 温度調節範囲(℃)4段階 ウォームアップ時間約5~10分 最大ラミネート厚さ(mm)0.6(用紙厚を含む) ローラー数4 ラミネート速度(mm/分)430(50Hz)、510(60Hz) フィルム厚さ(μm)100~150(片面厚) 最大ラミネート幅(mm)335(A3) 対応フィルム厚さ(μm)100~150
1台
20,980 税込23,078
欠品中

650mm幅までの大判ラミネート加工に対応しています。大径のヒートロールと内部加熱方式により安定したラミネート加工が可能です。速度調節と温度調節機能を搭載し、多種多様なラミネートフィルムと加工物に対応しています。デジタル式操作パネルできめ細やかな設定と操作が可能です。スタンバイモード機能付きですので、未使用時の消費電力を節約することが出来ます。薄口フィルムからのラミネートに対応しておりますので、用途に合わせた様々なラミネート加工が可能です。加工用紙の挿入に便利なペーパーガイドやリアカッターは標準装備です。ロールフィルム方式ですので、不定形用紙や長尺用紙の加工が可能です。緊急停止ボタンを押すと、モーター・ヒーターがOFFとなり運転を停止します。大型キャスター付きの専用スタンドを付属しています。
用途店舗で使用する長尺POPやのぼり、大判のポスターなど幅広いサイズのラミネート加工が可能です。ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。 ローラー数4 ラミネート速度(mm/分)600~1800 最大ラミネート厚さ(mm)0.8(用紙厚を含む) ウォームアップ時間約8~30分 付属品フィルムセッティングボード、専用スタンド、取扱説明書(保証書)、コマ(3インチ紙管用) 消費電力(W)1300 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 加熱方式内部加熱ヒートロール方式 温度調節範囲(℃)50~130 フィルム厚さ(μm)38~150(片面厚) 最大ラミネート幅(mm)650(A1)
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷

ネットワークボード N-21シリーズ (組立サービス付き) プラス(VISION) 動画あり
プリンタなし、スタンドセット スキャナー内蔵ホワイトボード、2面タイプ USBフラッシュメモリ、付属USBケーブルによるPC保存が可能 ボード本体(ストレージ)もしくはFTPサーバーにネットワーク保存も可能です。 ボード本体(ストレージ)へのネットワーク保存時の自動削除機能あり 保存ファイル:PDF、JPEG、PNG、カラー対応 BMLinks対応の共有プリンターがあれば、ネットワーク印刷も可能です。
設置方式脚付 材質(表面)- 種類脚付き・無地
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1120mm幅までの大判ラミネート加工に対応しています。巻取装置を標準装備し、コールドラミネート加工することが出来ます。大径のヒートロールと内部加熱方式により安定したラミネート加工が可能です。速度調節と温度調節機能を搭載し、多種多様なラミネートフィルムと加工物に対応しています。デジタル式操作パネルできめ細やかな設定と操作が可能です。スタンバイモード機能付きですので、未使用時の消費電力を節約することが出来ます。薄口フィルムからのラミネートに対応しておりますので、用途に合わせた様々なラミネート加工が可能です。加工用紙の挿入に便利なペーパーガイドやリアカッターは標準装備です。ロールフィルム方式ですので、不定形用紙や長尺用紙の加工が可能です。大型キャスター付きの専用スタンドを付属しています。
用途店舗で使用する長尺POPやのぼり、大判のポスターなど幅広いサイズのラミネート加工が可能です。ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。 ローラー数4本 ラミネート速度(mm/分)600~1800 最大ラミネート厚さ(mm)0.8(用紙厚を含む) ウォームアップ時間約8~30分 付属品フィルムセッティングボード、巻取装置、ミシン刃ユニット、取扱説明書(保証書)、コマ(3インチ紙管用) 消費電力(W)2200 電源電圧(V)単相AC200 加熱方式内部加熱ヒートロール方式 温度調節範囲(℃)常温、50~130 フィルム厚さ(μm)38~150(片面厚) 最大ラミネート幅(mm)1120
1台
849,800 税込934,780
3日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります