事務用品は、オフィスなどで業務を行う際に必要なもの全般を示します。広い範囲の物品が含まれ、主なものは、文房具や事務用機器、消耗品をはじめ、収納や応接用の家具、各種備品などです。また、製図作業に必要な専用の道具なども含まれ、業務に直接必要なもの以外に、各種飲料や食料品も。逆に、オフィスで使用するもののなかでも、パソコンなどのOA/PCに関連する機器や消耗品、各種電池や照明器具類などは、事務用品のカテゴリーには含まれません。
マカロン分度器9cm西敬(イカリボシ)翌々日出荷
・0℃が左右にあるので、どちらからでも測れる。・30℃ごとに色分けされているので、読み取りやすくなっています。
入数(枚)5目盛9cm本体寸法(mm)90半円×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
両面分度器 快段目盛SK(新潟精機)3日以内出荷
現場の声から生まれた、もう迷わない分度器です。数字が多く読みにくい分度器を表面は時計回り、裏面は反時計回り方向から測定できる両面仕様にすることで「迷い」を改善します。表面、裏面と数字の背景カラーを変更し、視認性を向上しています。1°単位の目盛が見やすく、2°毎に黒丸、5°毎に▲表示で数値を瞬時に把握できる階段状目盛です。段差付の基点(0°)と角の辺が合わせやすいです。
用途角度の測定に材質本体:アクリル角度(°)最大測定:180本体寸法(mm)直径90x厚1.0本体質量(g)4目量1°RoHS指令(10物質対応)対応
両面全円分度器 快段目盛SK(新潟精機)3日以内出荷
現場の声から生まれた、もう迷わない分度器です。数字が多く読みにくい分度器を表面は時計回り、裏面は反時計回り方向から測定できる両面仕様にすることで「迷い」を改善します。表面、裏面と数字の背景カラーを変更し、視認性を向上しています。1°単位の目盛が見やすく、2°毎に黒丸、5°毎に▲表示で数値を瞬時に把握できる階段状目盛です。基線(0°)を赤線にすることで視認性を向上しています。中心に穴が開いているため、えんぴつの先端を挿して0°を合わせることができます。
用途角度の測定に材質本体:アクリル角度(°)最大測定:360本体寸法(mm)直径90x厚1.0本体質量(g)7目量1°RoHS指令(10物質対応)対応
5in1ラミネーター(カット機能付き)AURORA(オーロラジャパン)(2件のレビュー)4日以内出荷
質量(kg)1.9機能分度器、透明なPPT定規、コーナーカッター、リリースレバー、3タイプ切換え式カッターウォームアップ時間約4~6分最大ラミネート厚さ(mm)0.5ローラー数2本寸法(縦×横×高さ)(mm)160×422×90ラミネート速度(mm/分)300(60Hz)、250(50Hz)RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)100・150最大ラミネート幅(mm)330再生紙使用マーク適合
ニューパルカラー分度器西敬(イカリボシ)当日出荷
透明度が高く、強度を誇る高品質の素材を使用し、見やすく正確な目盛です
白いラインにより、定規を裏返しても目盛の文字が反転しません
お名前シール付
規格9cm材質硬質PVC厚さ(mm)1径(Φmm)90RoHS指令(10物質対応)対応
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります