事務用品 :「印字機」の検索結果
事務用品は、オフィスなどで業務を行う際に必要なもの全般を示します。広い範囲の物品が含まれ、主なものは、文房具や事務用機器、消耗品をはじめ、収納や応接用の家具、各種備品などです。また、製図作業に必要な専用の道具なども含まれ、業務に直接必要なもの以外に、各種飲料や食料品も。逆に、オフィスで使用するもののなかでも、パソコンなどのOA/PCに関連する機器や消耗品、各種電池や照明器具類などは、事務用品のカテゴリーには含まれません。
関連キーワード
耐性を極める高性能ラベルプリンター。製造・物流業界モデル。
耐性を極める高性能ラベルプリンター。オフィス・医療業界モデル。
最大印字幅が32mmまで向上。従来機(PT-9700PC)と比較して印字幅が約5mm拡がり、余白幅を少なく、テープ幅いっぱいに印字が可能になりました。
本体に予めテンプレートデータを転送しておくことで、データを呼び出して印刷したり、バーコード、シリアルナンバーを可変させて印刷することができます。
付属品安全にお使いいただくために、かんたん設置ガイド、ACアダプター(AD9100ESA)、電源コード、TZeテープ1本 (36mm幅、ラミネート 白地/黒文字 8m巻)、USBケーブル(1.8m)
質量(g)約1510(Li-ion充電池、電池除く)
消費電力(W)印刷時最大:約63.6、待機時:約1.3、電源OFF時:約0.3
電源入力:AC100V-240V 50/60Hz 1.8A出力:DC24V 2.65A
対応OSWindows:Vista、7、8、8.1、10、Windows_Server(R)2008、2008_R2、2012、2012_R2Mac_OS:v10.9.x,10.10.x,10.11.x
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)「PA-BI-002」装着時:約118×207×146「PA-BB-002」装着時:約118×192×186
対応テープカセット幅:(TZeテープ)3.5mm、6mm、9mm、12mm、18mm、24mm、36mm、(HGeテー)9mm、12mm、18mm、24mm、36mm
最大印字幅(mm)32.0(36幅テープ使用時)、22.6(24幅テープ使用時)、16.5(18幅テープ使用時)、10.6(12幅テープ使用時)、7.5(9幅テープ使用時)、4.5(6幅テープ使用時)、2.5(3.5幅テープ使用時)
解像度360dpi×720dpi (「高解像度」印刷)360dpi×360dpi (「標準」印刷)360dpi×360dpi (「品質優先」印刷)360dpi×180dpi (「高速」印刷)
動作環境Windows:700MB以上の空き容量、Mac:500MB以上の空き容量
印刷速度最高約80mm/秒:「高速」印刷最高約60mm/秒:「標準」印刷最高約30mm/秒:「高解像度」印刷最高約20mm/秒:「品質優先」印刷
印刷方式熱転写方式
アズワン品番64-3782-58
インターフェイスUSB_Ver.2.0_Full_Speed_/USB_Host(Bタイプ_ペリフェラル、Aタイプ_ホスト)、10/100BASE-TX、Wireless_Direct:IEEE802.11n、アドホックモード:IEEE802.11b、インフラストラクチャー:IEEE802.11b/g/n、WPS_2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久回数オートカッター(フルカッター/ハーフカッター)フルカッター:約4.5万カットハーフカッター:約3万カット
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
ソフトタッチで鮮明な印字
握り種 やすく押しやすいグリップ
豊富な機
堅牢で丈夫な構造
文字種別欧文日付
印字桁数(桁)5連
書体明朝体
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
印面種別ゴム印
シンプル機能にこだわったタイムレコーダー。 少人数のオフィスやお店に最適。
仕様【メモリー保持(停電補償)】工場出荷時より停電累計時間で3年間/リチウム電池内蔵
質量(kg)2.3
タイプ【印字欄】4欄
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(待機時)2、(定格)8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×104×224
機能【集計機能/外部時報出力/電子メロディ内蔵】なし
印字方式単色(黒)、カード自動引込式/ドットプリンター方式
保証期間3年間(タイムレコーダー本体のみ)
設置方式据え置き式(壁掛け可能)
時計機能水晶発振方式/週差±3秒以内(25℃±5℃)
使用環境条件【温度】-10~40℃【湿度】10~90%RH(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
カレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
マイタックリサイクルインデックスは、書類に貼ったまま再生処理ができる、環境にやさしい製品です。(RCマークは再生可能を示しています)古紙パルプ配合率70%、白色度70%の再生紙を使用しています。弱アルカリ性水溶液で分散する粘着剤を使用しています。ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。プリンタで印字可能です。(インクジェット)
用途少量使用や社内での配布に最適。
仕様インクジェットプリンタ印字可能、GPN掲載
基材古紙パルプ配合率70%再生紙
エコマーク認定認定
枠の色赤
粘着剤離解性粘着剤アクリル系)
白色度(%)70
剥離紙ノンポリラミ紙
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 009
マイタックリサイクルインデックスは、書類に貼ったまま再生処理ができる、環境にやさしい製品です。(RCマークは再生可能を示しています)古紙パルプ配合率70%、白色度70%の再生紙を使用しています。弱アルカリ性水溶液で分散する粘着剤を使用しています。ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。プリンタで印字可能です。(インクジェット)
用途少量使用や社内での配布に最適。
仕様インクジェットプリンタ印字可能、GPN掲載
基材古紙パルプ配合率70%再生紙
エコマーク認定認定
枠の色青
粘着剤離解性粘着剤アクリル系)
白色度(%)70
剥離紙ノンポリラミ紙
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 009
ソフトタッチで鮮明な印字
・ 握り種 やすく押しやすいグリップ
・ 豊富な機
・ 堅牢で丈夫な構造
機種数・品質において他の追随を許さない実績を誇っています。
多頻度の捺印でも鮮明印字が可能です。
文字サイズ4号
文字種別欧文
印字桁数(桁)12連
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×28×88
書体明朝体
印面サイズ(mm)約4×49
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
印面種別ゴム印
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
日付と時刻の表示・印字機能を搭載した2色印字モデル。
オートパワーオフ
日時を表示・記録できるカレンダー機能
ダブルチェック機能
セットしやすく簡単・丈夫なペーパーホルダー
電池残量が少なくなると自動点灯する電池交換予告機能
57ミリ普通紙
ACアダプター同梱
付属品ACアダプター(AD-380 III)、インクローラー(CP-13 II)、ロールペーパー1巻
質量(g)472(電池含む)
タイプ加算機プリンタータイプ
電源単3×4 又は同梱ACアダプター
表示桁数12桁
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)163×230×56
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
電波時計搭載で正確な時を刻み続ける多機能モデル。時刻改ざんを防ぐパスワード機能搭載。複写伝票にも対応(感圧紙5枚、カーボン紙6枚まで)。8桁まで印字できるナンバリング機能を搭載。印字パターンは32種類、オリジナルのコメントをカタカナで入れることも可能
用途企業・研究所の資材・受入検査:受入。検収伝票に。病院・医院・歯科医:処方箋・予約受付に。ホテル・旅館:チェックイン・貴重品預かりに。駐車場:時間営業・清算の記録に。学校・市・区役所・社会保険事務所:福祉・障害・母子手帳の発行に。銀行・証券会社:売買受付書・取引伝票控えに。カラオケ:時間営業・清算の記録に。写真現像ショップ:お預かり伝票に
質量(kg)2.2
電源(V)AC100±10%(50/60Hz)
定格電力(W)8
使用温度(℃)-10~45
定格電流(A)0.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×171×163
印字方式9ピンドットプリンター方式
調整方法月末調整:万年カレンダーによる自動調整
紙厚(mm)3
印字文字用紙検知による自動印字、印字ボタンによる手動印字/年・月・日・曜日・時・分・秒・漢字(9種類)、カタカナ、英数字
メモリー機能時計・設定内容に対して3年間
複写枚数感圧紙5枚、カーボン紙6枚
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
発振方式水晶:週差±3秒以内(25℃±5℃)
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
機能・性能にこだわったタイムレコーダー。外出/休憩が2回記録できる6欄印字。赤印字機能。[BX6100/6200]。外部時報・電子メロディー機能。[BX6200]。自動欄移動機能。[BX6100/6200]。当日の出勤人数がわかる出勤打刻カウント付き。打ち間違えなしの表裏判定機能付き。停電時にもリチウム電池により内部時計は歩進します。停電からの復帰でアナログ時計を内部時計にあわせます。
質量(kg)3.2
電源(V)AC100±10%(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×162×236
メモリー(停電補償)工場出荷時より停電累計時間で3年間/リチウム電池内蔵
印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式/6欄
設置方式据え置き式(壁掛け可能)
時計機能水晶発振方式 週差±3秒以内(25℃±5℃)
印字文字BX6100/BX6200:2色(黒・赤)
使用環境条件温度-10℃~45℃、湿度10%~90%RH(結露なきこと)
色(本体)ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
カレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
集計機能なし
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。