事務用品 :「墨付け」の検索結果

事務用品は、オフィスなどで業務を行う際に必要なもの全般を示します。広い範囲の物品が含まれ、主なものは、文房具や事務用機器、消耗品をはじめ、収納や応接用の家具、各種備品などです。また、製図作業に必要な専用の道具なども含まれ、業務に直接必要なもの以外に、各種飲料や食料品も。逆に、オフィスで使用するもののなかでも、パソコンなどのOA/PCに関連する機器や消耗品、各種電池や照明器具類などは、事務用品のカテゴリーには含まれません。
関連キーワード

商品豆知識

12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
握り易い形状。鉛筆芯なので文字も書き易い。本体へ替芯1本入。
用途木材、石膏ボードなどへの墨付けに使用する鉛筆 芯色 材質(本体)プラスチック 質量(g)12 方式ノック式 本体寸法(mm)Φ9×144 芯径(mm)2.0 芯材鉛筆芯 商品タイプ本体
1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すみつけシャープ 1.3mm タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
建築用すみつけシャープペンシル 削る必要のない1.3mm芯。 けがき、指示がはっきり読める濃さ 芯は文具事務用で定評のある、「ハイポリマー」芯を採用。 濃く書けて強度は従来粘土芯の約2倍 水の浸透をガード、「水に強い」で好評のすみつけ鉛筆を継承
方式ノック式 芯径(mm)1.3
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日照や時間や水分で変色したり流れたりしない発色のいい赤色顔料、油性ワックスで硬めに仕上げました。 筆記線が細く色が強く、マーキングに最適。
商品タイプ本体 仕様硬質あか 製品質量(g)33(1函) 主な用途建築用 芯色
1箱(6本)
829 税込912
当日出荷

インクに特殊樹脂を配合しており、消えにくいのが特徴。細かい所のマーキング、墨付けにも文字がつぶれません。まんべんなく、どんな材にも使いやすい1本です。
用途内装業や電設業など細かい墨付け、細かな部品などのマーキングに有効です。ボルト、鉄材、合板、ガラス、コンクリート、プラ、塩ビ管などに。 材質本体:アルミ●キャップ・ホルダー:POM 寸法(mm)132×11×11 質量(g)11.1 線径(Φmm)実際の線の太さ:約0.6 対応材質PPフィルム、アルミ板、ガラス、木材、硬質塩ビ、アクリル板、ポリカーボネート、PET〔◎〕●白紙、黒画用紙、皮革、クラフトテープ〔〇〕●ゴム(SBR)、陶器、コンクリート、布、軟質塩ビ〔△〕●発泡スチロール〔×〕 内容量(mL)3 先芯プラ芯 インク油性 溶剤主成分:キシレンベース 商品タイプ使い切り本体 線の太さ極細字
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超軽量!ほど良い長さのコンパクトボディ。 短軸仕様でポケットに収納しやすく、使いやすい。 先端真鍮製で耐久性UP!滑らかな書き味で折れにくい。
用途木材、コンクリートの墨付けに 全長(mm)130
1本
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

滑らかな書き味で折れにくい。
用途木材、コンクリートの墨付けに。 商品タイプシャープペンシル替芯 芯径(mm)2.0
1パック(6本)
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途木材、鉄鋼材、コンクリート等への墨付けに 材質樹脂/真鍮 形状六角 寸法(mm)(約)D137×W9×H9(クリップ部除く) ブルー/シルバー 芯径(mm)(約)2 対応芯削り付、開閉式ワンタッチクリップ、セーフティコード取り付け穴付
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

BIGMAN(ビッグマン)建築用シャープ替芯
芯が2Bよりも柔らかく、力を入れなくても書ける。芯を尖らせたり丸くしたり加工がしやすい。太い線が書きやすい。建材へのマーキング時、力を入れずに書けるため、対象物を損傷させにくい。
用途壁紙や木材などのマーキングや墨付け作業に。 寸法(mm)90×2×2 ブラック 質量(g)2 径(Φmm)(定芯桿)2 芯硬度4B 入数12本
1個
119 税込131
3日以内出荷

シンワ測定鉛筆 PRO 工事用
RoHS
黒鉛の純度が高いので、粒子が細かくなめらかに書けます。カッターで削りやすい木材を採用しています。
用途木材、石膏ボードなどへの墨付けに使用する鉛筆 商品タイプ本体 材質本体:木 寸法(mm)177×7.5×7.5 質量(g)4 主な用途工事用 鉛筆硬度4H 入数3本 芯色 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(3本)
259 税込285
当日出荷

uni(三菱鉛筆)ユニホルダー HB
2.0mm芯を使用する、鉛筆型の芯ホルダー「ユニホルダー」。製図やデッサン、スケッチのほか、建築現場での木材やボードへのマーキングにも使用可能です。
用途製図から建築現場での木材や、ボード(石膏)などの墨付けにも。 材質軸:ABS樹脂グリップ:真鍮+ローレット加工+メッキ 質量(g)11.8 硬度HB 方式ノック式 芯径(mm)2 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9×10×140 芯色
1本
399 税込439
当日出荷

建築用鉛筆、チョーク、各種マーカーをホールドすることができ、大きな円を描けます。(※太ペンは取り付けできません。)。丈夫な金属製。
用途カラートタンへのケガキや合板等への墨付けに最適です。 材質炭素工具鋼 先端焼入処理 取付可能寸法(mm)マーカーホルダ/Φ6~7
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

墨屋の技術がつまった、マンガやイラストの線描きやベタ塗りに最適なインクです。筆やつけペンにつけて描いたときの、のびが非常によい。乾いた後に上からアルコールベースのマーカーを塗っても滲みにくい。膠系。
寸法(mm)61×51×61 容量(mL)60 質量(g)89 素材液:煤・膠・香料/容器:PE/キャップ:PP
1個(60mL)
649 税込714
翌々日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります