事務用品 :「大人の鉛筆削り器」の検索結果

事務用品は、オフィスなどで業務を行う際に必要なもの全般を示します。広い範囲の物品が含まれ、主なものは、文房具や事務用機器、消耗品をはじめ、収納や応接用の家具、各種備品などです。また、製図作業に必要な専用の道具なども含まれ、業務に直接必要なもの以外に、各種飲料や食料品も。逆に、オフィスで使用するもののなかでも、パソコンなどのOA/PCに関連する機器や消耗品、各種電池や照明器具類などは、事務用品のカテゴリーには含まれません。
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
削りカスが収容できるフタ付き。
色指定不可 電源手動 材質本体:R-ABS、キャップ:PS 外寸法・幅(mm)31 外寸法・高さ(mm)27 外寸法・奥行(mm)17
1個
199 税込219
当日出荷

ペットボトルが鉛筆削りに変身!。飲み終えたペットボトルに取り付けて使える鉛筆削り。ペットボトルに削りくずをたっぷりためて、一度にまとめて捨てられる「ペットボトル用キャップ型鉛筆削り」。削りくずで部屋を汚す心配を軽減できる商品です。空のペットボトルへケズリキャップを取り付けるだけで、鉛筆削りとして有効活用できます。500mlのペットボトルを使用した場合、鉛筆約10本分の削りくずをためることができます。一度にまとめて捨てるから、部屋を汚す不安が軽減します。
電源手動 寸法(mm)42.1×37.2×30 質量(g)13
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

くるくる回して芯を研ぐ2mm芯ホルダー専用。 鋭角と鈍角の2段階調節機能付き。
ブルー 電源手動 仕様2mm芯専用 適合機種780C、788C 材質ABS 質量(g)38 穴径(Φmm)2 外形寸法(mm)Φ36×60
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

2mm芯と3.15mm芯が削れる2つ穴タイプ。2mm芯のシャープペンシルにも対応しています。
ブルー 電源手動 適合機種780C、788C、925 25-20、925 35-20N 材質PS 寸法(mm)40×20×65 質量(g)4.5 アズワン品番65-0482-99
1個
499 税込549
当日出荷

デスクで浮かない渋めのマットな色調です。大型ダストボックス内蔵。
材質ABS樹脂製フレーム 質量(g)310 電源手動 機能ノック式芯調整機構付、クランプ(固定用金具)取付可能 寸法(縦×横×高さ)(mm)130.5×86.0×131.0
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉛筆削り器 3way モノタロウ 動画あり
3種類(長・太・標準)の形状に鉛筆を削ることができます。 太い鉛筆は直径10mmまで対応可能です。
用途鉛筆や色鉛筆を削るように。 材質本体:PS、カバー:PP、カッター部:ステンレス 色指定不可 質量(g)24 電源手動 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)52×26×45
1個
119 税込131
当日出荷

小さなお子様でも安心、従来の1/2の力で削れます 鉛筆は差し込むだけの簡単セット。 鉛筆の削り上がりが鈍角で安全。
質量(g)222 材質(本体)ABS、(ダストケース)PS 寸法(mm)75×115×136 電源手動
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電動シャープナー Asmix(アスカ) 動画あり
スリムな設計だから省スペースに設置可能。また、動きにくい吸盤付きで安定して鉛筆が削れます。 <主な特徴>ダストボックス容量が約229ml(新品の鉛筆約45本)と大容量 ムダ削り防止機能削り上がると自動的に働きます 安全オートストッパー機能ダストボックスを引き出すとモーターが作動しません オーバーヒート防止機能過熱すると自動的に働きます消費電力43/35W(50/60Hz)と省エネ設計。 待機電力0Wのエコ仕様になっています
電源電動 仕様切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆ダストボックス容量/切削回数:約229mL/45回 付属品取扱説明書(保証書つき) 材質ABS 質量(kg)1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×174×110 消費電力(W)(50/60Hz)43/35 使用電源(V)AC100(50/60Hz) 温度ヒューズ76℃ 定格使用時間(分)7 待機電力(W)0
1台
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折れにくい、減りにくい、2mm芯です。 木材、コンクリート、ステンレスなどさまざまな場所によく書けます。
用途木材・コンクリートなどに。 芯径(mm)2.0 質量(g/パック)18.9 商品タイプ替芯
1ケース(6本)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(5本)
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすくてカラフルなトイ感覚の手動鉛筆削りき。本体をしっかりと固定できるクランプ付。
電源手動 仕様クランプ付 材質ABS樹脂 質量(g)190 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×108×123 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉛筆削り カール事務器 動画あり
折れ芯詰まり一発解消。
電源手動
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素早く簡単、綺麗に削れます。紛失防止チェーン、二重リング付き。コンパクトサイズで場所をとりません。
1本ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェッタワン ハンディ鉛筆削り SONIC(ソニック・文具) 動画あり
いつでも どこでも だれでも ワンタッチで削れるもっとも簡単なハンディ鉛筆削り ラチェット式削りで、左右交互にひねるだけでカンタンに削れます。 新機構!シャッターキャップは鉛筆を差すと自動でパカッと開き、抜くと、シャッと自動で閉じます。 フタを開ける手間なくワンステップで削れます!
電源手動 寸法(mm)40×51×36 材質(本体)ABS
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折れにくい、減りにくい、uni芯2mmを採用しています。 ローレット金属グリップで、軍手でもすべりにくくなっています。 木材、コンクリート、ステンレスなどさまざまな場所によく書けます。
用途木材・コンクリートなどに。
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

押さえやすいカタチ。指を挟む心配がありません。鉛筆を差してハンドルを回せば簡単に削れます。短い鉛筆でもしっかり削れます。押さえやすくて、手にフィットする卵型フォルム。
電源手動 適合外径6mm~8mmまでの木質鉛筆 材質ABS樹脂 質量(g)180 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×122×120 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量コンパクトタイプ ムダ削り防止機能付き
ブラック 電源電動 材質本体カバー:ABS、くずケース:PS 寸法(mm)75×107×103 質量(g)245 機能鉛筆径切替機能、オートストップ機能、安全機能、芯先調整機能 使用電池アルカリ単三電池×4
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

太い芯なので折れにくく、鉛筆のような書き心地です。 ソフトなエラストマー樹脂をコートしているので、指にフィットします。 ノック部分は、誤飲や紛失しないように、使用時に外れない設計にしています。 未使用時には、ペン先が収納することができます。
商品タイプ本体 仕様チップスライド 材質(軸)PP・TPE、(ノック部)R-ABS 軸径(Φmm)10 全長(mm)139 方式チップスライド
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

北星鉛筆#303 HIT鉛筆
主な用途一般用 芯色
1パック(3本)
179 税込197
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「小学生のお困り事」筆入れの蓋が開いて中身が飛び出しちゃう。を解決する、画期的な両面ロック機能付きの筆入。 簡単操作で開閉をロック! 最薄型クラスのスリムボディーでランドセルのスキ間にもスッキリ収納!しかも頑丈! 長く大切に使ってもらえるように心をこめて、職人による丁寧な縫製仕上げ 授業のことを考えた、鉛筆が6本収納できるペンホルダー。 大容量、小学校の標準的な筆入の中身の持ち物リストに対応。 取り外せる鉛筆削り付 リアナティアラシリーズから、大人っぽいクラシカルな刺繍デザインが登場!
寸法(mm)94×222×29 ライトブルー 材質(本体)ABS、PE、PU 開閉マグネット アズワン品番64-8821-74
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

【大人のぬりえにもおすすめ! 色鉛筆を削ることに適した鉛筆削り】軸径8.2~10.2mmまでの六角軸はもちろん、丸・三角軸など様々な形状の色鉛筆を削ることができます。一般的に通常の黒鉛鉛筆よりもやわらかくできている色鉛筆の芯に適しているといわれる、とがりすぎない鈍角30°に削れます。削りくずが収納できるコンテナタイプのため、使用時に削りくずが散らばらず便利です。鉛筆削り本体がしっかりと持てるサイズで、こどもでも削りやすいため、色鉛筆やかきかた鉛筆などとのご使用におすすめです。※替刃の取り扱いはございません。
質量(g)45.6 電源手動 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×57×40
1個
699 税込769
翌々日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります