事務用品 :「定規 折り畳み」の検索結果
事務用品は、オフィスなどで業務を行う際に必要なもの全般を示します。広い範囲の物品が含まれ、主なものは、文房具や事務用機器、消耗品をはじめ、収納や応接用の家具、各種備品などです。また、製図作業に必要な専用の道具なども含まれ、業務に直接必要なもの以外に、各種飲料や食料品も。逆に、オフィスで使用するもののなかでも、パソコンなどのOA/PCに関連する機器や消耗品、各種電池や照明器具類などは、事務用品のカテゴリーには含まれません。
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。数値を瞬時に把握できる連続追い数字です。折りたたみ式で収納に便利です。便利な分度器目盛付(0-180°)です。
用途寸法測定や線引き作業に
測定範囲(cm)0~30
目盛上段cm目、角度
ピッチ(mm)目盛:上段1(角度15°)
全長(mm)165
幅(mm)35
厚さ(mm)5
本体質量(g)18
材質AS樹脂
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
折りたたみ式です。2方向から目盛を配した直尺4枚を連結しています。縮尺の異なる8種の目盛から選んで使用できます。ラミネート製法(4層構造)で目盛が消えません。
用途図面作成、寸法の読み取りに使用する三角スケール
材質PET樹脂
目盛1/100、1/150、1/200、1/250、1/300、1/400、1/500、1/600
定規の機能を持ったマグネット式のしおりです。手帳や本などに挟んでブックマークとしてご使用のほか、折りたたみ部分を聞いて定規としてもお使いいただけます。
材質P.V.C/裏面マグネット
折りたたみ式
地積測量図や建物平面図などの作成や読み取りに。
ノートに挟んで携帯できます。
ラミネート製法で目盛が消えません。
仕様●測量目盛:15cm●全長(mm):170●幅(mm):25●厚み:0.9mm●縮尺:1/100、1/150、1/200、1/250、1/300、1/400、1/500、1/600●材質:PET樹脂●重量(g):5
アズワン品番65-2176-56
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
折りたたみ式
地積測量図や建物平面図などの作成や読み取りに。
ノートに挟んで携帯できます。
ラミネート製法で目盛が消えません。
仕様●測量目盛:30cm●全長(mm):320●幅(mm):32●厚み:0.9mm●縮尺:1/100、1/150、1/200、1/250、1/300、1/400、1/500、1/600●材質:PET樹脂●重量(g):11
アズワン品番65-2176-57
1個
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
用途<アルミ製拡大縮小器>2mm厚のアルミ材の使用で、従来のプラスチック製拡大器に比べ、安定した拡大・縮小ができます。4本のバーに赤・青・緑・黄色のカラーアルマイト加工を施し、とてもカラフルで見た目にも楽しい商品です。ペンシル部とトレーシングピンを交換すると縮小ができます。
倍率(拡大)1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0、(縮小)5/6、2/3、1/2、2/5、1/3、2/7、1/4、2/9、1/5
1個
¥3,490
税込¥3,839
6日以内出荷
RS Pro 折りたたみ式ルールRS Pro 折りたたみ式定規メートルは、長さ 2 m 、幅 15 mm (折りたたみ時)のプラスチック製です。天候、摩耗、傷、化学薬品に対する耐性があります。特長と利点 9 つ折り( 10 部)のメトリックで、直角に組み立てられます 両側に黒のミリサイズとエンボス加工されたセンチメートルスケール
仕様長さ = 2mインチまたはメートル = Metric材質 = プラスチックフレキシブル = なし折りたたみ = あり
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
オリジナル一般用三角スケール縮尺サイズ。端面0基点なので隅でも計測可能、サイズも小さくなって収納にも便利です。見やすい快段目盛仕様。持ち運びに便利な軽量アルミタイプ
タイプ一般用
目盛mm・1/100・1/150・1/200・1/250・1/300
材質アルミ
幅(mm)15
厚さ(mm)14
全長(mm)160
質量(g)17.5
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
トレース作業でジャマにならないフレーム定規印刷※折りたたみはできません。
用途手芸クラフトにお子様のリビング学習図画工作に最適!!
色クリア
盤面が折り畳み式でコンパクトに収納でき、優れた収納力を持った商品です。ユーザー様からの「収納場所に困る」という不満の声にお応えした商品です。ご自宅で使用される場合、コンパクトに収納できるため収納御場所にも困りません。A4サイズで従来の商品と比べて、約30%軽量の730gとなり女性でも持ち運びもできます。
折りたためるコンパクト裁断機。
ハサミより簡単に、カッターより安全に。
折りたたみ式:紙台部分を半分に折りたたむことができます。
コンパクト収納:本体半分は180度折りたため、従来より面積が約50%(※)省スペース化。収納時も邪魔になりません。(※DC-200Nと比較)
スライド式回転刃:回転刃はスライダー内部に取り付けられているため、安全な仕様です。またスライド式はズレにくく正確に裁断が可能です。
薄型軽量サイズ:従来より約30%(※)軽量により、裁断場所の移動も手軽に行えます。また薄型なので僅かな空きスペースや隙間に収納できます。 (※DC-200Nと比較)
見やすいガイド表記で、規格サイズの用紙合わせが簡単。
盤面を折りたたんだ状態でも裁断できます。
目盛表記は盤面下部と上部へ1cm刻みの表記がございます。※1mm刻みでの表記はございません。
用途A3短辺以下の用紙サイズ(裁断幅310mm)までの裁断が可能です。
定規とカッターを使用して切るより、簡単に効率よく裁断する事ができます。
最大10枚を1往復で裁断でき、作業効率の向上を図る事ができます。
チケット、チラシ、冊子、写真等を直線にカットする際の軽作業時にオススメの商品です。
質量(g)730
備考裁断枚数は、コピー用紙64g/m2(約0.09mm厚)使用時での枚数です。「ディスクカッター」は、カール事務器(株)の登録商標です。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)133(折り台展開時248)×385×61
裁断幅(mm)最大310
最大裁断枚数丸刃:10枚(約0.9mm厚)、ミシン目刃:3枚(約0.27mm厚)
関連資料(1.51MB)
最大裁断サイズA4タテ
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
スライダーを下に押しながら滑らすだけのスライド式裁断機です。裁断位置は、集光式紙押さえ板によりカットラインが把握しやすく正確に裁断可能。ハンドルを下ろすと紙押さえ板が下がり、用紙をしっかり固定。裁断時のズレを防止します。紙あて定規はマグネット付で用紙の位置合わせに最適です。盤面は折り畳めるのでコンパクトに収納可能。刃やカッターマットは交換することで、良好なコンディションでご使用いただけます。購入時はフッ素コート丸刃とカッターマットが本体に装着済みです。
付属品取扱説明書、替刃用空ケース×1
細断枚数丸刃:50枚(スライダーを2.5往復で裁断)、ミシン目刃:3枚(往復不可)※付属されておりません。
細断方法スライド式
メモリのついたマグネットブックマーカー、はかれるしおり。ありそうでなかったメモリのついたマグネットブックマーカーです。おりたたみタイプのしおりで、広げると定規(11cm)としても使えます。しおり・クリップ・定規・マグネットと1枚で色んな用途に使えます。読書やスケジュール帳のしおり、クリップ代わりに挟んでおくのも便利です。マグネットで抜け落ちにくいため、手帳やノートの間にちょっとしたメモを留めておくこともできます。カラフルな色を使い、ウィットに富んだチャーミングなデザインで、手軽に雰囲気を変えたい!という方にぴったりのアイテムです。
長さ(mm)110
材質(本体)マグネット、PP合成紙
寸法(縦×横×厚さ)(mm)伸長時:約25×120×0.7
メーカー:折りたたみ・カッティングマットがジャストフィット!!ぴったり収まる専用工作マットです
用途持ち運びでき、収納にも便利なサイズ
色ブラック
メモリとテンプレートのついたマグネットブックマーカー、はかれるしおり。ありそうでなかったメモリとテンプレートのついたマグネットブックマーカーです。おりたたみタイプのしおりで、広げると定規(11cm)としても使えます。しおりクリップ定規マグネットと1枚で色んな用途に使えます。読書やスケジュール帳のしおり、クリップ代わりに挟んでおくのも便利です。新機能!開くと8種のテンプレートになり、なぞって書くと手帳ノートをお手軽に見やすくかわいく大変身!。マグネットで抜け落ちにくいため、手帳やノートの間にちょっとしたメモを留めておくこともできます。カラフルな色を使い、ウィットに富んだチャーミングなデザインで、手軽に雰囲気を変えたい!という方にぴったりのアイテムです。
材質(本体)マグネット、PP合成紙
目盛(mm)110
寸法(縦×横×厚さ)(mm)(伸長時)25×120×0.7
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。