事務用品 :「小型 集 音 マイク」の検索結果
事務用品は、オフィスなどで業務を行う際に必要なもの全般を示します。広い範囲の物品が含まれ、主なものは、文房具や事務用機器、消耗品をはじめ、収納や応接用の家具、各種備品などです。また、製図作業に必要な専用の道具なども含まれ、業務に直接必要なもの以外に、各種飲料や食料品も。逆に、オフィスで使用するもののなかでも、パソコンなどのOA/PCに関連する機器や消耗品、各種電池や照明器具類などは、事務用品のカテゴリーには含まれません。
3×9mmのマイクロカット細断で個人情報の漏えいを防ぎます。
モーターを過熱から守るオーバーヒート自動停止機能。
作動音は約62dB。
A4サイズコピー用紙なら1度に3枚まで細断できます。
ダストボックスは細断クズのチェックがしやすい2面窓構造。10リットルの大容量。
ダストボックス容量(L)約10
付属品保証書付取扱説明書
材質本体:ABS、ダストボックス:PP
質量(kg)約3.29
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)180
コード長さ(m)約1.2
定格電流(A)1.9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×142×350
定格時間(分)約3、(休止)約45
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.6
細断寸法(mm)3×9(クロスカット)
投入口幅(mm)220
最大細断枚数A4用紙(64g/m2)×3枚
細断形状クロスカット
作動音(dB)約62
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)290×142×350
リバース機能あり
最大投入幅A4
1台
¥6,898
税込¥7,588
欠品中
【マイクロクロスカット】【同時細断可能数6枚】
【ダストボックス容量10.8L(A4用紙約150枚分)】【CD・DVD・カード対応】
情報の漏洩をしっかり防ぐ細密カットできます。
オフィスでも使いやすい静音タイプです。
【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。
温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。
ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。
テレワーク/リモートワークでのご使用に最適です。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断
細断可能物CD/DVD、カード
ダストボックス容量(L)10.8、(CDケース)0.9
材質ABS樹脂、スチール、ポリプロピレン
質量(kg)6.1
電源(V)AC100(50/60Hz)
センサータイプ光センサー式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×383×400
安全装置サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ
電源コード(m)1.4
消費電力(W)(50/60Hz)115/110
連続使用時間(分)5
定格細断枚数(50Hz/60Hz)(A4用紙)6枚/5枚、(CD・DVD・プラ製カード)1枚
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.7
細断寸法(mm)2×12
投入口幅(mm)(紙)220、(CD・DVD)123
投入口厚(mm)(紙)3、(CD・DVD)2
投入口から刃までの距離(mm)(紙)20、(CD・DVD)45
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)178×383×400
リバース機能あり
最大投入幅A4
【マイクロクロスカット】【同時細断可能数5枚】。【ダストボックス容量10L(A4用紙約160枚分)】【CD・DVD・カード対応】。細密カット・メディアカットが可能で静音かつデザイン性が高いパーソナルシュレッダーです。A4コピー用紙を5枚一度にマイクロカットできるシュレッダーです。CD・DVD・カードも細断できるので、外部に漏らしたくない情報を守ります。インテリアにも合う高級感を取り入れ、デザインにもこだわりました。サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズなどの安全装置が付いているので安心安全にお使いいただけます。キャスター付きなので、移動も簡単にできます。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断
細断形状マイクロカット
細断可能物CD/DVD、カード
ダストボックス容量(L)約10(A4コピー用紙/約160枚)
材質ABS樹脂、PP樹脂、スチール
質量(kg)約7.5
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×380×408
定格時間(分)約5
定格細断枚数(50Hz/60Hz)5枚(A4用紙)、1枚(CD・DVD・カード)(3分割/分別ポケット付き)
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.0
定格消費電力(W)(50/60Hz)160
細断寸法(mm)約2×10(細密カット)
投入口幅(mm)約2.5×220
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×380×408
リバース機能あり
最大投入幅A4
作業は紙を置いて閉める等の3ステップ。
細断中そばにいる必要はありません。
機密性に優れたマイクロクロスカット、プラス、静音
使いやすい小型タイプ
質量(kg)15.4
容量(L)44
消費電力(W)220
電源AC100V
連続使用時間(分)30
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)434×365×617
運転音(dB)55
ダストボックス容量(L)44.0
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.8
細断寸法(mm)2×15
最大細断枚数手差し:6
細断形状マイクロカット
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)434×365×617
推奨ゴミ袋サイズ70L
最大細断枚数(50Hz/60Hz)手差し時6枚(オート時最大150枚)
細断可能物CRAD
最大投入幅A4
1台
¥61,980
税込¥68,178
欠品中
静音設計45dB(空転時)、使用時の音が気にならないパーソナルシュレッダーです。椅子に座ったまま細断可能です。キャスター付きです。細断サイズが約2×11mm(マイクロクロスカットタイプ)と細かくカット。機密情報のセキュリティにおすすめです。一度に投入できる最大細断枚数は4枚です。ダストボックスにはA4コピー用紙を約120枚収容できるので、ゴミ捨ての回数を減らせます。インテリアに調和するシンプルなデザインなので、オフィスやリビングでも使用できます。
細断形状マイクロクロスカット
ダストボックス容量(L)約12(A4コピー用紙 約120枚)
寸法(mm)約175×345×414
質量(g)5500
材質ABS樹脂、PP
電源(V)AC100、50/60Hz
定格消費電力(W)90
投入口幅(mm)約220
細断寸法(mm)約2×11
細断速度約2m/分
最大細断枚数A4用紙(上質紙64g/m2):4
定格時間(分)10(連続で使用できる時間)
運転音(dB)(無負荷時)45
コード長さ(m)約1.5
安全装置過熱防止装置、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ
保証期間お買い上げ日より1年間
定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4用紙(上質紙64g/m2):3枚
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×345×414
最大投入幅A4
スタイリッシュなスリムデザインでどんなお部屋にもマッチします。
作動音は約60dBの静音設計。
3×9mmのマイクロカットで個人情報の漏えいを防ぎます。
A4サイズ用紙を一度に5枚までカットできます。
ゴミ満杯検知機能付き。
モーターを過熱から守るオーバーヒート自動停止機能付き。
ダストボックスは引き出し式、容量は5.8リットル。
ダストボックス容量(L)約5.8
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、取扱説明書(保証書付き)
材質本体:ABS、ダストボックス:PP
質量(kg)約4.65
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)290
コード長さ(m)約1.2
定格電流(A)3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×405×320(スタンド含まず)
定格時間(分)約3、(休止)約45
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.3
細断寸法(mm)3×9(クロスカット)
投入口幅(mm)220
最大細断枚数A4用紙(64g/m2)×5枚
細断形状マイクロカット
作動音(dB)約60
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)96×405×320
リバース機能あり
最大投入幅A4
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。