事務用品 :「工事 写真 黒板」の検索結果
事務用品は、オフィスなどで業務を行う際に必要なもの全般を示します。広い範囲の物品が含まれ、主なものは、文房具や事務用機器、消耗品をはじめ、収納や応接用の家具、各種備品などです。また、製図作業に必要な専用の道具なども含まれ、業務に直接必要なもの以外に、各種飲料や食料品も。逆に、オフィスで使用するもののなかでも、パソコンなどのOA/PCに関連する機器や消耗品、各種電池や照明器具類などは、事務用品のカテゴリーには含まれません。
関連キーワード
チョークでの書き消しが可能な工事撮影用の黒板です。チョークとイレーザーに加え、立て掛けて撮影するための金具が付属しています。
用途工事写真の撮影に。
仕様立て掛け金具付き
トラスコ品番815-1566
セット内容チョーク、イレーザー、立掛け金具
使用方法【記入方法】チョーク
厚さ(mm)20
材質/仕上本体:木
質量(g)978
縦(mm)450
横(mm)600
表示内容工事件名・工事場所・施工者
1台
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
持ち運びに便利な取っ手付きの工事撮影用ホワイトボードです。立て掛けるための金具が付いています。
用途工事写真の撮影に。
セット内容マーカーペン×計2本(赤・黒各1本)、ラーフル、立て掛け金具付(取り付け済)
使用方法【記入方法】ホワイトボード用マーカー
厚さ(mm)14
材質/仕上本体:スチール、枠:アルミ
質量(kg)1.9
色【板面】白【枠】シルバー
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)600×450
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。