事務用品 :「建築文房具」の検索結果
事務用品は、オフィスなどで業務を行う際に必要なもの全般を示します。広い範囲の物品が含まれ、主なものは、文房具や事務用機器、消耗品をはじめ、収納や応接用の家具、各種備品などです。また、製図作業に必要な専用の道具なども含まれ、業務に直接必要なもの以外に、各種飲料や食料品も。逆に、オフィスで使用するもののなかでも、パソコンなどのOA/PCに関連する機器や消耗品、各種電池や照明器具類などは、事務用品のカテゴリーには含まれません。
特価
本日8月5日(火)は、事務用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
建築用すみつけシャープペンシル
削る必要のない1.3mm芯。
けがき、指示がはっきり読める濃さ
芯は文具事務用で定評のある、「ハイポリマー」芯を採用。
濃く書けて強度は従来粘土芯の約2倍
水の浸透をガード、「水に強い」で好評のすみつけ鉛筆を継承
方式ノック式
芯径(mm)1.3
曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。
用途設計、製図などで使用するテンプレート
種類建築記号
材質IR樹脂
寸法(mm)105×230×0.75
質量(g)20
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
折れにくい、減りにくい、uni芯2mmを採用しています。
ローレット金属グリップで、軍手でもすべりにくくなっています。
木材、コンクリート、ステンレスなどさまざまな場所によく書けます。
用途木材・コンクリートなどに。
1セット
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
なめらかに書け、折れにくい0.9mm芯。
用途木材・コンクリートなどにも書けます。
適合0.9mm替芯
方式ノック式
芯径(mm)0.9
建築用すみつけシャープペンシル。削る必要のない1.3mm芯。けがき、指示がはっきり読める濃さ。芯は文具事務用で定評のある、「ハイポリマー」芯を採用。濃く書けて強度は従来粘土芯の約2倍。驚異の筆記距離は約3倍(黒・赤共)(市販品通常シャープ芯、鉛筆比)。水の浸透をガード、「水に強い」で好評のすみつけ鉛筆を継承
芯径(mm)1.3
製品質量(g)4
商品タイプ替芯
新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます!
1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。
用途製図、縮尺図面の読み取りに。
目盛1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300
材質ABS
タイプ建築士用
RoHS指令(10物質対応)対応
木材筆記時、uni芯採用で、はっきりした読める濃さです。芯をしっかりつかみ芯がもぐりこみません。ローレット金属グリップで軍手でもすべりにくくなっています。シャープですから片手ノックで芯を繰り出せます。
用途木材・コンクリートへのマーキング。
寸法(mm)0.9×10.5×148.1
質量(g)14.4
芯径(mm)2
材質軸:ABS樹脂、グリップ:ローレットグリップ+クロムメッキ
方式ノック式
商品タイプ本体
太い芯なので折れにくく、鉛筆のような書き心地です。
ソフトなエラストマー樹脂をコートしているので、指にフィットします。
ノック部分は、誤飲や紛失しないように、使用時に外れない設計にしています。
未使用時には、ペン先が収納することができます。
商品タイプ本体
仕様チップスライド
材質(軸)PP・TPE、(ノック部)R-ABS
軸径(Φmm)10
全長(mm)139
方式チップスライド
曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。
目に優しい色を使用しています。
リング穴付きで紛失防止に役立ちます。
用途設計、製図などで使用するテンプレート
種類円
材質IR樹脂
下地が透けない 暗い筆記面でも色がはっきり
用途建築用すみつけマーカー
先芯丸芯
線幅(mm)2
インクキシレン
商品タイプ使い切り本体
線の太さ中字
濡れた面にもそのまま書ける 全天候型マーカー
用途建築用すみつけマーカー
先芯丸芯
線幅(mm)2
商品タイプ使い切り本体
線の太さ中字
縮小コピー図面を原紙サイズで読み取れます。
30cmはプラスチックケース付。
材質ABS樹脂
タイプ縮小コピー用
目盛A列→A列(70.7%)・A列→B列(86.6%):1/50、1/100、1/200
長さ許容差(mm)(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25
ペン先が細長く狭いところにも書きやすいです。キャップで芯を削る事が可能で正確な細い線も引けます。湿気やホコリに強い頑丈な構造になっています。強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。キャップに収納しておけば芯が折れる心配もありません。替芯4040はステンレスにもマーキングできます。red dotデザインアワード受賞品です。
用途木材(ウェット・ドライ)、鉄、樹脂、コンクリート、タイルなどへの線引きやマーキングに。
トラスコ品番250-3563
材質樹脂
全長(mm)165
色黒(2B)
タイプノック式
芯径(mm)2.8
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。
用途設計、製図などで使用するテンプレート
材質IR樹脂
種類一般総合
スペインの文房具メーカーMIALN(ミラン)の定番三角柱ものさしに-New Look シリーズ新登場。筆箱の中の定番15cm定規。建築図面や工学的な場面で活躍しそうなデザイン。透明性により、下地の図面やスケッチを確認しながら作業が可能。三角柱のおしゃれなカラー。New Lookシリーズからは4色展開(イエロー・オレンジ・グリーン・ラベンダー)
用途学校や職場などでお使いいただけます。
長さ(mm)170(1個)
質量(g)9
規格15cm
1辺(三角)(mm)10
1箱
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。