事務用品 :「折りたたみ 定規 1m」の検索結果

事務用品は、オフィスなどで業務を行う際に必要なもの全般を示します。広い範囲の物品が含まれ、主なものは、文房具や事務用機器、消耗品をはじめ、収納や応接用の家具、各種備品などです。また、製図作業に必要な専用の道具なども含まれ、業務に直接必要なもの以外に、各種飲料や食料品も。逆に、オフィスで使用するもののなかでも、パソコンなどのOA/PCに関連する機器や消耗品、各種電池や照明器具類などは、事務用品のカテゴリーには含まれません。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。数値を瞬時に把握できる連続追い数字です。折りたたみ式で収納に便利です。便利な分度器目盛付(0-180°)です。
用途寸法測定や線引き作業に 測定範囲(cm)0~30 目盛上段cm目、角度 ピッチ(mm)目盛:上段1(角度15°) 全長(mm)165 幅(mm)35 厚さ(mm)5 本体質量(g)18 材質AS樹脂
1個
539 税込593
当日出荷

折りたたみ式です。2方向から目盛を配した直尺4枚を連結しています。縮尺の異なる8種の目盛から選んで使用できます。ラミネート製法(4層構造)で目盛が消えません。
用途図面作成、寸法の読み取りに使用する三角スケール 材質PET樹脂 目盛1/100、1/150、1/200、1/250、1/300、1/400、1/500、1/600
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリジナル一般用三角スケール縮尺サイズ。端面0基点なので隅でも計測可能、サイズも小さくなって収納にも便利です。見やすい快段目盛仕様。持ち運びに便利な軽量アルミタイプ
タイプ一般用 目盛mm・1/100・1/150・1/200・1/250・1/300 材質アルミ 幅(mm)15 厚さ(mm)14 全長(mm)160 質量(g)17.5
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

盤面が折り畳み式でコンパクトに収納でき、優れた収納力を持った商品です。ユーザー様からの「収納場所に困る」という不満の声にお応えした商品です。ご自宅で使用される場合、コンパクトに収納できるため収納御場所にも困りません。A4サイズで従来の商品と比べて、約30%軽量の730gとなり女性でも持ち運びもできます。 折りたためるコンパクト裁断機。 ハサミより簡単に、カッターより安全に。 折りたたみ式:紙台部分を半分に折りたたむことができます。 コンパクト収納:本体半分は180度折りたため、従来より面積が約50%(※)省スペース化。収納時も邪魔になりません。(※DC-200Nと比較) スライド式回転刃:回転刃はスライダー内部に取り付けられているため、安全な仕様です。またスライド式はズレにくく正確に裁断が可能です。 薄型軽量サイズ:従来より約30%(※)軽量により、裁断場所の移動も手軽に行えます。また薄型なので僅かな空きスペースや隙間に収納できます。 (※DC-200Nと比較) 見やすいガイド表記で、規格サイズの用紙合わせが簡単。 盤面を折りたたんだ状態でも裁断できます。 目盛表記は盤面下部と上部へ1cm刻みの表記がございます。※1mm刻みでの表記はございません。
用途A3短辺以下の用紙サイズ(裁断幅310mm)までの裁断が可能です。 定規とカッターを使用して切るより、簡単に効率よく裁断する事ができます。 最大10枚を1往復で裁断でき、作業効率の向上を図る事ができます。 チケット、チラシ、冊子、写真等を直線にカットする際の軽作業時にオススメの商品です。 質量(g)730 備考裁断枚数は、コピー用紙64g/m2(約0.09mm厚)使用時での枚数です。「ディスクカッター」は、カール事務器(株)の登録商標です。 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)133(折り台展開時248)×385×61 裁断幅(mm)最大310 最大裁断枚数丸刃:10枚(約0.9mm厚)、ミシン目刃:3枚(約0.27mm厚) 関連資料(1.51MB) 最大裁断サイズA4タテ
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります