事務用品 :「折りたたみ定規」の検索結果
事務用品は、オフィスなどで業務を行う際に必要なもの全般を示します。広い範囲の物品が含まれ、主なものは、文房具や事務用機器、消耗品をはじめ、収納や応接用の家具、各種備品などです。また、製図作業に必要な専用の道具なども含まれ、業務に直接必要なもの以外に、各種飲料や食料品も。逆に、オフィスで使用するもののなかでも、パソコンなどのOA/PCに関連する機器や消耗品、各種電池や照明器具類などは、事務用品のカテゴリーには含まれません。
関連キーワード
折りたたみ式です。2方向から目盛を配した直尺4枚を連結しています。縮尺の異なる8種の目盛から選んで使用できます。ラミネート製法(4層構造)で目盛が消えません。
用途図面作成、寸法の読み取りに使用する三角スケール
材質PET樹脂
目盛1/100、1/150、1/200、1/250、1/300、1/400、1/500、1/600
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。数値を瞬時に把握できる連続追い数字です。折りたたみ式で収納に便利です。便利な分度器目盛付(0-180°)です。
用途寸法測定や線引き作業に
測定範囲(cm)0~30
目盛上段cm目、角度
ピッチ(mm)目盛:上段1(角度15°)
全長(mm)165
幅(mm)35
厚さ(mm)5
本体質量(g)18
材質AS樹脂
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
プラスの製品のなかでも超ロングセラーのひとつとなっているこのペーパーナイフ。全体を曲線構成された、モダンなシルエットが特徴的で、もち手には指を掛ける穴と、指が痛くなりにくいプラスチック製のカバーも装備してあり、シンプルな中にも、使いやすさと安全性を確保しています。1枚板から切り出された、ハイカーボンステンレス鋼の本体は、フッ素加工によりテープ等の粘着物でベタつくわずらわしさを軽減しています。独自の流線型は、小さな力で紙をキレイにカットするのに適した角度に設定されています。ペン立ての中にも常備しやすいスリムなデザインです。リング部分は、廃棄時には簡単に分別ができるように設計されています。
長さ(mm)170
色本体:ブラック/リング:ブルー
材質リング部:エラストマー、刃:ハイカーボンステンレス鋼
加工フッ素コーティング
刃部加工フッ素コート
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
オリジナル一般用三角スケール縮尺サイズ。端面0基点なので隅でも計測可能、サイズも小さくなって収納にも便利です。見やすい快段目盛仕様。持ち運びに便利な軽量アルミタイプ
タイプ一般用
目盛mm・1/100・1/150・1/200・1/250・1/300
材質アルミ
幅(mm)15
厚さ(mm)14
全長(mm)160
質量(g)17.5
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
定規の機能を持ったマグネット式のしおりです。手帳や本などに挟んでブックマークとしてご使用のほか、折りたたみ部分を聞いて定規としてもお使いいただけます。
材質P.V.C/裏面マグネット
新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます!
1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。
用途製図、縮尺図面の読み取りに。
目盛1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300
材質ABS
タイプ建築士用
RoHS指令(10物質対応)対応
用途<アルミ製拡大縮小器>2mm厚のアルミ材の使用で、従来のプラスチック製拡大器に比べ、安定した拡大・縮小ができます。4本のバーに赤・青・緑・黄色のカラーアルマイト加工を施し、とてもカラフルで見た目にも楽しい商品です。ペンシル部とトレーシングピンを交換すると縮小ができます。
倍率(拡大)1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0、(縮小)5/6、2/3、1/2、2/5、1/3、2/7、1/4、2/9、1/5
1個
¥3,490
税込¥3,839
6日以内出荷
トレース作業でジャマにならないフレーム定規印刷※折りたたみはできません。
用途手芸クラフトにお子様のリビング学習図画工作に最適!!
色クリア
繰り返し・詰め替え対応
RS Pro 折りたたみ式ルールRS Pro 折りたたみ式定規メートルは、長さ 2 m 、幅 15 mm (折りたたみ時)のプラスチック製です。天候、摩耗、傷、化学薬品に対する耐性があります。特長と利点 9 つ折り( 10 部)のメトリックで、直角に組み立てられます 両側に黒のミリサイズとエンボス加工されたセンチメートルスケール
仕様長さ = 2mインチまたはメートル = Metric材質 = プラスチックフレキシブル = なし折りたたみ = あり
1個
¥869
税込¥956
7日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。