事務用品 :「時計 リューズ」の検索結果

事務用品は、オフィスなどで業務を行う際に必要なもの全般を示します。広い範囲の物品が含まれ、主なものは、文房具や事務用機器、消耗品をはじめ、収納や応接用の家具、各種備品などです。また、製図作業に必要な専用の道具なども含まれ、業務に直接必要なもの以外に、各種飲料や食料品も。逆に、オフィスで使用するもののなかでも、パソコンなどのOA/PCに関連する機器や消耗品、各種電池や照明器具類などは、事務用品のカテゴリーには含まれません。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本格アウトドアギアPRO TREKの中でも様々なアウトドアフィールドでのアクティビティに対応する「Multi Field Line(マルチフィールドライン)」から、NewモデルPRW-70が登場します。 時計本体をメタルのベゼルで挟み込むメタルレイヤー構造とラグ一体型ケースバックの採用により、手元になじむジャストサイズ化を実現。 また、指のホールド感を向上する特殊パターンを施した角型サイドボタンとボタンの誤作動を防ぐボタンガードを採用し、フィールドでの高い操作性を実現しています。
仕様ネオブライト、ねじロック式リューズ、ブラックIP(ケース部)、電波受信機能:自動受信(最大6回/日)、針位置自動補正機能、方位計測機能:自動水平補正機能、気圧計測機能、高度計測機能/相対高度計、温度計測機能、ワールドタイム:世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+ UTC(協定世界時)の時刻表示、UTCダイレクト呼出機能、ホームタイムの都市入替機能、フィッシングタイム、ムーンデータ(月齢のみ)、タイドグラフ、日の出・日の入時刻表示、ストップウオッチ(1/100秒、24時間計、スプリット付き)、タイマー(セット単位:1分、最大セット:60分、1秒単位で計測)、時刻アラーム5本・時報、針退避機能(手動、自動(高度、気圧、温度計測時))、バッテリーインジケーター表示、パワーセービング機能(暗所では一定時間が経過すると表示を消し運針を停止して節電します)、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、耐低温仕様(-10℃)、操作音ON/OFF切替機能、ダブルLEDライト、ル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間、機能使用の場合:約6ヶ月、パワーセービング状態の場合:約21ヶ月、ネオンイルミネーター、LED:ホワイト 材質樹脂/ステンレス、デュラソフトバンド(シリコーン樹脂)、無機ガラス 幅(mm)49.9 高さ(mm)51.1 質量(g)79 奥行(mm)14.5 電源タフソーラー(ソーラー充電システム) 表示方式デジアナ 防水20気圧防水
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

pierre cardin(ピエールカルダン)腕時計 抗菌ベルトウォッチA
ベルトはすべて抗菌加工を施した生地を使用しています。文字盤のベースカラーがシャンパンゴールドなので、洗練された雰囲気の手元を演出。華奢なブレスレットとの相性も良いです。
厚さ(mm)ケース:約8 質量(g)約21 ベルト幅(mm)約12 表示方式アナログ ケース寸法(mm)約29×約20(リューズ含まず) 材質(ケース)合金 材質(バンド)合皮 適合腕周(cm)最小:約15.3、最大:約19.5
1本
2,998 税込3,298
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

pierre cardin(ピエールカルダン)腕時計 抗菌ベルトウォッチB
ベルトはすべて抗菌加工を施した生地を使用しています。かわいさをアップしてくれる小ぶりなケースとドットのインデックスがポイント。毎日のコーディネートに取り入れたくなる大人かわいいアイテムです。
厚さ(mm)ケース:約8 質量(g)約15 ベルト幅(mm)最大約10 表示方式アナログ ケース寸法(mm)約23×約23(リューズ含まず) 材質(ケース)合金 材質(バンド)合皮 適合腕周(cm)最小:約15、最大:約19.2
1本
2,998 税込3,298
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります