事務用品 :「時計 電池交換」の検索結果
事務用品は、オフィスなどで業務を行う際に必要なもの全般を示します。広い範囲の物品が含まれ、主なものは、文房具や事務用機器、消耗品をはじめ、収納や応接用の家具、各種備品などです。また、製図作業に必要な専用の道具なども含まれ、業務に直接必要なもの以外に、各種飲料や食料品も。逆に、オフィスで使用するもののなかでも、パソコンなどのOA/PCに関連する機器や消耗品、各種電池や照明器具類などは、事務用品のカテゴリーには含まれません。
関連キーワード
5局対応電波時計
世界4地域5局の標準電波送信所から送信される時刻情報を受信し時刻と日付を自動修正修正します。
自然エネルギー
太陽光だけではなく室内灯などのわずかな「あかり」を電気エネルギーに変換する 「あかり発電」機能を搭載。電池交換が不要で使い捨て電池を排出しない人にも環境にもやさしいウオッチとして公益財団法人日本環境協会より「エコマーク商品」(環境保全型商品)として認定されています。
(エコマーク認定番号06 134 014)
あかり発電「SOLARMATE」
「あかり発電」とは、太陽光だけではなく室内灯などのわずかな「あかり」を内部に備えたソーラーセルに当て電気エネルギーを発生させ時計を駆動させます。また、余った電気エネルギーは二次電池に蓄えられます。
「電池交換不要」、「使い捨て電池を排出しない」、「二次電池に有害な金属を含まない」など地球にやさしい機能です。
フル充電後の18ヶ月電池持続できます。
アラーム
音などにより時刻や注意が必要なことを知らせます。
10気圧防水性能
水に触れる機会の多い水仕事(漁業、農業、洗車、厨房 etc.)や素潜り、水上スポーツ(水泳、ヨット、つりetc.)に使用できます。
種類腕時計
表示方式アナログ(時計)/デジタル(日付)
エコマーク認定認定
表示【時刻】時・分・秒「三針表示」、「時・分・曜」もしくは、「月・日・曜」切替可能、「デジタル表示」12/24時間表示切替可能【カレンダー】「月・日・曜」2099年まで修正不要[デジタル表示](フルオートカレンダー)
時間【精度】平均月差±30秒(電波受信による時刻修正が正しく行われなかったとき)【持続】フル充電後約12ヶ月(充電の行われない状況で使用)、フル充電後約18ヶ月(節電機能状態で保管)※1日あたりの使用量目安 LEDライト1回(2秒)、アラーム1回(15秒)、時報24回、節電機能(4.5時間)
充電時間【500Lux(蛍光灯下での室内)】1日動くのに必要な時間8.5時間【3000Lux(蛍光スタンド15W×2本の下20cm)】1日動くのに必要な時間90分、停止状態~通常運針170時間【10000Lux(曇天)】1日動くのに必要な時間25分、停止状態~通常運針50時間、停止状態~フル充電220時間【100000Lux(直射日光)】1日動くのに必要な時間5分、停止状態~通常運針6.5時間、停止状態~フル充電50時間
電波形式(受信)日本標準電波、アメリカ標準電波、中国標準電波、ドイツ標準電波
アラーム内容1アラーム(約15秒間)「デジタル表示」、オン/オフ切替機能付
ライト種類LEDライト(約2秒/回)[デジタル表示]
駆動方式ソーラー電源
受信方式定時受信:一日最大2回(午前2時、午前4時)、強制受信:手動による受信、受信レベル表示機能付[デジタル表示]、受信結果確認機能付[デジタル表示
カレンダー付き
アラーム付き
デュアルタイム15分刻みで設定可能[デジタル表示]
クロノグラフ計測時間:23時間59分59秒、計測単位:1/100秒(59分59秒99)、計測単位:1秒(60分~23時間59分59秒) 、スプリットタイム計測機能付
音声で時刻を知らせるボイス電波腕時計です。ボイス電波腕時計は、電波受信機能を搭載した日本で初めてのアナログボイスウォッチです。
ワンプッシュで時間と日付を音声でお知らせしてくれます。音声はプロ女性アナウンサーの肉声を採用、とても聞き取りやすい音声が流れます。
デザインも日常生活の中に溶け込むような大変お洒落なものに仕上がっています。
機能時刻電波受信機能、防水・防滴
表示方式アナログ
仕様音声でお知らせ(時刻、日付、操作ガイダンス、電池交換)時報
材質(ケース)ステンレス
寸法(幅W×厚さ)(mm)ケース:35.5×16
動作クォーツ
カレンダー付き
防水性非防水
自分で腕時計の電池交換をする際の工具セットです。はめ込み式裏フタを開けるのに使用します。バンドサイズ調整用アジャスター付き。
寸法(mm)アジャスター:長さ56×幅18×奥行25、こじ開け:長さ62×幅19×奥行7
質量(g)アジャスター:14、こじ開け:13
1セット
¥1,289
税込¥1,418
6日以内出荷
夜間自動点灯ライトで夜でも時刻が見えるライト付の電波めざまし時計。
機能アラーム機能、スヌーズ機能、オートストップ、明暗センサー連動自動点灯・秒針停止機能、電池交換お知らせ機能、電波自動受信、電波受信ON/OFF切換え
付属品単3形アルカリ乾電池×3個、保証書、取扱説明書
色シルバーメタリック/白
質量(g)280
使用温度範囲(℃)‐10~50(結露なきこと)
本体寸法(mm)125×121×73
表示方式アナログ
使用電池単3アルカリ電池×3個
表示精度(電波受信有り)秒針±1秒、時分針±3度、(電波受信無し)平均月差±20秒
電池寿命約1年
アラーム○
電波時計○
スヌーズ○
夜間秒針停止○
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
背面にスタンドと掛け穴があり、掛け置き両用で用途に併せた設置が可能なシンプルな電波デジタル時計です。時刻表示の他湿度・温度・カレンダーを表示。時刻を自動修正する電波時計で、電波受信状況が確認できる表示付きです。
材質プラスチック・ガラス
質量(g)155
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)92×138×30
表示方式デジタル
機能カレンダー表示、温度表示、湿度表示、電波受信状況表示、置き掛け兼用、電池交換お知らせ表示
電池単3アルカリ乾電池×2(電池別売り)
湿度計〇
日付表示〇
電波時計〇
温度計〇
12/24表示切替〇
時刻合わせ:不要(電波時計)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
5局対応電波時計
世界4地域5局の標準電波送信所から送信される時刻情報を受信し時刻と日付を自動修正します。
「ソーラー電源機能」とは、光を時計の動力源にする機能です。文字板を通り抜けた光が内部に備えたソーラーセルに当たることで、電気を発生させます。
ここで発生した電気エネルギーが二次電池に蓄えられ、時計の駆動をつかさどります。
「定期的な電池交換の必要がない」「使用される二次電池に有害な金属を含まない」「製造過程で有害物質を使用しない」など地球にやさしい機能です。
機能【節電機能】午前0時から午前4時30分の間で暗所で使用し時計のボタン操作が30分以上行われない場合、デジタル表示を消灯し節電を行います。[デジタル部]【過充電防止機能】二次電池がフル充電の場合、それ以上充電しません。【充電警告機能】二次電池の容量が極端に少なくなるとアナログ秒針が2秒運針を行い充電が必要であることを知らせます。(充電警告状態では、LEDライト、アラーム、クロノグラフ、受信機能、時報機能は使用出来ません)【基準位置確認機能】強い衝撃や、静電気の影響等でICの記憶している位置と実際の針位置がずれることがあった場合、 確認し修正できる機能です。【時報】毎正時[デジタル部]オン/オフ切替機能付、ホームタイム対象【その他】逆回転防止レジスタリング、蓄光付き針、蓄光付き文字板(時字9ヶ所、切分リング12ヶ所)
表示方式アナログ(時計)/デジタル(日付)
材質バンド/PU、裏蓋/ステンレス、ケース/合成樹脂
種類腕時計
エコマーク認定認定
表示【時刻】時・分・秒[アナログ部]、「時・分・曜日」もしくは「月・日・曜日」切替可能「デジタル部」12/24時間表示切替可能【カレンダー】「月・日・曜」2099年まで修正不要[デジタル部](フルオートカレンダー)、サマータイム機能
時間【精度】平均月差±30秒(電波受信による時刻修正が正しく行われなかったとき)【持続】フル充電後約12ヶ月(充電の行われない状況で使用)、フル充電後約18ヶ月(節電機能状態で保管)※1日あたりの使用量目安/LEDライト1回(2秒)、アラーム1回(15秒)、時報24回、節電機能(4.5時間)
充電時間(目安)【500Lux(蛍光灯下での室内)】1日動くのに必要な時間8.5時間【3000Lux(蛍光スタンド15W×2本の下20cm)】1日動くのに必要な時間90分、停止状態~通常運針170時間【10000Lux(曇天)】1日動くのに必要な時間25分、停止状態~通常運針50時間、停止状態~フル充電220時間【100000Lux(直射日光)】1日動くのに必要な時間5分、停止状態~通常運針6.5時間、停止状態~フル充電50時間
電波形式(受信)4地域5局/日本2局、中国、ドイツ、アメリカ
アラーム内容時刻アラーム[デジタル部]、オン/オフ切替機能付、ホームタイム対象
ライト種類LEDライト(約2秒/回)[デジタル部]
駆動方式ソーラー電源
防水仕様10気圧
受信方式定時受信:一日最大2回(午前2時、午前4時)、強制受信:手動による受信、受信レベル表示機能付[デジタル部]、受信結果確認機能付[デジタル部]
カレンダー付き
材質(バンド)ポリウレタン
アラーム付き
デュアルタイム15分刻みで設定可能[デジタル部]
クロノグラフ計測時間:23時間59分59秒、計測単位:1/100秒(59分59秒99)、1秒(60分~23時間59分59秒) 、スプリットタイム計測機能付
色(文字盤)ブラック
音声で時刻を知らせるボイス電波腕時計です。ボイス電波腕時計は、電波受信機能を搭載した日本で初めてのアナログボイスウォッチです。
ワンプッシュで時間と日付を音声でお知らせしてくれます。音声はプロ女性アナウンサーの肉声を採用、とても聞き取りやすい音声が流れます。
デザインも日常生活の中に溶け込むような大変お洒落なものに仕上がっています。
機能時刻電波受信機能、防水・防滴
表示方式アナログ
仕様音声でお知らせ(時刻、日付、操作ガイダンス、電池交換)時報ソーラー(蓄電はしません)
質量(g)136
材質(ケース)合金
寸法(幅W×厚さ)(mm)ケース:42×16
動作クォーツ
カレンダー付き
防水性非防水
材質(バンド)ステンレス
適合腕周(cm)12.5~21
「ソーラー電源機能」とは、光を時計の動力源にする機能です。文字板を通り抜けた光が内部に備えたソーラーセルに当たることで、電気を発生させます。
ここで発生した電気エネルギーが二次電池に蓄えられ、時計の駆動をつかさどります。
「定期的な電池交換の必要がない」「使用される二次電池に有害な金属を含まない」「製造過程で有害物質を使用しない」など地球にやさしい機能です。
表示方式アナログ(時計)
材質バンド、裏蓋/ステンレス、ケース/ステンレス+合成樹脂
種類腕時計
エコマーク認定認定
表示【時刻】時・分・秒
時間【精度】平均月差±20秒(電波受信による時刻修正が正しく行われなかったとき)【持続】ソーラー電源機能搭載(節電機能状態の場合)フル充電後約18ヶ月
充電時間(目安)【500Lux(蛍光灯下での室内)】1日動くのに必要な時間4時間、停止状態~通常運針45時間【3000Lux(蛍光スタンド15W×2本の下20cm)】1日動くのに必要な時間40分、停止状態~通常運針3~5.5時間、停止状態からフル充電120~170時間【10000Lux(曇天)】1日動くのに必要な時間12分、停止状態~通常運針2時間、停止状態~フル充電45時間【100000Lux(直射日光)】1日動くのに必要な時間4分、停止状態~通常運針45分、停止状態~フル充電13時間
電波形式(受信)日本標準電波
駆動方式ソーラー電源
防水仕様10気圧
受信方式定時受信:一日最大2回(午前2時、午前4時)、強制受信:手動による受信、復活自動受信、受信レベル表示機能付、受信結果確認機能付
材質(バンド)ステンレス
エコマーク認定番号6134014
電池交換不要なソーラーモデル。シンプルで使いやすいデザインです。
材質(バンド)革バンド
仕様留め具:バックル(尾錠)
表示方式アナログ
材質(ケース)合金
防水性3BAR
ソーラー充電○
防水○
上質なモダンインテリアに向けて、大人のためのワンランク上のからくり時計。
機能電波サーチ機能、電波受信OFF機能、電池交換お知らせ機能付、飾り振子付(ゆっくりと揺れます)、音量調節機能
仕様スワロフスキー(R)・クリスタル使用回転板飾り(4カ所)
付属品お試し用乾電池×2個、木ねじ×1個、取扱説明書・保証書
材質(枠)プラスチック、(風防)ガラス
寸法(mm)550×234×94
質量(kg)2.5
色木目仕上
表示方式アナログ
使用電池単1形アルカリ乾電池×2個
電池寿命約1年
電波時計○
夜間秒針停止○
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
仕様下部スワロフスキー・エレメント使用飾り振子付、スワロフスキー・エレメント使用留め飾り付
材質(枠)プラスチック、(風防)ガラス
寸法(mm)450×345×81
質量(kg)2
表示方式アナログ
使用電池単1形アルカリ乾電池×2個
電池寿命約1年
電波時計○
背面にスタンドと掛け穴があり、掛け置き両用で用途に併せた設置が可能。リビングで遠目にも見やすい大型タイプです。時刻を自動修正する電波時計で時刻合わせの必要がありません。時刻表示の他、温度・カレンダー・電波受信マーク付きです。
材質プラスチック・ガラス
質量(g)605
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×360×33
表示方式デジタル
機能カレンダー表示、温度表示、置き掛け兼用、電波受信状況表示、電池交換お知らせ表示
電池単3アルカリ乾電池×4本(電池別売り)
湿度計〇
日付表示〇
電波時計〇
温度計〇
12/24表示切替〇
時刻合わせ:不要(電波時計)
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
視認性の良い文字盤で基本機能が充実したソーラー腕時計。日常生活に便利な機能を搭載した人気モデル。太陽光や蛍光灯の光でも充電可能。10気圧防水、電池交換不要、カレンダー機能、過充電防止機能、ソーラー充電。着用したままでも手洗いが可能な10気圧防水仕様。ワンプッシュ三つ折れ式バックルで着脱カンタン。大人の品格漂う高品質ウォッチ。見やすい3針タイプ。即スタート機能付き:時計が止まっても光を感じるとすぐに動き始める。専用ケースに入れてお届け。3年間保証書付き
仕様ソーラー、平均月差±15秒、10気圧防水、スクリューバック、過充電防止機能、即スタート機能、カレンダー(日付)機能つき
材質ケース・ベルト:ステンレススチール、ガラス:ハードレックスガラス
質量(g)100
適合手首周(cm)13.5~18.5
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)3.8×4.4×0.9
常に正確さと安心感をお届け。手間いらず、毎日の頼もしい味方。電波時計は標準電波を受信し、時刻を自動補正します。このため、常に正確な時刻を示すため、電池を交換するまで放置しておけます。電池を交換する際は、受信ボタンを押して放置すると、自動的に現在の時刻に合わせてくれます。質の高い睡眠を。気になる秒針を自動制御。22時1分から6時までの間、秒針のみが12時の位置で止まり、就寝中の秒針の音が気になりません。静音性に優れている為、夜間の睡眠や勉強などにおすすめです。
材質プラスチック・ガラス
質量(g)約271
タイプステップ秒針(カチコチ音がする、1秒毎動くので秒単位まで読みやすい)
電源単3乾電池×1(電池別売)
機能電波時計(ステップ秒針)・夜間秒針停止機能(午後10:01~午前6:00)・置き掛兼用
電池寿命アルカリ電池使用時約1年
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)180×46
1931年イタリアボローニャに生まれる。歴史的・伝統的な価値観を尊重しつつ、独自の感覚を加味し優雅なフォルムと素材の完全なる調和を追及するクリエーターとしての精神はこの時期に培われた。1970年代にファッションの分野にも進出し、未来性・創造性・造形美を基本とするブランドコンセプトを確立。その後ファッションラインのみならず、テーブルウェアやインテリアなど幅広い分野で、高品質素材、デザイン性に優れた製品を世界市場に送りだしている。電波ウォッチの為、時刻合わせも不要です。誤差10万年に約1秒の標準電波を受信、10年電池を採用しているので、2~3年に一度の電池交換も不要。ソーラーモデルとは違い、引き出し等、光が当たらない場所で保管していても動作停止する事はございません。さらに、視認性も考慮し、時刻も見やすいインデックスとなっており、針(時針、分針)が光る仕様になっており、暗所などでお使いの際も時刻が確認しやすい仕様となっております。
仕様留め具:バックル(尾錠)
幅(mm)ケース:38
色ブラック
本体質量(g)51
表示方式アナログ
材質(ケース)合金
色(バンド)ブラック
防水性5BAR
材質(バンド)革バンド
適合腕周(cm)15~20.5
常に正確さと安心感をお届け。手間いらず、毎日の頼もしい味方。電波時計は標準電波を受信し、時刻を自動補正します。このため、常に正確な時刻を示すため、電池を交換するまで放置しておけます。快適な暮らしをサポート。高齢者や子どもの健康に最適。温湿機能は、気象や気圧による健康状態の変化を把握するのに便利で、熱中症やインフルエンザなどの対策にも役立ちます。デジタル表示により、温度・湿度・時間が一目で確認できるため、高齢者や子供部屋などにもおすすめです。
材質ABS・ガラス
色ホワイト
質量(g)約243
電源単3乾電池×2(電池別売)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×175×48
表示デジタル
機能電波付・環境目安表示・電子音アラーム・スヌーズ・温湿度計・12/24時間制・バックライト
電池寿命アルカリ電池使用時約2年
1台
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
働く女性が一息つける「心の安らぎ」を表現した掛時計です。
お部屋に合わせやすい淡いピンク色に、さりげなく薔薇の模様を施した上品なデザインです。
機能電波受信機能・連続秒針(夜眠る秒針)・電波OFF機能・電池交換お知らせ機能・単三アルカリ乾電池×1本使用・スワロフスキー(R)クリスタル使用飾り/留飾り付
色ピンクパール色(白)
寸法(Φ×mm)330×49
材質プラスチック枠/ガラス
質量(kg)約1.1
表示方式アナログ
色番13
電波時計○
連続秒針○
夜間秒針停止○
1個
¥9,998
税込¥10,998
18日以内出荷
文字盤を白蝶貝にし、なおかつセンターをグラデーションにすることでおしゃれに、ケースにはカラースワロフスキークリスタルでより華やかに仕上げています。また、日本製ソーラームーブメントを使用することで煩わしい電池交換が不要。本革バンドを使用し重さもわずか20g。選べるカラー3色になっております。ベゼル部の両サイドに各色のスワロフスキー、文字盤12時位置にダイヤモンド1Pが埋め込んであります。
仕様留め具:バックル(尾錠)、文字盤:白蝶貝ダイアル
幅(mm)ケース:22
本体質量(g)20
表示方式アナログ
材質(ケース)真鍮
材質(バンド)革バンド
適合腕周(cm)最小:13、最大:17
防水3BAR
高精度温度湿度計付きの掛置兼用デジタル電波時計です。
種類掛け・置き時計
表示方式デジタル
機能・高精度温度湿度表示(温度誤差±1℃ 湿度誤差±3%RH)・室内の環境目安表示(「熱中症」「インフルエンザ」「食中毒」「カビ・ダニ」表示タイプ)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能
付属品電池2個、木ねじ1個、保証書1枚、取扱説明書
トラスコ品番440-5986
材質プラスチック枠
寸法(mm)194×242×32
色シルバー
質量(g)420
使用温度範囲(℃)-10~50(液晶表示可読温度範囲0~40)※結露しないこと
測定精度±1℃、±3%RH
温度測定範囲(℃)-9.9~50
使用電池マンガン単三電池2本使用(別売)
電池寿命約1年
湿度測定範囲20~95%RH
カレンダー付き
電波時計〇
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
カレンダー・温湿度計付きといったマルチタイプのオフィス掛け置き兼用電波時計です。
機能・カレンダー表示 (2099年12月31日まで表示可能)・温度表示(-9.9℃~50℃)・湿度表示(20~95%)・六曜カレンダー(先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口/2030年12月31日まで表示可能)・電波OFF機能・電波サーチ機能・電池交換お知らせ機能
付属品お試し電池×4個、木ねじ×1個、取付金具×1個、くぎ×4個、保証書、取扱説明書
材質プラスチック枠
寸法(mm)279×407×24
質量(kg)1.2
色シルバー
質量(g)1200
種類掛け・置き時計
本体寸法(mm)279×407×24
表示方式デジタル
使用電池アルカリ単三電池4本使用(別売)
湿度計○
電池寿命約3年
カレンダー付き
日付表示○
電波時計〇
温度計○
六曜表示○
12/24表示切替○
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
3石の天然ダイヤが煌めくソーラー電波腕時計。文字盤に天然のダイヤモンドを3石散りばめ、風防はキラキラ輝く「8面カット」クリスタルガラス使用。天然ダイヤ3石。正確な時刻を刻む電池不要のエコな時計。文字盤下部に月・日・曜日をデジタル表示。電池交換不要のソーラー充電システム。誤差 10万年に1秒の電波受信機能。1年間保証書付き
仕様あかり発電(ソーラー電源)、日常生活防水、電波受信機能:定時受信・強制電波受信、受信電波:長波(周波数40/60kHz)、両局自動選局受信(1日最大3回)
材質ケース・ベルト:ステンレス、ベゼル:セラミック、ガラス:8面カットクリスタルガラス、文字盤:3石天然ダイヤモンド付き
質量(g)140
寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)5.3×4.6×1.4
適合手首周(cm)14~21.5
掛け時計(電波時計)電波式・連続秒針 メーカー保証1年|ライブリーアリス
遠くからでも見やすい文字!
夜間に止まる秒針でお休み時も秒針の音が気になりません。
電池交換お知らせ機能付!
音が気にならない連続秒針!
ガラスカバー付きで汚れにくく手入れも簡単
用途時刻合わせ不要の電波時計!
付属品お試し用電池×1個、木ねじ×1個、取扱説明書、保証書
材質プラスチック枠(ABS)、風防:ガラス製
質量(g)約800
使用温度範囲(℃)-10~50(結露しないこと)
直径(Φcm)約32.9
表示方式アナログ
使用電池単3形乾電池
保証期間1年
時間精度標準電波受信直後:秒針±1秒、時分針 目盛りにして±3度
奥行き(cm)約4.7
電波時計連続秒針
数字のサイズが大きく見やすい表示。
機能12/24時間表示切換、カレンダー、温湿度表示、電波受信機能、電波受信ON/OFF機能、掛置兼用、電池交換お知らせ機能、12時間(午前・午後)表示/24時間表示切換式、カレンダー付(2099年12月31日まで表示可能)、温度表示付(-9.9~50℃)、湿度表示付(20~95%RH)
エスコ品番EA798CB-81
表示方式デジタル
文字高(mm)62
周波数40/60kHz自動選局
湿度計○
カレンダー付き
日付表示○
電波時計○
温度計○
12/24表示切替○
1個
¥7,000
税込¥7,700
翌日出荷
高精度温度湿度計付きの大型掛置兼用デジタル電波時計です。
機能・高精度温度湿度表示(温度誤差±1℃ 湿度誤差±3%RH)・室内の環境目安表示(「熱中症」「インフルエンザ」「食中毒」「カビ・ダニ」表示タイプ)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能
付属品お試し電池×2個、木ねじ×1個、取付金具×1個、くぎ×4個、保証書、取扱説明書
材質プラスチック枠
寸法(mm)207×330×28
色白(ホワイト)
質量(g)730
種類掛け・置き時計
本体寸法(mm)207×330×28
表示方式デジタル
使用電池マンガン単三電池2本使用(別売)
湿度計○
電池寿命約1年
カレンダー付き
日付表示○
電波時計〇
温度計○
12/24表示切替○
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
掛け時計(電波時計)暗所秒針停止・夜間自動点灯 メーカー保証1年|ピュアライトM25
明暗センサー付きなので、照明が点灯します!
夜間に止まる秒針でお休み時も秒針の音が気になりません。
電池交換お知らせ機能付!
遠くからでも見やすい文字!
ガラスカバー付きで汚れにくく手入れも簡単
用途時刻合わせ不要の電波時計!
付属品乾電池×4個、木ねじ×1個、取扱説明書、保証書
材質木枠、風防:ガラス製
色ブラウン
質量(g)約970
直径(Φcm)約33.7
表示方式アナログ
使用電池単3形乾電池
保証期間1年
時間精度標準電波受信直後:秒針±1秒、時分針 目盛りにして±3度
奥行き(cm)約5.4
電波時計暗所秒針停止・夜間自動点灯
1台
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
シチズン掛け時計(電波時計)暗所秒針停止 夜間自動点灯 メーカー保証1年|ピュアライトM33
メタリックな木目調カラーがお部屋に落ち着いた雰囲気を与えてくれます。
夜間に止まる秒針でお休み時も秒針の音が気になりません。
電池交換お知らせ機能も付いて便利です!
遠くからでも見やすく文字
ガラスカバー付きで汚れにくく手入れも簡単
用途標準電波を自動受信し、いつでも正確な時を刻む電波時計!
付属品電池×4個、木ねじ×1個、取扱説明書、保証書
材質茶メタリックプラスチック枠、風防:ガラス製
質量(kg)約0.85
色ブラウン
使用温度範囲(℃)-10~50(結露しないこと)
直径(Φcm)約33.7
表示方式アナログ
使用電池単3形アルカリ乾電池 JIS規格1.5V LR6×4個、または、単3形マンガン乾電池 JIS規格R6PU×4個
保証期間1年
時間精度標準電波受信直後:秒針±1秒、時分針 目盛りにして±3度、標準電波を受信しない場合:平均月差±20秒(温度が5~35℃のとき)
奥行き(cm)約5.1
電波時計暗所秒針停止・夜間自動点灯
1台
¥8,898
税込¥9,788
5日以内出荷
高精度デジタル温湿度計&カレンダー付電波時計!
暗くなると文字板面と液晶表示部の照明が自然点灯!
秒針も止まるので、音を気にせず眠れます!
電池交換お知らせ機能も付いて便利です!
誤差が少なく安心
ガラスカバー付きで汚れにくく手入れも簡単
用途カレンダー、六曜、温度、湿度、注意報表示もあり機能充実!
付属品電池×4個、木ねじ×1個、取扱説明書、保証書
材質茶色半艶仕上げ(白)木枠、風防:ガラス製
質量(kg)約1.8
色ブラウン
使用温度範囲(℃)-10~50(結露しないこと)
直径(Φcm)約36.1
表示方式アナログ
使用電池単2形アルカリ乾電池JIS規格1.5V LR14×4個
保証期間1年
時間精度標準電波受信直後:秒針±1秒、時分針 目盛りにして±3度、標準電波を受信しない場合:平均月差±20秒(温度が5~35℃のとき)
奥行き(cm)約6
電波時計カレンダー表示・夜間自動点灯・高精度温湿度計
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

電波掛時計 カレンダー 温湿度計付
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
カレンダー・報時チャイム付きオフィス電波掛け時計、教室やオフィスなどにおすすめです。
材質プラスチック枠、風防:ガラス
質量(kg)1.4
色シルバー
直径(Φmm)350
種類掛け時計
表示方式アナログ+デジタル
機能・プログラムチャイム(1日最大24回)と数取り(毎正時)の切り替え式・プログラムチャイム(暗所での報時あり)/数取り(自動鳴り止め明暗センサー)/OFFスイッチ付・電波OFF機能・電波サーチ機能・電池交換お知らせ機能・ユニバーサルデザインフォント使用
使用電池アルカリ単二電池2本使用(別売)
電池寿命約2年
カレンダー付き
電波時計〇
常に正確さと安心感をお届け。手間いらず、毎日の頼もしい味方。電波時計は標準電波を受信し、時刻を自動補正します。このため、常に正確な時刻を示すため、電池を交換するまで放置しておけます。電池を交換する際は、受信ボタンを押して放置すると、自動的に現在の時刻に合わせてくれます。質の高い睡眠を。気になる秒針を自動制御。22時1分から6時までの間、秒針のみが12時の位置で止まり、就寝中の秒針の音が気になりません。静音性に優れている為、夜間の睡眠や勉強などにおすすめです。
材質プラスチック・ガラス
色シルバー
質量(g)約1452
タイプステップ秒針(カチコチ音がする、1秒毎動くので秒単位まで読みやすい)
電源単3乾電池×1(電池別売)
機能電波時計・夜間秒針停止(22:01~6:00)
電池寿命アルカリ電池使用時約1年
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)413×56
1台
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
オフィス・店舗・工場などに最適 幅55cmの大型デジタル電波時計 1日最大4回のチャイム設定ができ、始業、就業、休憩時間のお知らせに便利です チャイムの音量も3段階で切り替えができます。
用途掛時計・置時計として
材質ABS樹脂・ガラス
寸法(mm)226×551×30
色ホワイト
質量(g)1400
種類置掛兼用時計
温度範囲(℃)-9.9~+60
精度月差±30秒(非電波時)
表示方式デジタル
寸法(縦×横×厚さ)(mm)226×551×30
機能プログラムチャイム(最大4回)・音量3段階調節・電池交換お知らせ表示
湿度範囲0~99%RH
使用電池単3形乾電池×6(別売)
電池寿命約1年
日付表示○
電波時計○
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
飛散防止処理された風防や、連続秒針、電池寿命約 5年間など、機能面が充実したオフィス電波掛け時計です。
学校や病院などパブリックな場所にお薦めいたします。直径500mmの大型サイズ。
文字板もシンプルで離れた場所からでも視認性抜群です。
色シルバー
寸法(Φ×mm)500×53
仕様飛散防止処理風防ガラス使用・(ガラス表面に透明フィルムを貼り、割れても大きな破片が飛びにくい安全設計です)・ユニバーサルデザインフォント使用
材質プラスチック枠、風防:ガラス(飛散防止処理)
質量(kg)2
種類掛け時計
表示方式アナログ
機能・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・40/60Hz自動切替・グリーン購入法適合商品
使用電池アルカリ単三電池4本使用(別売)
電池寿命約5年
色番19
グリーン購入法適合
電波時計〇
連続秒針○
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
常に正確さと安心感をお届け。手間いらず、毎日の頼もしい味方。電波時計は標準電波を受信し、時刻を自動補正します。このため、常に正確な時刻を示すため、電池を交換するまで放置しておけます。電池を交換する際は、受信ボタンを押して放置すると、自動的に現在の時刻に合わせてくれます。質の高い睡眠を。気になる秒針を自動制御静音性に優れている為、夜間の睡眠や勉強などにおすすめです。
材質プラスチック・ガラス
色ナチュラル
質量(g)約812
タイプステップ秒針(カチコチ音がする、1秒毎動くので秒単位まで読みやすい)
電源単3乾電池×2(電池別売)
機能電波時計・夜間秒針停止(22:00~6:00)
電池寿命アルカリ電池使用時 時計用:約1年、温湿度計用:約3年
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)330×55
1台
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
質の高い睡眠を。気になる秒針を自動制御。(22時から6時までの間、秒針のみが12時の位置で止まり、就寝中の秒針の音が気になりません。静音性に優れている為、夜間の睡眠や勉強などにおすすめです)。手間いらず、毎日の頼もしい味方。(電波時計は標準電波を受信し、時刻を自動補正します。このため、常に正確な時刻を示すため、電池を交換するまで放置しておけます。電池を交換する際は、受信ボタンを押して放置すると自動的に現在の時刻に合わせてくれます)。
材質プラスチック・ガラス
色ブラウン
質量(g)約451
タイプステップ秒針(カチコチ音がする、1秒毎動くので秒単位まで読みやすい)
電源単3乾電池×1(電池別売)
機能電波時計・夜間秒針停止(22:00~6:00)
電池寿命アルカリ電池使用時約1年
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)282×53
1台
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
常に正確さと安心感をお届け。手間いらず、毎日の頼もしい味方。電波時計は標準電波を受信し、時刻を自動補正します。このため、常に正確な時刻を示すため、電池を交換するまで放置しておけます。電池を交換する際は、受信ボタンを押して放置すると、自動的に現在の時刻に合わせてくれます。質の高い睡眠を。気になる秒針を自動制御。22時1分から6時までの間、秒針のみが12時の位置で止まり、就寝中の秒針の音が気になりません。静音性に優れている為、夜間の睡眠や勉強などにおすすめです。
材質プラスチック・ガラス
色ブラウン
質量(g)約628
タイプステップ秒針(カチコチ音がする、1秒毎動くので秒単位まで読みやすい)
電源単3乾電池×1(電池別売)
機能電波時計(ステップ秒針)・夜間秒針停止機能(午後10:01~午前6:00)・立体文字盤
電池寿命約1年(アルカリ電池推奨)
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)309×45
1台
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
スポーツシーンなどに便利なストップウォッチ機能が付いたデジタル腕時計。大容量バッテリーを搭載し、電池交換無しで長く使える超寿命モデルです。水に強く耐久性の高いウレタンベルトは金属アレルギーを抑えるとともに腕に馴染みやすくサイズ調節も簡単です。水仕事でも使える10気圧防水。
材質バンド:ステンレス鋼ウレタン
寸法(mm)全長245×直径46×厚さ13
色ブラック
質量(g)50
機能ストップウォッチ、ELライト、アラーム、チャイム、カレンダー、第2時刻設定
使用電池CR2025
防水性日常生活防水(10気圧防水)
1本
¥1,989
税込¥2,188
6日以内出荷
常に正確さと安心感をお届け。手間いらず、毎日の頼もしい味方。電波時計は標準電波を受信し、時刻を自動補正します。このため、常に正確な時刻を示すため、電池を交換するまで放置しておけます。電池を交換する際は、受信ボタンを押して放置すると、自動的に現在の時刻に合わせてくれます。質の高い睡眠を。気になる秒針を自動制御。22時から6時までの間、秒針のみが12時の位置で止まり、就寝中の秒針の音が気になりません。静音性に優れている為、夜間の睡眠や勉強などにおすすめです。
タイプステップ秒針(カチコチ音がする、1秒毎動くので秒単位まで読みやすい)
電源単3乾電池×1(電池別売)
電池寿命アルカリ電池使用時約1年
スポーツシーンなどに便利なストップウォッチ機能が付いたデジタル腕時計。大容量バッテリーを搭載し、電池交換無しで長く使える超寿命モデルです。水に強く耐久性の高いウレタンベルトは金属アレルギーを抑えるとともに腕に馴染みやすくサイズ調節も簡単です。水仕事でも使える10気圧防水。
材質バンド:ステンレス鋼ウレタン
寸法(mm)全長245×直径46×厚さ13
質量(g)50
機能ストップウォッチ、ELライト、アラーム、チャイム、カレンダー、第2時刻設定
使用電池CR2025
防水性日常生活防水(10気圧防水)
常に正確さと安心感をお届け。手間いらず、毎日の頼もしい味方。(電波時計は標準電波を受信し、時刻を自動補正します。このため、常に正確な時刻を示すため、電池を交換するまで放置しておけます。電池を交換する際は、受信ボタンを押して放置すると、自動的に現在の時刻に合わせてくれます。質の高い睡眠を。気になる秒針を自動制御。(22時1分から6時までの間、秒針のみが12時の位置で止まり就寝中の秒針の音が気になりません。静音性に優れている為、夜間の睡眠や勉強などにおすすめです)。
材質プラスチック・ガラス
タイプステップ秒針(カチコチ音がする、1秒毎動くので秒単位まで読みやすい)
電源単3乾電池×1(電池別売)
機能電波時計・夜間秒針停止(22:01~6:00)
電池寿命アルカリ電池使用時約1年
防水型(JIS規格/IPX4相当)時計
お台所等、湿気やほこりから時計を守ります。
表示方式アナログ
機能・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換時期お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能
直径(Φmm)320
材質プラスチック枠、風防:ガラス
質量(kg)1.2
色シルバー
種類掛け時計
寸法(直径Φ×高さH)(mm)320×58
寸法(Φ×mm)320×58
使用電池アルカリ単三電池2本使用(別売)
電池寿命約2年
電波時計〇
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
適合運針:ステップセコンド
材質プラスチック(外枠)、ガラス(前面カバー)
質量(kg)約0.9
消費電力(W)最大4
電源PoE
温度範囲(℃)-10~55
精度±3秒/日
外形寸法Φ315×43(D)mm
湿度範囲20~90%RH(結露しないこと)
同期方式NTP(同期間隔10~999秒)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99,980
税込¥109,978
22日以内出荷
1
2
3
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。