事務用品 :「木製黒板」の検索結果
事務用品は、オフィスなどで業務を行う際に必要なもの全般を示します。広い範囲の物品が含まれ、主なものは、文房具や事務用機器、消耗品をはじめ、収納や応接用の家具、各種備品などです。また、製図作業に必要な専用の道具なども含まれ、業務に直接必要なもの以外に、各種飲料や食料品も。逆に、オフィスで使用するもののなかでも、パソコンなどのOA/PCに関連する機器や消耗品、各種電池や照明器具類などは、事務用品のカテゴリーには含まれません。
関連キーワード
親しみやすいチョークで書く壁掛グリーン黒板です。
仕様板面:木製(チョーク使用可)、壁掛
色グリーン
タイプブラックボード
種類チョーク用
親しみやすいチョークで書く壁掛ブラック黒板です。
仕様板面:木製(チョーク使用可)、壁掛
色ブラック
タイプブラックボード
種類チョーク用
寸法(幅W×高さH)(mm)(板面)600×450
1枚
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
耐水黒板専用のマーカーです。インクが乾燥すれば少量の水がかかっても文字がにじみません。
用途雨天用木製黒板への書き込み。
線幅(mm)2
仕様丸芯
トラスコ品番382-4438
質量(g)25
インク色ホワイト
インク水性アルコール系インク
商品タイプ使い切り本体
マイゾックスコード217187
1本
¥379
税込¥417
当日出荷
チョークでの書き消しが可能な工事撮影用の黒板です。チョークとイレーザーに加え、立て掛けて撮影するための金具が付属しています。
用途工事写真の撮影に。
仕様立て掛け金具付き
トラスコ品番815-1566
セット内容チョーク、イレーザー、立掛け金具
使用方法【記入方法】チョーク
厚さ(mm)20
材質/仕上本体:木
質量(g)978
縦(mm)450
横(mm)600
表示内容工事件名・工事場所・施工者
1台
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
塗面の耐久性に優れています。書きやすく、消しやすい面に仕上がります。フロンガスや鉛含有物を使用していません。
用途鉄製・木製黒板の塗り替えに。
トラスコ品番107-2590
材質主成分:アルキッド樹脂・アクリル樹脂ワニス・添加剤・溶剤・液化ガス
色緑(つや消し)
容量(mL)300
高さ(mm)188
タイプうすめ液不要タイプ
乾燥時間(分)(20℃)15~30・(冬期)30~60
RoHS指令(10物質対応)対応
径(mm)57
塗り面積(2回塗り)(m2)0.7~1.2
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
塗面の耐久性に優れています。書きやすく、消しやすい面に仕上がります。主に黒板の補修に最適です。製品にはフロンガスや鉛含有物を使用していません。
用途鉄製・木製の黒板/木製・スチール製黒板・告知板・スケジュール版・スコアボードの塗り替え
成分合成樹脂(アクリル)
タイプスプレー塗料
指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)
半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料タイプ変性アルキド
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。