事務用品 :「本 ラミネート」の検索結果

事務用品は、オフィスなどで業務を行う際に必要なもの全般を示します。広い範囲の物品が含まれ、主なものは、文房具や事務用機器、消耗品をはじめ、収納や応接用の家具、各種備品などです。また、製図作業に必要な専用の道具なども含まれ、業務に直接必要なもの以外に、各種飲料や食料品も。逆に、オフィスで使用するもののなかでも、パソコンなどのOA/PCに関連する機器や消耗品、各種電池や照明器具類などは、事務用品のカテゴリーには含まれません。
109件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LB0302 ラミネーター Smart Lami A3 HP(日本ヒューレット・パッカード) 動画あり
シンプルで使いやすいHPラミネーター、静音仕様でいつでもどこでも気にせず使えます。万一フィルムが詰まった場合はラミネート停止ボタン(ABS停止機能)搭載。HOT/COLDラミネート対応、パウチフィルム対応厚サイズ100~150ミクロン。最大加工厚0.5mm。用紙や写真の破損を防ぎ美しさを守ります。
質量(kg)2 電源(V)AC100 (50/60Hz) 消費電力(W)1450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×150×80 加工hot & cold(常温) 設定温度(℃)140 ウォームアップ時間1秒/100μm, 10秒/150μm 最大ラミネート厚さ(mm)0.5 ラミネート速度(mm/秒)約60 ローラー数4 最大加工厚(mm)0.5 対応フィルム厚さ(μm)100・150
1台
12,000 税込13,200
当日出荷

クリーンソフトビニール製でノートや本、カタログを保護します。 透明なのでそのままコピーもできます。
クリア 材質クリーンソフトビニール製 再生紙使用マーク適合
1枚
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カバーフィルムが抗菌機能をプラスしたフィルムにリニューアル! 汚れやキズ、菌からしっかりガードします。 JIS Z 2801基準に基づいた抗菌性試験を実施。 抗菌剤配合のフィルムを使用しています。 耐候性・耐老化性にすぐれたフィルムと粘着剤を使用しています。 ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
用途破れたページの補修に。 地図や図面の折り目の補強に。 紙ファイルの背の補強に。 名札やラベルの保護に。 屋内のガラスの一時補修に。(1か月程度の短期間に限定) 寸法(mm)50×8 クリア タイプテープ 基材ポリプロピレン 粘着剤アクリル系 剥離紙ノンポリラミ紙
1個
599 税込659
当日出荷

ウォームアップ時間が約2分待ち時間が短いので、早くラミネート加工がしたい方におすすめです。 4本ローラーで仕上がりキレイ。 温度調節5段階。ラミネートフィルムや加工物によって5段階に調節できます。 オートリバース機能。フィルムの方向を入れ間違えたり、斜めに入ってしまった場合は自動探知し、ローラーが逆回転して排出します。 オートオフ機能。電源を入れて約60分後に自動で電源がオフになります。熱くなりすぎることがないので、安心・安全です。
付属品クリーニングペーパー×1枚、キャリアシート×1枚 トラスコ品番835-9336 材質ABS樹脂、スチール 寸法(mm)519×155×113(トレー除く) 質量(kg)約3.5 定格消費電力(W)約580 対応A3 ウォームアップ時間2分 最大ラミネート厚さ(mm)0.6 ローラー数4 ラミネート幅(mm)最大320 ラミネート速度(mm/分)320(50Hz)、380(60Hz) フィルム厚さ(μm)150 対応フィルム厚さ(μm)150
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

フィルムや加工物の厚さに合わせて、HIGH/LOW2段階の温度設定ができます。(2段階温度設定) 便利な持ち手がついているので、いつでもどこでもラミネートができます。(キャリーハンドル) 万一フィルムが詰まったときも、簡単に取り除くことができます。(リリースレバー)
方式(ラミネート)ホットラミネート 加熱方式外部加熱方式 ウォームアップ時間4分 最大ラミネート厚さ(mm)0.5 保証期間6ヶ月 ローラー数2 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×160×H105 ラミネート幅(mm)325(投入) 温度設定2段階 フィルム厚さ(μm)75~125(加工) A4サイズ加工速度(秒)60(最速/短辺綴じ) 対応フィルム厚さ(μm)75~125
1台
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウォームアップ40秒で素早く使える。加工物に合わせた設定はボタンを押すと色が変わってわかりやすい。
用途スイッチ一つで設定変更!簡単操作の4本ラミネーター 付属品取扱説明書、保証書、リアトレー 質量(kg)3.3 外形寸法(mm)W512×D145×H95(リアトレー使用時) 消費電力(W)1300 機能操作:設定変更スイッチ、逆転スイッチ 使用電源(V)AC100 ウォームアップ時間約40秒 最大ラミネート厚さ(mm)(フィルム厚さ含む)0.6 ラミネート速度(mm/秒)4~8 最大ラミネート幅(mm)330 対応フィルム厚さ(μm)75~150
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

待機時間約90秒!ストレスなしでサクサクすぐ使える!(※室温25℃、100μの場合)フリーレバーがついているので、万が一フィルムが詰まった時はフリーレバーを下に押しながらフィルムを引き抜くことができます。
材質ABS樹脂、スチール 電圧(V)(50/60Hz)定格:100 電源コード(m)1.5 ウォームアップ時間90秒 最大ラミネート厚さ(mm)0.4 保証期間お買い上げ日より1年間 ローラー数2 フィルム厚さ(μm)100 対応フィルム厚さ(μm)100
1台
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LB0303 ラミネーター 6本ローラー HP(日本ヒューレット・パッカード) 動画あり
HP(日本ヒューレット・パッカード)ラミネーター 6本ローラー
「仕上がりが綺麗」な6本ローラー採用、シンプルで使いやすいHPラミネーター。A4サイズ1枚、最速16.5秒!超高速ラミネート加工を実現。大量にラミネートするときなど作業時間が短縮して超便利!!。逆転ボタン搭載で、フィルム詰まりに対応。5段階のフィルム厚設定(手動切替)できめ細やかな加工が可能。写真・診察券の小さいものからメニューのような大きいものまでラミネート可能。
仕様●ラミネート速度(A4):16.5秒 質量(kg)5.5 電源(V)AC100 (50/60Hz) 消費電力(W)1450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×175×120 設定温度(℃)150 ウォームアップ時間12秒 保証期間18カ月 ローラー数6 最大加工厚(mm)0.075・0.1・0.15・0.2・0.25
1台
32,000 税込35,200
当日出荷

75μmフィルムに対応。 ウォームアップ時間約35秒、究極のスピードと仕上がりを追求した高速起動ラミネーターです。 ワイヤートレー付きでラミネートしたフィルムを受け止め変形を防ぎます。 電源を入れてから30分後に自動的にヒーターが切れるオートオフ機能付です。 A3サイズまで対応です。 2本ローラーです。
質量(g)2400 電圧(V)(50/60Hz)100 定格消費電力(W)1320 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×154×80 電源コード(m)約1.2 ウォームアップ時間約35秒 最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルムと原稿を合わせた厚さ) ローラー数2 ラミネート速度(mm/分)410(50Hz)、500(60Hz) フィルム厚さ(μm)75(薄物/厚物)、100(薄物/厚物)、150(薄物) 最大ラミネート幅(mm)320 最大投入幅A3 対応フィルム厚さ(μm)75・100・150
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(25m)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

HSL-A343-W 高速起動ラミネーター アイリスオーヤマ 動画あり
アイリスオーヤマ高速起動ラミネーター
ウォームアップ時間約35秒、待ち時間が短い高速起動ラミネーターです。1枚あたりのラミネート時間もわずか30秒と、従来品(。HSL-A342-W)に比べ約1.7倍のスピード加工!大量のラミネート加工でも素早く仕上がるので、作業時間の短縮になります。75μmフィルムに対応。より薄いフィルムで加工できるので、使用用途の幅が広がります。
材質ABS樹脂、スチール サイズA3 質量(g)3100 定格消費電力(W)1400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×132×89 電源コード(m)約1.3 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) ウォームアップ時間約35秒 最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルムと原稿を合わせた厚み) ローラー数4 ラミネート速度(mm/分)570(50Hz)、680(60Hz) 最大ラミネート幅(mm)320 対応フィルム厚さ(μm)75/100/150
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)ラミネーター 6本ローラー
A4サイズの加工時間は約35秒、エコノミークラス6本ローラーのラミネーター。インナーヒーター方式で熱保持力が高く、きれいにラミネート加工ができます。4段階のフィルム厚設定できめ細やかな加工が可能。オートリバース&手動逆転機能搭載。フィルムが詰まった場合は、内部のローラーが自動逆転してフィルムを取り除けます。また、逆転ボタンを押しても手動で内部ローラーを逆転させることができます。フィルムがつまった時などにご使用ください。
寸法(mm)510×175×120 サイズA3まで 加工加工フィルム厚:75~175mic(4段階厚さ設定)、加工温度:130~180℃ 定格消費電力650W/6.5A ウォームアップ時間75秒 保証期間18カ月 ローラー数6本(ヒーター2本+プル4本) モードスリープ:あり(5分間不加工時) ラミネート速度(mm/分)500(50Hz)、600(60Hz) 最大加工厚(mm)0.5 加工時間(秒)(A4 1枚)約35秒
1台
27,000 税込29,700
当日出荷

縦型トレーが付いたことで十分な奥行きがない狭い場所でもラミネートすることができます。 挿入トレーと排出トレーが折りたためるのでコンパクトに収納できます。 フリーレバー付きで、万一フィルムが詰まった時もフィルムを取り除き易くなっています。 ラミネート物の厚さに応じた3段階の温度設定でフィルムの変形を防ぎます。
付属品ラミネートフィルム100ミクロン(4枚)、クリーニングペーパー(1枚)、キャリアシート(1枚) 材質ABS樹脂、ポリカーボネート、スチール 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.2 ウォームアップ時間約6分 最大ラミネート厚さ(mm)0.6 ローラー数2 ラミネート速度(mm/分)約300(50Hz)、約360(60Hz) フィルム厚さ(μm)150(最大) 対応フィルム厚さ(μm)150
1台
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーム電機ラミネーター
写真や手紙、書類などを手軽にラミネートできます 1枚につき約30秒、約600mm/分(60Hz時)でラミネート 予熱時間約2分でお待たせしません(温度設定Iの場合) オートオフ機能で消し忘れも安心 巻き込み時も逆転モードで対応 4本ローラー 100ミクロンフィルム、150ミクロンフィルム専用器具です
付属品保証書付取扱説明書 消費電力(W)880 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)約1.2 ウォームアップ時間約2分 最大ラミネート厚さ(mm)0.5(内容物も含めて) ローラー数4 ラミネート速度(mm/分)500(50Hz)、600(60Hz) 対応フィルム厚さ(μm)100・150
1台
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AURORA(オーロラジャパン)ラミネーター
エコ商品
2本ローラータイプ かんたん&シンプル操作 省スペースラミネーター
ウォームアップ時間約2~4分 ローラー数2本 ラミネート速度(mm/分)約250(60Hz) (50Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 ラミネート100ミクロン
1台
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)ラミネーター A3 2本ローラー
インカム業界初の衝撃検知とオートON/OFF機能を備えた、プレミアムなライダー用インカム。本製品を装着したライダーが万一事故にあった時、あらかじめ登録した緊急連絡先にテキストメッセージを送ることができます。本体ユニットに搭載されたIMUセンサー(慣性計測ユニット)・スマートフォン・クラウドシステムの3つが、走行中の衝突や転倒による衝撃を検知し、ライダーの位置情報と救助を求めるSMSを発信します。IMUセンサーがインカム本体の移動や静止を感知し、インカムの操作をすることなく自動的に電源をオン/オフします。電源の消し忘れを防ぐことができ、バッテリー消費を抑えます。Bluetooth 5.2チップを搭載。最先端のオーディオ技術と大幅に改善したインカム品質により、これまで以上に効率的で安定した通信体験を得られます。ユニバーサル接続で、様々なメーカーのBluetoothインカムと通信が可能です。
質量(kg)1.8 サイズ加工:A3 電源(V)AC100 (50/60Hz) 定格電圧:4A 定格消費電力(W)400 厚さ(μm)【加工厚フィルム】(最大/最小):150/75、【総加工厚】(最大/最小):0.5/0.25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×120×80 加工hot & cold(常温) 使用時間(分)120 ウォームアップ時間180秒 ラミネート速度(mm/秒)約60(A4 1枚あたりの加工時間(最速)) ローラー数2本 ラミネート速度(mm/分)300
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷

待ち時間が短く仕上がりが速い!
付属品ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚 サイズA3 本体質量(kg)2.7 消費電力(W)(50/60Hz)1400※ウォームアップ最大値 電源電圧(V)100(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約454×150(245)×78※()はワイヤータイプトレー含む ウォームアップ時間約40秒 最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む) ローラー数4 ラミネート速度(mm/分)約398(50Hz)、約478(60Hz) 温度設定100μmと150μmの2段切替 RoHS指令(10物質対応)対応 フィルム厚さ(μm)100・150 最大ラミネート幅(mm)340 対応フィルム厚さ(μm)100・150
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

ウォームアップをランプでお知らせ!かんたんキレイにラミネート
用途資料や掲示物のラミネート加工 内容1台 ウォームアップ時間3分 最大ラミネート厚さ(mm)0.4 ラミネート速度(mm/秒)約5(50Hz)、約6(60Hz) ローラー数2 対応フィルム厚さ(μm)75~100
1台
4,488 税込4,937
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・高級感あるタッチパネルを採用! ・約90秒で3段階の厚さに対応可能 ・100~200μ対応の4本ローラーモデル ・自動逆転モード付き ・東西変圧全自動技術(特許取得済)
質量(kg)約2.65 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)454×150×78 最大幅(mm)(ラミネート)340まで 機能オートオフ:約10分 ウォームアップ時間約90秒 最大ラミネート厚さ(mm)約0.7 ローラー数4 ラミネート速度(mm/分)100μ=470、150μ=342、200μ=302 RoHS指令(10物質対応)対応 フィルム厚さ(μm)100、150、200 再生紙使用マーク適合 対応フィルム厚さ(μm)100・150・200
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

印刷物の汚れや劣化を防ぎ、長く使用することができるラミネーターです。A4/A3サイズや名刺など小さいサイズにも対応しています。デスクを圧迫しないスリムサイズ。ラミネートできる温度になるとLEDランプの点灯でお知らせします。付属のフィルム受けを取り付ければ、ラミネート後の熱いフィルムを冷ますことができます。万が一フィルムが詰まった場合でも、ローラーのすき間を広げ、フィルムを取り出せるリリースレバー搭載しています。
用途2本ローラーできれいに仕上がるラミネーター。スイッチを入れるだけの簡単操作。 付属品フィルム受け、取扱説明書 電源(V)AC100(50/60Hz) ウォームアップ時間約3~5分 使用フィルム厚さ75μm/100μm
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)ラミネーター A4 2本ローラー
最新のBluetooth技術を搭載した、ライダー用インカム。PACKTALK EDGEのお得な2台セット。あらかじめペアリングされており、家族や友人、恋人とタンデムやツーリングで買ってすぐに使えます。ストレスのないメッシュ通信、簡単便利なボイスコマンド、新体験のマグネット式マウントなど、圧倒的な性能を搭載。マグネット式マウント採用で簡単にヘルメットに装着可能。次世代メッシュ通信に対応。最大通信距離1600m、自分を含む15人まで接続可能。Bluetooth接続の場合、自分を含む4人まで接続可能。接続が切れても自動で再接続。ノイズが少ないクリアな通話品質と自動再接続を行う、「ライブインターコム」機能を搭載。相手ライダーと距離が離れて接続が切れても、圏内に入ると自動で再接続するため、ストレスのないインカム通話が可能です。IP67相当の防塵・防水性能を搭載。雨、雪、泥など過酷な環境にも対応。本体内蔵マイクが周囲の騒音や風切り音を感知し、スピーカー音量とマイク感度を自動で調整。高速道路やトンネルでは音量が上がり、信号待ちの間は元に戻るため、手動で調整するストレスがありません。通勤・通学でのソロ利用やタンデムツーリング、集団でのツーリングまで幅広く対応。
質量(kg)1.1 サイズ加工:A4 電源(V)AC100 (50/60Hz) 定格電圧:2A 定格消費電力(W)220 厚さ(μm)【加工厚フィルム】(最大/最小):1000ミクロン/75ミクロン、【総加工厚】(最大/最小):0.5/0.25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×105×80 加工hot 使用時間(分)120 ウォームアップ時間300秒 ラミネート速度(mm/秒)約57(A4 1枚あたりの加工時間(最速)) ローラー数2本 ラミネート速度(mm/分)320
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)パーソナルラミネーター
シンプルで使いやすいHPラミネーター、静音仕様でいつでもどこでも気にせず使えます。万一フィルムが詰まった場合はラミネート停止ボタン(ABS停止機能)搭載。HOT/COLDラミネート対応、パウチフィルム対応厚サイズ100~150ミクロン。最大加工厚0.5mm。用紙や写真の破損を防ぎ美しさを守ります。
質量(kg)1.8 電源(V)AC100 (50/60Hz) 消費電力(W)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×120×80 加工hot & cold(常温) 設定温度(℃)130 ウォームアップ時間約3分 最大ラミネート厚さ(mm)0.5 ラミネート速度(mm/秒)約60 ローラー数2 最大加工厚(mm)0.5 対応フィルム厚さ(μm)100・125・150
1台
8,000 税込8,800
当日出荷

現場のニーズから生まれたプロ仕様 6本ローラー搭載、高い加工クオリティのプロ仕様モデル
消費電力(W)1050 温度(℃)常温(コールド)~140℃(可変式) 加熱方式ダブルヒートローラー 機能リリース機能、オートシャットオフ/オートパワーオフ機能 ウォームアップ時間約6分 最大ラミネート厚さ(mm)3 ローラー数6本 RoHS指令(10物質対応)対応 フィルム厚さ(μm)75~250
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

待ち時間が短く仕上がりが速い!
付属品ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚 電源電圧(V)100(50/60Hz) ウォームアップ時間約40秒 最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む) ローラー数2 ラミネート速度(mm/分)約394(50Hz)、約475(60Hz) 温度設定100μmと150μmの2段切替 RoHS指令(10物質対応)対応 対応フィルム厚さ(μm)100・150
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100ミクロンフィルム専用のシンプルラミネーター。2本ローラー。巻き込みリリースボタン付き。オートオフ機能付き。予熱時間 約2分30秒ですぐにラミネート開始
電源(V)AC100 50/60Hz コード長さ(m)約1.5 対応100ミクロンフィルム 電源コード(m)約1.5 予熱時間約2分30秒~3分 最大ラミネート厚さ(mm)内容物含めて0.5 ローラー数2本 定格時間60分(休止時間30分) ラミネート速度(mm/分)50Hz:26060Hz:310
1台
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウォームアップ5秒のジェムフリー機能付き
用途ラミネート加工 寸法(mm)496、170、95 ウォームアップ時間5秒 最大ラミネート厚さ(mm)0.15 ローラー数4 ラミネート速度(mm/分)75μ=750、100μ=720、150μ=450 フィルム厚さ(μm)75、100、150 対応フィルム厚さ(μm)75・100・150
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

これから、これひとつ。 多機能断裁機付きラミネーター。 断裁機+コーナーカッター+分度器+ラミネーター。
連続使用時間(分)30 ウォームアップ時間3~5 最大ラミネート厚さ(mm)0.5 ローラー数2 最大細断枚数A4×10枚 ラミネート速度(mm/分)250(50Hz)、300(60Hz) 最大加工幅(mm)330 RoHS指令(10物質対応)対応 ラミネート厚さ:100μ・150μ 再生紙使用マーク適合 対応フィルム厚さ(μm)100・150
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

AURORA(オーロラジャパン)ラミネーター
エコ商品
従来加工する際に必要な加熱での待ち時間が、なんと「0秒」! 電源を入れればすぐに加工できる、今までにない革命的な6本ローラー機です。 東西変圧全自動技術 オートオフ機能付き 逆転ボタン付き(30分) オートセンサー付き ペーパーサポート付き 6本ローラータイプ
寸法(mm)570×205×150 質量(kg)約6.88 速度全自動変圧(最大100cm/分) ウォームアップ時間5秒 ローラー数6本 RoHS指令(10物質対応)対応 ラミネート75・100・125・150・200・250ミクロン
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷

前部4本のローラーで加熱され、後部の2本で冷却されることにより、フィルム詰まりや反り、波打ちを防ぎ、スピーディーな加工を可能にします。ローラー内部からムラなく加熱する内部加熱方式です。 マシン後部の冷却プレートがラミネートが完了したフィルムを冷まし、反り・波打ちを防ぎます。 ラミネート温度は1℃刻み、スピード設定は6段階。ラミネートする素材やフィルムの厚さに合わせたきめ細かな設定をデジタル表示で確認できます。
仕様最大加工サイズ/A3 質量(kg)14.5 消費電力(W)800 方式ホットラミネート/コールドラミネート 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×300×140 加熱方式内部加熱方式 ウォームアップ時間約3分 最大ラミネート厚さ(mm)2 ローラー数6 投入口幅(mm)330 ラミネート速度(mm/分)0~1050 最大加工厚(mm)2 温度設定60℃~130℃+コールド フィルム厚さ(μm)加工/75~250 A4サイズ加工速度(秒)最短/短辺綴じ:(50/60Hz)約17 対応フィルム厚さ(μm)75~250
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

シンプルなデザインと簡単な操作でご家庭、オフィスなど様々な場所やシーンでご使用いただけます。コンパクトな本体に仕上がりにこだわった4本ローラー機構を搭載しました。フィルムと原稿の厚さに合わせた4段階の温度調節で簡単にラミネートできます。リバース機能がついていますので、万一のフィルム詰まりにも逆回転して取り出すことが出来ます。電源を入れてから約1時間後に自動的に加熱を中止するヒーターオートオフ機能を付けました。ラミネート速度は430mm/分、A4サイズを約42秒でラミネートできます。ウォームアップタイム最短約5分でラミネートできます。(※A4サイズ100μmで薄物をラミネートする場合)
用途ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。 付属品リアトレー、取扱説明書(保証書)、クリーニングペーパー 消費電力(W)520 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 加熱方式外部加熱方式 機能リバース、ヒーターオートオフ 温度調節範囲(℃)4段階 ウォームアップ時間約5~10分 最大ラミネート厚さ(mm)0.6(用紙厚を含む) ローラー数4 ラミネート速度(mm/分)430(50Hz)、510(60Hz) フィルム厚さ(μm)100~150(片面厚) 最大ラミネート幅(mm)335(A3) 対応フィルム厚さ(μm)100~150
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

付属品:キャリアシート×1枚、クリーニングペーパー×1枚。4本のローラーで波打ちが少なく、より高画質で美しい仕上がりを実現するラミネーターです。用紙につやと張りを出し、水や汚れからしっかりガードします。紙詰まりを防ぐオートリバース機能付き。切り忘れを防ぐ自動OFF機能付き。
ローラー数4本
1台
15,800 税込17,380
翌日出荷

2本ローラー。ウォームアップ時間約90秒、ストレスなしですぐに使えるラミネーターです。コンパクトサイズなので、自宅やオフィスで使う時や収納時も場所を取りません。つまった時にフィルムを取り出せるフリーレバー付です。電源を入れてから30分後に自動的にヒーターが切れるオートオフ機能付です。
ローラー数2本
1台
5,900 税込6,490
翌日出荷

安定した連続ラミネートを可能にする外部加熱ヒートロール方式を採用。加熱と加圧を同時に行うヒートロール方式は素材とラミネートフィルムとの密着性が高く、フィルムの中の気泡の発生が抑えられます。コンパクトな本体に、仕上がりにこだわった4本ローラー機構を搭載しました。リバース機能が付いていますので、万一のフィルム詰まりにも逆回転して取り出すことが出来ます。各スイッチを操作しない状態やラミネート加工をしていない状態が約15分続くと自動的に過熱を中止するスタンバイモードを搭載。その状態でさらに約45分経過するとモーターと冷却ファンが停止するモーターオフモードを搭載しました。あらかじめ各フィルム厚に対応した設定を記憶しているプリセット機能や、最後に使用した設定を呼び出せるメモリー機能搭載で操作がより簡単になりました。
用途ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。 ローラー数4 ラミネート速度(mm/分)530(50Hz)、636(60Hz) 最大ラミネート厚さ(mm)0.8(用紙厚を含む) ウォームアップ時間約5~10分 付属品リアトレー、取扱説明書(保証書) 消費電力(W)840 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 加熱方式内部加熱方式 機能メモリー、リバース、スタンバイモード、モーターオフモード、プリセット 温度調節範囲(℃)100~160 フィルム厚さ(μm)100~250(片面厚) 最大ラミネート幅(mm)330(A3)
1台
77,980 税込85,778
4日以内出荷

仕様4本ローラー トラスコ品番148-6927 セット内容取扱説明書、保証書(1年)、リアトレー 質量(kg)3.9 消費電力(W)1300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×300(トレー収納時176)×122 電源コード(m)1.2 機能オートリバース機能・オートパワーオフ機能・電源スイッチ・温度切り替えスイッチ・逆転スイッチ、電子式温度コントロール 使用電源(V)AC100 設定温度(℃)100~160 ウォームアップ時間35秒 最大ラミネート厚さ(mm)0.6 ラミネート速度(mm/秒)約9(50Hz)、約10.6(60Hz) ローラー数4 最大ラミネート幅(mm)325 対応フィルム厚さ(μm)100~150
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

1枚目のラミネートが約1分で完了(立上げ48秒+加工速度最速12秒)。250μm対応機種。モーター保証2年付。フロント・リアトレーは一体型で収納要らず。
用途用紙のラミネート加工 付属品取扱説明書・保証書(モーター2年保証、その他1年保証) 質量(kg)5 サイズA3 消費電力(W)1300W コード長さ(m)約1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×171×113 機能操作:主電源スイッチ、電源ボタン、逆転ボタン、速度(-/+)ボタン 本数ローラー:4本 ウォームアップ時間立上げ48秒 制御機能マイコン式温度コントロール、電子式速度コントロール、フィルム余白センサー(ブザー)、オートパワーオフ(ブザー) 最大ラミネート厚さ(mm)0.8 ラミネート速度(mm/秒)最速約28 ローラー数4 アズワン品番64-1212-98 最大ラミネート幅(mm)325(A3サイズ対応)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

6本ローラーのラミネーター。ヒータローラー4本+プレスローラー2本で高速ラミネートを実現、A4長手を約9秒でラミネートします(75μ時)
質量(kg)約4.3 サイズA3 消費電力(W)1400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)522×363×128 設定温度(℃)約130 操作逆転スイッチ、フィルム選択スイッチ、用紙選択スイッチ、電源スイッチ ウォームアップ時間約60秒間 最大ラミネート厚さ(mm)1(フィルム厚含む) ラミネート速度(mm/秒)最速33.3、A4サイズ約9(75μ時) ローラー数6 フィルム厚さ(μm)75~250対応 最大ラミネート幅(mm)307
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

付属品:お試し用ラミネートフィルム(A4サイズ/100ミクロン)10枚。6本ローラー。持ち運びに便利なキャリーハンドル付。プロセッティング機能搭載で、加工用途に合わせた品質やスピード調整が可能。立ち上がり最短30秒のスピーディなモデルです。【フィルム詰まり対策『PTS Plus』搭載】PTS Plusとは、フィルム挿入口と排出口に設けたセンサーにより、一定時間を経過しても加工フィルムが通過しない場合は警告音を鳴らし、自動逆転(オートリバース)を開始する機能です。【機能】オートセンス挿入されたフィルム厚を検知するので設定不要、最適な加工速度に自動調整する機能です。直感的に使えます。プロセッティング加工用途に合わせた品質やスピードを3つのモードから選べます。速いモードから『テキスト(のみ)』『テキストと写真』『写真(のみ)』の順番です。マニュアルリバース手動でローラーを逆回転させてフィルム詰まりを取り除くことができます。オートリバースと併せてダブルで安心。サポートトレイラミネート後すぐのフィルムを、熱が冷めるまでまっすぐ支えて、反りを防ぎます。本体背面に内蔵されています。クリーニング通知ランプメンテナンスのタイミングをお知らせします。別売の専用クリーニングシートを使うと、キレイな仕上がりを保ち、長くご使用いただけます。オートシャットオフ一定時間操作しないと、自動的にスリープモードまたは電源オフになる省エネ&安全機能。
ローラー数6本
1台
78,300 税込86,130
翌日出荷

ローラーを通る前に、ヒートプレートであらかじめ熱を加えてから圧着してラミネートするヒートプレート方式を採用。コンパクトな本体に、仕上がりにこだわった4本ローラー機構を搭載しました。電源を入れてから約2分30秒(最短)で温まります。ラミネート加工時以外はモータースイッチを切ることが出来るので、音が気になるような静かな場所での使用に適しています。また、モーターの消耗を軽減し、末永くご愛用頂けます。
用途会員カードや診察券などの加工に最適なラミネーターです。モータースイッチを切ることができるので病院や役所の受付など、静かな場所での使用に適しています。コンパクトなボディなので受付の机などでも邪魔になりません。 付属品取扱説明書(保証書) 消費電力(W)平常時100、最大500 スイッチモータースイッチ 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 加熱方式ヒートプレート方式 ウォームアップ時間約2.5~4分 最大ラミネート厚さ(mm)0.6(用紙厚を含む) ローラー数4 ラミネート速度(mm/分)600(50Hz)、720(60Hz) フィルム厚さ(μm)100~150(片面厚) 最大ラミネート幅(mm)100(B7) 対応フィルム厚さ(μm)100~150
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

Asmix(アスカ)A3 ラミネーター
2ローラーラミネーター オートスリープ機能搭載 100~150μmフィルム対応だから厚口のラミネートも可能 使用開始後約60分で自動で節電するスリープ機能付き‐ローラーの劣化を防止でき節電します ラミネート停止レバーつきだから詰まった時に重宝します
仕様スリープ機能付 材質ABS、スチール 幅(mm)(最大ラミネート)320 消費電力(W)350 コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)481×80×158 連続使用時間(時間)4 ウォームアップ時間6分 最大ラミネート厚さ(mm)0.6 ラミネート速度(mm/秒)5.1(50/60Hz) ローラー数2 対応フィルム厚さ(μm)100~150
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)パウチラミネーター 360CA
エコ商品
ローラークリーニングお知らせ機能搭載の6本ローラーラミネーター。クリーニングすることで、故障のリスクを軽減し、常に美しいラミネート品質を保てます。
適合ローラー本数:6本 質量(kg)4.4 サイズ加工:A3(330mm) 電源(V)AC100 消費電力(W)1200 温度(℃)加工:常温(コールド)~140(50Hz/60Hz) 加熱方式外部加熱方式 速度加工:1000mm/分(50Hz/60Hz) ウォームアップ時間約1分 最大ラミネート厚さ(mm)0.8 サイズ(mm)W515 x D179 x H115 RoHS指令(10物質対応)対応 フィルム厚さ(μm)75~150
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります