事務用品 :「段差 測定」の検索結果
事務用品は、オフィスなどで業務を行う際に必要なもの全般を示します。広い範囲の物品が含まれ、主なものは、文房具や事務用機器、消耗品をはじめ、収納や応接用の家具、各種備品などです。また、製図作業に必要な専用の道具なども含まれ、業務に直接必要なもの以外に、各種飲料や食料品も。逆に、オフィスで使用するもののなかでも、パソコンなどのOA/PCに関連する機器や消耗品、各種電池や照明器具類などは、事務用品のカテゴリーには含まれません。
関連キーワード
測定値が読取易い段差型目盛です。JIS同等精度基準検査合格品です。熱の影響を受けにくいアルミ製です。
用途図面作成用縮尺スケール。
材質アルミ
長さ(mm)150
タイプ図面作製用
縮尺1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1mm単位を読み違えにくい、段差型&2mm点付目盛。
背面側は左右振り分けに便利な、中央基点目盛。
黒背景でも白背景でも読みやすい、グレー目盛。
高さや深さが測れる、端面0基点。
計測値を直読できる、連続追い数字。
厚さ(mm)2
材質アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
脚先の一方が針状になっています。
段差のある部分にもケガキが可能です。
仕様●測定範囲:150mm●サイズ(W×D×H)mm:160×18×12●材質:炭素鋼(先端焼入加工)●重量:46g
アズワン品番65-2174-54
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。数値を瞬時に把握できる連続追い数字です。線を引くときのスタート位置が決めやすい形状です。持ち上げやすい段差付です。
用途寸法測定や線引き作業に
測定範囲(cm)0~15
目盛上段cm目
ピッチ(mm)目盛:上段1
全長(mm)170
幅(mm)30
厚さ(mm)2.5
本体質量(g)10
材質AS樹脂
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。数値を瞬時に把握できる連続追い数字です。スリムタイプなので収納に便利です。持ち上げやすい段差付です。B5サイズの端まで線が引けます。
用途寸法測定や線引き作業に
測定範囲(cm)0~17
目盛上段cm目
ピッチ(mm)目盛:上段1
全長(mm)180
幅(mm)20
厚さ(mm)2.5
本体質量(g)9
材質AS樹脂
1個
¥419
税込¥461
翌々日出荷
現場の声から生まれた、もう迷わない分度器です。数字が多く読みにくい分度器を表面は時計回り、裏面は反時計回り方向から測定できる両面仕様にすることで「迷い」を改善します。表面、裏面と数字の背景カラーを変更し、視認性を向上しています。1°単位の目盛が見やすく、2°毎に黒丸、5°毎に▲表示で数値を瞬時に把握できる階段状目盛です。段差付の基点(0°)と角の辺が合わせやすいです。
用途角度の測定に
材質本体:アクリル
角度(°)最大測定:180
本体寸法(mm)直径90x厚1.0
本体質量(g)4
目量1°
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
 - 食品・飲料
 - パソコン/周辺機器
 - 印刷用紙/インク/印刷機
 - 家電
 - 学童・教育用品
 
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。