事務用品 :「池用」の検索結果

事務用品は、オフィスなどで業務を行う際に必要なもの全般を示します。広い範囲の物品が含まれ、主なものは、文房具や事務用機器、消耗品をはじめ、収納や応接用の家具、各種備品などです。また、製図作業に必要な専用の道具なども含まれ、業務に直接必要なもの以外に、各種飲料や食料品も。逆に、オフィスで使用するもののなかでも、パソコンなどのOA/PCに関連する機器や消耗品、各種電池や照明器具類などは、事務用品のカテゴリーには含まれません。
関連キーワード
66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
brother(ブラザー)充電池ユニット
RoHS
対応機種QL-820シリーズ 充電池タイプリチウムイオン(Li-ion充電池) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

本書では「リチウム・イオン蓄電池」,「鉛蓄電池」,「ニッケル水素蓄電池」の充放電のしくみや構造,電気的特性,使用上の注意点から製作を通した実用的な充放電回路まで幅広く解説します. 特設コーナでは電気二重層キャパシタ(EDLC)を紹介します.巻末付録では,電池駆動の機器には欠かせない低消費電力ICの選び方,使い方を紹介します. Introduction 1 充電タイプ電池の普及度と本書の構成 Introduction 2 電池の性格丸わかり! 放電曲線の読み方 第1部 三大蓄電デバイス Li イオン/ 鉛/Ni-MH の基礎知識 軽くて大容量! 繰り返し使ってもOK 第1章 トコトン実験! 小型リチウム・イオン蓄電池 大容量をゴリゴリ使う据え付け用途向き 第2章 基本! 鉛蓄電池の使い方 大進化! 入れたらもう抜けない 第3章 最新! ニッケル水素蓄電池のしくみ 繰り返し回数が多く放置時間が長いほどダメになる 第4章 研究! ニッケル水素蓄電池の耐久テスト 第2部 超実用! 充電回路集 保護機能バッチリ! 容量2250mAhで18650サイズ 第5章 充電式でポータブル! 実験用リチウム・イオン蓄電池モジュール 2250mAhリチウム・イオン2次電池と充電制御IC MAX8903で作る 第6章 5V/500mA出力の充電式USBポータブル電源 USB ホスト付きマイコンとAndroidアプリのプログラミング 第7章 フルカラー&タッチ式! スマホ充電モニタ&リチウム・イオン・チャージャ 電気代の安い夜間に充電し,いざというときに100Vを出力してくれるスゴイ奴 第8章 手作りだから大容量化も! 鉛蓄電池搭載バックアップ交流電源 特設 大容量キャパシタ×電池で高速充放電バッテリ製作 電気二重層キャパシタとリチウム・イオン・キャパシタの応用 第1章 最新の大容量キャパシタを使った電源回路設計 高トルク駆動/ 長時間運転が可能なハイブリッド電動車いすに見る 第2章 電池+キャパシタのエネルギ・リサイクル装置のしくみ研究 大電流を高速充放電できる優れた能力を回路で引き出す 第3章 残量検出&充電バランサ付き30 A 高速充電器の試作 巻末特別付録 動き続ける! μWマイコン&電源IC 活用法 電池のもつ限られたエネルギを有効活用 第1章 最近の低消費電力デバイスに注目! 動作電圧を下げクロック周波数を制御して対応する 第2章 低消費電力マイコンの傾向と特徴 高速タイプから不揮発性タイプまで 第3章 低消費電力メモリのいろいろ 低い電圧から高効率で動作する電源IC 第4章 バッテリ用高効率DC - DCコンバータのいろいろ
ジャンル電子通信 分類専門 判型B5 ページ数168 著者名トランジスタ技術special編集部 梅前尚 初版年月2016/07
1冊
2,400 税込2,640
11日以内出荷


サイズ【版型】A5 ページ数1664 ジャンル専門 著者【著者前井】日本規格協会 初版年月2025/01/31
1冊
16,000 税込17,600
16日以内出荷

SR750 ラベルライター テプラPRO SR750 キングジム 動画あり
ビジネス環境を整える数々の機能を搭載! 15文字×5行のバックライト付き大型液晶。 36mm幅テープに対応で大きなラベルも手軽に印刷。 使用頻度が高い「書体」「文字サイズ」「縦・横」の編集機能はワンタッチ。 ラベルの印刷面にスリットを入れる「ハーフカット機能付きオートカッター」搭載。 使いやすさに定評のある日本語入力システム「ATOK」を搭載。 転写テープに対応。 光ケーブルへの貼付けなどに便利な「フラッグ」フォームを用意。 長さをそろえた複数のラベルを印刷する「定ピッチ」フォーム機能。 充電式電池(ニッケル水素電池)にも対応。 ラベルの演出に効果的な「外枠」89種と「表組み」10種を搭載。 Windows、Macに対応!PC接続でさらに便利にラベル作成。
付属品ACアダプタ、試用PROテープ、ラベルソフト、転写スティック トラスコ品番393-6023 質量(g)約1160(乾電池・テープ除く) シリーズテプラPRO スタンダード 電源ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形ニッケル水素電池×6本(別売) 表示15文字×5行(バックライト付き液晶) ラベル幅P-TAPE規格:4、6、9、12、18、24、36mm 入力方式JIS配列キーボード式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約204×220×85 最大印刷幅27.1mm(36mm幅テープ使用時) 書体漢字/5書体、かな/9書体、英数/13書体 変換方式ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力) 文字サイズ13段階 外枠89種(記号外枠含む) 装飾・飾り文字飾り字/19種、伸・縮/5種、囲み・網/8種 地紋印刷15種(文字地紋、創作地紋含む) 連続印刷可能枚数100枚まで(自動的に個別カット) 文章メモリー約500文字 辞書・文字数熟語数:約129000語(追加可能)、内蔵文字数:7897文字(JIS第1/2965文字、JIS第2/3390文字、かな・英数字・記号等) フォントアウトラインフォント ファイルバックアップフラッシュメモリ 外字10文字 拡大印刷2~4倍(部分印刷可能) 内蔵ファイル約10000文字/最大100ファイル あて名登録約10000文字/最大100件 表組み10種 余白6段階 色(本体)シルバー 印刷方式熱転写PRO印刷方式 名前登録約1120文字/最大40件 多行組み印刷1~13行 文字間隔4段階/英数字プロポーショナル方式 ヘッド構成サーマルヘッド(360dpi・384dot) 関連資料(1.75MB) PC接続USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ 取扱説明書(18.42MB) (18.42MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

ネーム9 既製(イ) シヤチハタ 動画あり
日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。 ※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。
用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り 朱(インキ) 頭文字 シリーズネーム9 エコマーク認定認定 インク色 書体既製品専用楷書体 印面サイズ(Φmm)9.5 対応オプション補充インキ:XLR-9N グリーン購入法適合 エコマーク認定番号15112008 印面種別浸透印 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

SR170 ラベルライター テプラPRO キングジム 動画あり
豊富な記号・外枠・表組み。あらゆるシーンで使えるかわいい絵文字や外枠が満載。 オートカッターで手間いらず。印刷するたびにラベルを自動的にカット。作業の効率を高めます。 文字がさらに大きく!6行×2段落印刷も可能。従来機種(SR150)に比べ、最大印刷可能幅は9.0mmから13.5mmに拡大、文字サイズが5段階から6段階となり、より大きい文字が印字できるようになりました。 よく使う機能はワンタッチで切り換え。少ない操作で編集設定の変更や専用フォームでの印刷が可能です。
仕様ダイレクトキー/縦横・文字サイズ・書体 付属品ACアダプタ(AC0615J)、試用PROテープ 質量(g)約580(乾電池・テープ除く) シリーズテプラPRO エントリー 電源ACアダプタ・単3形アルカリ乾電池×6本(別売)又は単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売) 表示6文字×2行 ラベル幅PROテープカートリッジ 4・6・9・12・18mm 入力方式JIS配列キーボード式 機能りぼん連続印刷、お名前タグ印刷、ピッとコード印刷 最大印字行数6行 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約183×219×58 書体漢字、かな、英数/3書体 変換方式学習機能付き熟語変換 文字サイズ6段階 外枠72種 装飾・飾り文字飾り字/5種 文章メモリー約90文字 辞書・文字数(熟語数)約63000語、(内蔵文字数)学習機能付き熟語変換文字 JIS第1/2965文字、JIS第2/1121文字、かな・英数字・記号等 フォントビットマップフォント ファイルバックアップフラッシュメモリ内蔵 カッター部オートカッター 内蔵ファイル約90文字/5ファイル 表組み4種 余白2段階 色(本体)ベージュ 印刷方式熱転写PRO印刷方式 文字間隔2段階/英数字プロポーショナル方式 割付け4種 定長印刷(cm)1~99 ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・96dot) 関連資料(1.75MB) 取扱説明書(6.48MB) (6.48MB)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

SR-R2500P ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R2500P キングジム 動画あり
2つの「テプラ」PRO用アプリ「Hello」「TEPRA LINK 2」とBluetooth®で接続して、お手持ちのスマホから簡単にラベルを作ることができます。 本体は、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)または単3 形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)で駆動するため、場所を選ばずにどこでもラベルを作ることができます。 4~18mm幅の「テプラ」PROテープカートリッジに対応。 豊富なバリエーションを取り揃えているカートリッジから自分好みのラベルを作ることができます。
シリーズテプラ 対応テープ幅(mm)4~18 色(本体)ホワイト 関連資料(1.75MB) 取扱説明書(12.49MB)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

SR370 ラベルライター テプラPRO SR370 キングジム 動画あり
快適なラベル作りをサポート、どこにでも馴染むシンプルな1台。
仕様ダイレクトキー:縦・横/書体/文字サイズ その他りぼん連続印刷、お名前タグ印刷、ピッとコード印刷 付属品ACアダプタ(AC0615J)・試用PROテープ 質量(g)約700(電池・テープ除く) シリーズテプラPRO エントリー 電源ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売) 表示8文字×4行 ラベル幅PROテープカートリッジ4・6・9・12・18・24mm 入力方式JIS配列キーボード式(かなめくり方式) 機能「みえ2」機能:2行固定表示 最大印字行数1~6行 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約197×219×66 最大印刷幅13.5mm(18・24mm幅テープ使用時) 書体漢字:3書体、かな:5書体、英数:5書体 変換方式学習機能付き熟語変換 文字サイズ6段階 外枠87種 装飾・飾り文字飾り字/5種 地紋印刷既製地紋7種 連続印刷可能枚数100枚まで(自動的に個別カット) 文章メモリー約125文字 フォントビットマップフォント ファイルバックアップフラッシュメモリ カッター部オートカッター 内蔵ファイル約125文字/最大5ファイル 表組み4種 余白2段階 色(本体)ネイビー 印刷方式熱転写PRO印刷方式 文字間隔2段階、英数字プロポーショナル方式 割付け4種 定長印刷(cm)2~99 ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・96dot) デザインフォーム98種 関連資料(1.75MB) 表示文字数5598文字、JIS第1/2965文字、JIS第2/1198文字、かな・英数字・記号等 取扱説明書(6.39MB) (6.39MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

小さくキレイに押せる、ネーム6。印面サイズ直径6ミリ。スリムなネーム印です。訂正印や認印として、出勤簿などの小さなスペースにお使いください。インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
朱(インキ) 頭文字 シリーズネーム6 インク色 書体既製品専用楷書体 印面サイズ(Φmm)6 対応オプション補充インキ:XLR-9 グリーン購入法適合 印面種別浸透印
1個
899 税込989
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

KL-M7 ラベルライター ネームランド カシオ計算機 動画あり
充実の機能搭載でオフィスからご家庭まで。 よく使う言葉とイラストを組み合わせたラベル。ゴミの分別ラベルや書類の整理ラベルなどを選ぶだけで印刷できるので便利です。多彩なシーンで役立つ100種類を内蔵。 よく作成するラベルの長さを簡単設定。長さのそろった複数のラベルを簡単に作成できます。 シールにのみ切り込みを入れ、台紙からはがしやすくするハーフカット機能付きオートカッターを搭載。テープがバラバラにならないので、大量のラベル印刷や連番印刷に便利です
付属品ACアダプター、テープカートリッジ(お試し用9ミリ幅)1本 質量(g)750(電池除く) 電源付属ACアダプターまたは単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池×8本(約2巻分) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×216×64.5 機能ハーフカット機能付オートカッター、絵文字・記号(1243種)、フレーム付印刷(75種)、フォーマット(96種)、デザインロゴ(100種)、連続印刷、連番印刷、テープ長さダイレクト設定、余白設定、マグネットテープ対応 液晶サイズ128×64ドット 対応テープ幅(mm)3.5/6/9/12/18/24 キー配列JIS 印字密度200×200dpi 最大印字行数6行 最大印字幅(mm)12 内蔵文字種5640 書体明朝体、角ゴシック体、丸ゴシック体、手書き、ボンジュール、メロディ、パレット、プロデュース、ステンシル、ポップ、ボールドスクリプト、ブラックレター 辞書・文字数漢字熟語数/約88000 最大記憶文字数127×10 液晶表示8桁×4行
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

SR-R980クロ ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R980 キングジム 動画あり
ビジネスに便利なフォームを多数搭載した 「テプラ」フラッグシップモデル。 ラベルの無駄な余白を削減! テープ種類を検出し、ラベル作成をもっと便利に 「ピック&プリント機能」搭載 「ハーフカット機能付きオートカッター」搭載 高速印刷&静音設計 ラベルのカドを丸くカットできる「オートトリマー」搭載 テープエンド検出&印刷再開機能 バックライト付きで見やすいディスプレイ 予測機能付きATOK搭載 お名前タグ印刷、ピッとコード印刷機能を搭載 豊富な絵文字や記号、フォームを搭載! SR-R980でケーブルラベリングをサポート! 「ケーブルフォーム」を追加搭載 Windows、Macに対応!PC接続でさらに便利にラベル作成。
付属品ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C) 質量(g)約1260(電池・テープ除く) シリーズテプラPRO ハイスペック 電源ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形ニッケル水素電池×6本(別売) 対応OSWindows用ラベルソフト「TEPRA Label Editor SPC10」:日本語Windows 10/8.1/8(32ビット版、64ビット版に対応)macOS用シンプルラベルソフト「SMA3」:macOS 11/10.15/10.14/10.13/10.12/10.11/10.10/10.9(各OSの推奨環境以上でお使い下さい) 表示15文字×5行、バックライト付き液晶 ラベル幅P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24・36mm(※カットラベル、点字テープカートリッジ除く) 接続方法パソコン:USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ 入力方式JIS配列キーボード式(かなめくり方式) 機能コピー&貼り付け:○、ホームキー:○、「みえ2」:3段切替え、熟語数:約148000語(追加可能)、ダイレクトキー:縦横・書体・文字サイズ・外枠、定型外国語:821語句、対応言語:日本語・英語・中国語(簡体字)・韓国語、外字登録:10文字、印刷履歴:10件 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約195×252×101 行数印刷:1~14行 最大印刷幅30.5mm(36mm幅テープ使用時) 書体漢字:11書体、かな:15書体、英数:19書体 変換方式漢字:ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力) 文字サイズ13段階 外枠136種(記号外枠・カットラベル含む) 装飾・飾り文字飾り字/19種、伸縮/5種、囲み網/8種 地紋印刷15種(文字地紋、創作地紋含む) 連続印刷可能枚数「ぞく2」:100枚まで(自動的に個別カット) 文章メモリー約500文字 フォントアウトラインフォント ファイルバックアップフラッシュメモリ内蔵 バーコード二次元コード:8規格(QRコード含む) トリマー部オートトリマー(9~36mm幅テープに対応) 拡大印刷「でか2」:2~4倍(部分印刷可能) 内蔵ファイル約10000文字/最大100ファイル(ビジネスフォーム、ケーブルフォーム、カットラベルフォーム、カットラベル・パンドウイットフォームファイル除く) あて名登録約10000文字/最大100件 表組み14種(カットラベル含む) 余白7段階 色(本体)ブラック 印刷方式熱転写PRO印刷方式 名前登録約1120文字/最大40件 文字間隔4段階、英数字プロポーショナル方式 割付け4種 定長印刷(cm)1.4~95 ヘッド構成サーマルヘッド(360dpi・432dot) デザインフォーム172種、特殊フォーム:11種(ビジネスフォーム) 関連資料(1.75MB) 取扱説明書(18.9MB) カッターハーフカット機能付きオートカッター 文字数内蔵:8327文字、JIS第1/2965文字、JIS第2/3390文字、かな・英数字・記号等
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

スリーライクLED図板
白色LEDのバックライト付きです。 明かりが無い場所や夜間の見取り図及び書類作成に最適です。 リチウムポリマー充電池を内蔵しており、充電(4時間)することで最大6時間の連続使用が可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×11×256 質量(g)800 適合サイズA4 材質発光面:ハードコート樹脂、フレーム:PC+ABS樹脂、アルミ(t=1mm) 防水IPX4 電源リチウムポリマー式充電池(内蔵) 付属品ストラップ・ACアダプタ
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

ワンクリックで簡単おそうじ!操作しやすいマウス型。リチウムイオン充電池内蔵。発熱防止装置内蔵の安全設計。USBケーブル付き。
用途教材用品 材質ABS・PP・POM 質量(g)129(ブラシを除く) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×93×60(ブラシを除く) 連続使用時間45分 充電可能回数約300回
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MK3000 ケーブルIDプリンタ MK3000 Canon 動画あり
<作業効率を格段に向上させる機能>。〇日英バイリンガル切替表示機能を搭載。日本語と英語2つの言語を切り替えられる「日英切替モード」を搭載。現場のグローバル化に対応できます。〇これまで対応できなかった様々なメディアに対応。記名板はもちろん、PVC・熱収縮チューブなら内径Φ1.5~10mmまで対応。フラットチューブにも印字可能に(内径Φ1.5~6.5mm)。※記名板・フラットチューブアタッチメントはオプション品です。 ※印字可能なメディアは、製品仕様欄にてご確認願います。〇電源がない場所でも作業ができる。充電池(eneloopスタンダード単3形×6本)に対応。電源のない場所での作業もスムーズに。電源を探す必要はもうありません。〇低温環境でも電源の心配なく印字できる。寒い環境下での印刷を支える、チューブウォーマーがeneloopで駆動。寒いときでも印刷精度を維持します。※チューブウォーマーはオプション品です。<作業効率をさらに向上させる、その他の機能>。〇150mのリボンカセットで交換の手間を軽減。従来の100mより長い150mのリボンカセットが登場。1回の交換で永く使えるので交換の手間を減らせます。〇コスパのいいリボンカセットでランニングコストを抑えられる。キヤノンのリボンカセットは100mあたりのコストがリーズナブル。他社より3割以上ランニングコストを抑えられます。※メーカー調べ、インクリボン黒(100m/150m)の場合。〇メディアの自動送り出しでセッティングがスムーズ。メディアを通せばセンサーが感知し、ローラーが自動で送り出す。セッティングで手間取ることがありません。〇グリップ式の持ち手で持ち運びがラク。ケーブルプリンターの持ち手は手を通せる形状のグリップ式。持ち運びがラクで落とす心配も少なく安心です。〇カッタースピードが向上。より多くプリントできる。カッターの性能を向上させることでより速く切ることが可能に。従来と同じ時間でも多くプリントすることができます。〇クリーナーがほこりをキャッチ。よりきれいな印字が可能に。メディアを通すアタッチメントにクリーナーを実装。ほこりを事前に取り除くので、よりきれいな印字が可能です。
仕様辞書数:約80000語 付属品チューブアタッチメント、ACアダプター、AC電源ケーブル、記名板兼用インクリボンICカセット黒(40m)、基本操作ガイド、保証登録のお願い、SDS冊子 電源ACアダプター:100~240V 50/60Hz 0.74A、eneloop:単3形スタンダードモデル(BK-3MCC)×6本 寸法(m)【インクリボン(ICカセット)】黒:40/150、白:85 ※記銘板は、黒150の使用不可 本体質量(kg)2.7 表示方式バックライト付き液晶表示器によるグラフィック表示(160×65ドット) 入力方式ゴムキーボード 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約272(横)×318×97 インターフェースUSB2.0 Full-Speed(USB1.1 対応可能) ※ファームウェアのバージョンアップ時のみ使用します。 メモリー容量印刷文字データ記憶部 約5,000文字、ファイル保存記憶部 約250,000文字、フォルダー数:11 解像度印刷:300dpi 動作環境温度15℃~32.5℃、湿度10%~85%(※ただし結露なきこと) ※チューブウォーマー(オプション)使用時5℃~18℃ 印字速度高速モード25mm/秒、標準モード18.5mm/秒 カット機構ハーフ/フルカット:自動 印刷方式熱転写印刷方式 対応オプション【ラベルテープカセット30m白】TM-LTC6W、TM-LTC9W、TM-LTC12W【ラベルテープカセット 30m 黄】TM-LTC6Y、TM-LTC9Y、TM-LTC12Y【ラベルテープカセット 銀】TM-LTC6S、TM-LTC9S、TM-LTC12S【MKシリーズ用ACアダプター・AC電源ケーブル】TM-AC01【MKシリーズ用チューブアタッチメント】TM-TA02【MKシリーズ用記名板・フラットチューブアタッチメント】TM-PT01【MKシリーズ用チューブウォーマー】TM-TW01【MKシリーズ用ハードケース】4007V631【MKシリーズ用カッターセット】TM-CT04【MKシリーズ用クリーナー】TM-CL04【MKシリーズ用インクリボンICカセット 黒 (150M)】RC-TU150B【MKシリーズ用記名板兼用インクリボンICカセット黒 (40M)】RC-TP40B【MKシリーズ用インクリボンICカセット 白 (85M)】RC-TU85W 関連資料(0.6MB) (0.5MB) 表示文字数10文字×2行(全角表示時) 文字サイズ(mm)印字:1.3(全角)/2mm/2.6mm/3mm/4mm/6mm(全/半角) ※1.3mm 全角、2mm 全角/半角は漢字不可
1台
77,980 税込85,778
当日出荷

SR-R560 ラベルライター「テプラ」PRO SR-R560 キングジム 動画あり
建築土木や医療圏公用語を搭載。効率的に文字変換ができ、入力がスムーズになります。専門用語も一度の返還でスムーズに入力できる!。オートカッター搭載。見やすいバックライト搭載。必要なラベルのフォームをすぐに呼出し。バーコード印刷機能。豊富なデザインフォーム。最大8行まで印刷可能。予測変換機能付き「ATOK」搭載。さまざまなPROテープカートリッジに対応
仕様【ダイレクトキー】縦横・書体・文字サイズ【パソコン接続】USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ【印刷履歴】5件【熟語数】約152,000語(追加可能)【装飾】飾り字/15種、伸・縮/5種、囲み・網/8種 付属品ACアダプタ(AC1116J)・USBケーブル(A-Bタイプ) 質量(g)約755(電池・テープ除く) 種類【ビジネスフォーム】6種 シリーズテプラPRO スタンダード 電源ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形ニッケル水素電池×6本(別売) 表示8文字×4行 入力方式JIS配列キーボード式 機能「みえ2」2段切換え/コピー&貼り付け 対応テープ幅(mm)4・6・9・12・18・24 最大印字行数~8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×238×79 最大印刷幅18.1mm(24幅テープ使用時) 書体【内蔵】漢字:8書体、かな:12書体、英数:14書体 変換方式漢字:ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力) 文字サイズ7段階 外枠132種 地紋印刷既成地紋7種 連続印刷可能枚数「ぞく2」:100枚まで(自動的に個別カット) 文章メモリー約175文字 フォントビットマップフォント ファイルバックアップフラッシュメモリ内蔵 外字4文字 バーコード7規格(JAN-8、JAN-13、ITF、NW-7、UPC-A、UPC-E、QRコード) 拡大印刷「でか2」:2~6倍(部分印刷可能) 内蔵ファイル約5000文字/最大99ファイル あて名登録約5000文字/最大99件 表組み4種 余白6段階 色(本体)ブラック 印刷方式熱転写PRO印刷方式 名前登録約1120文字/最大40件 文字間隔4段階、英数字プロポーショナル方式 割付け4種 定長印刷(cm)1.2~50 ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・128dot) デザインフォーム103種 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.75MB) 取扱説明書(10.88MB) カッターオートカッター 文字数【内蔵】8,379文字、JIS第1/2,965文字、JIS第2/3,390文字、かな・英数字・記号等
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

SR-R980-MN 【モノタロウ限定】ラベルライター「テプラ」PRO SR-R980 テープ付きセット キングジム 動画あり
ビジネスに便利なフォームを多数搭載した「テプラ」フラッグシップモデル。
付属品ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、テプラPROテープ(SS36K)白地黒文字1個 質量(g)約1260(乾電池・テープ除く) シリーズテプラPRO ハイスペック 電源ACアダプタ/単3形アルカリ乾電池×6本(別売)/単3形ニッケル水素電池×6本(別売) 表示15文字×5行 バックライト付き液晶 ラベル幅PROテープカートリッジ4・6・9・12・18・24・36mm(点字テープカートリッジ除く) 入力方式JIS配列キーボード式(かなめくり方式) 機能みえみえ:3段切替え 書体数漢字 11書体、かな 15書体、英数 19書体 メモリー約500文字 最大印字行数1~14行 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約195×252×101 印刷10件 最大印刷幅30.5mm(36mm幅テープ使用時) 変換方式ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力) 文字サイズ13段階 外枠136種(記号外枠・カットラベル含む) 装飾・飾り文字飾り字/19種、伸縮/5種、囲み網/8種 地紋印刷15種(文字地紋、創作地紋含む) フォントアウトラインフォント ファイルバックアップフラッシュメモリ内蔵 外字10文字 バーコード8規格(QRコード含む) トリマー部オートトリマー(9~36mm幅テープに対応) 拡大印刷2~4倍(部分印刷可能) 内蔵ファイル約10000文字/最大100ファイル(ビジネスフォーム、ケーブルフォーム、カットラベルフォーム、カットラベル・パンドウイットフォームファイル除く) あて名登録約10000文字/最大100件 表組み14種(カットラベル含む) 余白7段階 色(本体)ブラック 印刷方式熱転写PRO印刷方式 名前登録約1120文字/最大40件 文字間隔4段階、英数字プロポーショナル方式 割付け4種 定長印刷(cm)1.4~95 ヘッド構成サーマルヘッド(360dpi・432dot) デザインフォーム172種 言語表示821語句/対応言語:日本語・英語・中国語(簡体字)・韓国語 パソコン動作環境USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ キーダイレクト:縦横・書体・文字サイズ・外枠 関連資料(1.75MB) 取扱説明書(18.9MB) 印刷枚数連続100枚まで(自動的に個別カット) カッターハーフカット機能付きオートカッター 文字数8327文字、JIS第1/2965文字、JIS第2/3390文字、かな・英数字・記号等
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

SR-R680 ラベルライター テプラPRO SR-R680 キングジム 動画あり
オフィスのラベル作りはこれ1台。ムダな余白を削減し、効率的なラベル作りをサポート。 1本のカートリッジからより多くのラベルを作成でき、経済的です。 テープの種類に合わせて、印刷の速度や濃度、自動カットなどを最適な設定で印刷することができます。 テープの種類を識別し、それぞれに合わせた印刷フォーマットや特殊印刷メニューを呼び出します。 各種設定を一つずつ操作する手間が省け、効率的なラベル作りをサポートします。 外国人観光客にも分かりやすいように改正されたJIS記号(JIS Z8210)を搭載しています。 公共の施設や案内板などに貼るデザイン性の高いラベルを簡単に作成できます。 高速印刷&静音設計。ラベルのカドを丸くカットできる「オートトリマー」搭載。 お名前タグ印刷、ピッとコード印刷機能を搭載。テープエンド検出&印刷再開機能。 バックライト付きで見やすいディスプレイ。予測機能付きATOK搭載。 印刷したラベルを自動的にカットする「オートカッター」を搭載しています。 ラベルの印刷面だけをカットして裏紙を簡単にはがせる「ハーフカット機能」付きです。 オフィスや製造現場での注意喚起、店舗POPなどのさまざまなシーンで使える、記号・絵文字、外枠、フォームのラインアップが充実しています。 Windows、Macに対応。PC接続でさらに便利にラベル作成。
質量(g)約990(電池・テープ除く) シリーズテプラPRO スタンダード 電源ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売) 表示8文字×4行(バックライト付き液晶) ラベル幅PROテープカートリッジ:4・6・9・12・18・24mm(カットラベル、点字テープカートリッジ除く) 入力方式JIS配列キーボード式(かなめくり方式対応) 機能オートトリマー、カッター、ハーフカット、定長、みえみえ&プレビュー、印刷履歴10件、連続印刷、あて名登録、2WAY電源、ニッケル水素電池、バックライト付き液晶、高速印刷、コピー&貼付け、予測入力、印刷行数(1~8行)、らくらくつめつめ、デザインフォーム131種、ビジネスフォーム9種、連番、ダイレクトキー4種、フォント(ビットマップ)、文字サイズ7段階、でかでか、記号&絵文字(1535文字※イラスト含む)、表組(4)、外枠(132)、バーコード(7規格※QRコード含む)、転写テープ使用可能 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約193×238×66 行数(印刷)1~8行 最大印刷幅18.1mm(24mm幅テープ使用時) 書体内蔵:(漢字)8書体、(かな)12書体、(英数)14書体 変換方式漢字:ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力) 文字サイズ7段階 外枠132種 装飾・飾り文字(飾り字)15種、(伸・縮)5種、(囲み・網)8種 地紋印刷既製地紋7種 連続印刷可能枚数100枚まで(自動的に個別カット) 文章メモリー約175文字 フォントビットマップフォント ファイルバックアップフラッシュメモリ バーコード7規格(QRコード含む) カッター部ハーフカット機能付きオートカッター トリマー部オートトリマー(9~24mm幅テープに対応) 拡大印刷2~6倍(部分印刷可能) 内蔵ファイル約5000文字/最大99ファイル あて名登録約5000文字/最大99件 表組み4種 余白7段階 色(本体)ホワイト 印刷方式熱転写PRO印刷方式 名前登録約1120文字/最大40件 文字間隔4段階、英数字プロポーショナル方式 割付け4種 定長印刷(cm)1.4~50 ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・128dot) デザインフォーム131種 関連資料(1.75MB) PC接続USB接続(USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ(別売)) 取扱説明書(10.82MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

対応テープ幅:3.5/6/9/12mm(TZeテープ専用)。入力方式:かなめくり入力。文字表示:5文字×2行。印刷ヘッド:180dpi。印刷スピード:最高20mm/秒。テープカッター:本体内蔵手動式。最大印刷行数:3行。印刷方法:横書き/縦書き。連続印刷枚数:1~30枚。内蔵文字数:7550文字。文字サイズ:3サイズ。文字装飾:5種類。文字幅:全角/倍角/半角。文章メモリー:最大80文字。メモリー登録:最大5ファイル。飾り枠:100種類。電源:単4アルカリ乾電池×6本(別売)/単4ニッケル水素充電池×6本(別売)。オートパワーオフ:操作終了後5分。
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷

Paperblanks(ペーパーブランクス)モネ 睡蓮 (ミディ)
自らが自然や景色をいかに捉えたかを表現する印象派の動きに、大きな足跡を残したクロード・モネ(1840~1926)。フランスのジヴェルニーに居を構え、睡蓮の池の上で踊る光と色の煌めきをテーマに、250以上もの作品を創作しました。本装丁はこの高名な連作を背景に、やはり印象派画家であったベルト・モリゾ宛に1888年に書かれた書簡をあしらっています。
仕様GSM(紙の厚さ):120 カバーハードカバー サイズミディ 質量(g)約151 タイプClosure:マグネット式カバー、エッジプリント:なし、:ポーチ:フリーポケット 枚数144 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×180×20 行数1ページあたり:21 罫幅(mm)6.67 フォーマット形式罫線
1冊
2,398 税込2,638
3日以内出荷

充実の機能搭載でオフィスからご家庭まで! よく使う言葉とイラストを組み合わせたラベル。 ゴミの分別ラベルや書類の整理ラベルなどを選ぶだけで印刷できるので便利です。 多彩なシーンで役立つ100種類を内蔵。 よく作成するラベルの長さを簡単設定。 長さのそろった複数のラベルを簡単に作成できます。 シールにのみ切り込みを入れ、台紙からはがしやすくするハーフカット機能付きオートカッターを搭載。 テープがバラバラにならないので、大量のラベル印刷や連番印刷に便利です。
仕様JIS第一水準漢字:2965、JIS第二水準漢字:1201、絵文字・記号:1243、テープ長さダイレクト設定、余白設定可能、漢字熟語数(内蔵辞書数):約88000 付属品ACアダプタ・テープカートリッジ(お試し用9ミリ×1本) トラスコ品番491-6565 質量(g)約750(電池除く) 種類フレーム付印刷:75、フォーマット数:96、デザインロゴ:100 電源付属ACアダプターまたは単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池×8本(約2巻分) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×216×64.5 機能ハーフカット機能付(オートカッター) 液晶サイズ128×64ドット キー配列JIS 印字密度200×200 最大印字行数6行(使用テープ幅:18・24mm) 内蔵文字種5640 適合テープ幅(mm)3.5、6、9、12、18、24 印刷連続・連番・縦横同時 最大印刷幅12mm(使用テープ幅:18・24mm) 書体明朝体・角ゴシック体・丸ゴシック体・ボンジュール(かな/英数)・メロディ(かな/英数)・パレット(かな/英数)・プロデュース(かな/英数)・ステンシル(英数)・ポップ(英数)・ボールドスクリプト(英数)・ブラックレター(英数) 入力文字数1データ:(最大)127 最大記憶文字数127×10 表示文字数8桁×4行 文字体標準・太字・立体・白抜・影付
1台
9,498 税込10,448
当日出荷

brother(ブラザー)ピータッチ
RoHS
タブレットやスマホから印刷可能 テープ幅いっぱいに印刷可能 ラベル作成ソフト「P-touch Editor」
対応テープ幅(mm)[TZeテープ]3.5/6/9/12/18/24/36、[HGeテープ]9/12/18/24/36 付属品安全にお使いいただくためにかんたん設置ガイド、ACアダプター(AD9100ESA)、電源コード、TZeテープ1本 (36mm幅、ラミネート 白地/黒文字 8m巻)、USBケーブル(1.8m) 質量(g)約1480(Li-ion充電池、電池除く)、オプション品のLi-ion充電池「PA-BT-4000LI」+充電池ホルダー「PA-BB-002」装着時: 約2070(オプション品の合計質量:約590) 電源ACアダプター(AD9100ESA)入力:AC100V-240V 50/60Hz 1.8A、出力:DC24V 2.65Aオプション品のLi-ion充電池「PA-BT-4000LI]と充電池ホルダー[PA-BB-002]を使用DC14.4V 1800mAh 対応OS[Windows(R)]Microsoft(R) Windows Vista(R)(512MB以上)、Windows(R) 7(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit)) 、Windows(R) 8/8.1(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))、Windows(R) 10(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))[Mac]Mac OS Xv10.9.x(2GB以上)、v10.10.x(2GB以上)、v10.11.x(2GB以上) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約118×192×146(オプション品の充電池ホルダー「PA-BB-002」装着時: 約118×192×186) 最大消費電力(W)印刷時最大:約63.6、待機時:約0.9、電源OFF時:約0.3 解像度360dpi×720dpi (「高解像度」印刷)360dpi×360dpi (「標準」印刷)360dpi×360dpi (「品質優先」印刷)360dpi×180dpi (「高速」印刷) 動作温湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと) 印字速度最高約80mm/秒:「高速」印刷 最高約60mm/秒:「標準」印刷 最高約30mm/秒:「品質優先」印刷 最高約30mm/秒:「高解像度」印刷 オートパワーオフACアダプター使用時:無効、Li-ion充電池使用時:操作終了後 約30分 最大印字奥行(mm)32.0(36幅テープ使用時)、22.6(24幅テープ使用時)、16.5(18幅テープ使用時)、10.6(12幅テープ使用時)、7.5(9幅テープ使用時)、4.5(6幅テープ使用時)、 2.5(3.5幅テープ使用時) 印刷方式熱転写方式 ハードディスクドライブ(GB)[Windows(R)]0.7以上の空き容量、[Mac]0.5以上の空き容量 インターフェイス[USB]USB Ver.2.0 Full Speed(Bタイプ ペリフェラル)[シリアル]オプション品のシリアルケーブル変換アダプター[PA-SCA-001]を使用することでRS-232C D-sub 9ピン オス型コネクタに変換[無線LAN(Wi-Fi)]Wireless Direct: IEEE802.11n、アドホックモード: IEEE802.11b、インフラストラクチャー: IEEE802.11b/g/n、WPS 2.0■認証方式 (暗号化方式) ※アドホックモード時:オープンシステム (なし/WEP)■認証方式 (暗号化方式) ※インフラストラクチャモード時:オープンシステム (なし/WEP64/128bit)、共有キー認証(WEP64/128bit)、WPA/WPA2-PSK、LEAP、EAP-FAST、PEAP、EAP-TTLS、EAP-TLS RoHS指令(10物質対応)対応 専用ソフト[プリンター制御コマンド]ラスタグラフィック、ESC/P、P-touch Template[内蔵フォント、サイズ(ESC/P)]ビットマップフォント:ゴシック、ヘルシンキ 3サイズ<24, 48, 48x2dot>[内蔵フォント、サイズ(P-touch Template)]ビットマップフォント:ゴシック、ヘルシンキ 2サイズ<24, 32dot>アウトラインフォント:ゴシック、ヘルシンキ 21サイズ<35-450dot>[内蔵バーコード(ESC/P , P-touch Template)]■ESC/P、P-touchTemplate共通CODE39, ITF(I-2/5), EAN-13(JAN13), EAN-8(JAN8), UPC-A, UPC-E,CODABAR(NW-7), CODE128, GS1-128(UCC/EAN-128),QR Code(model 1, model 2, micro QR), PDF417(Standard, Truncate, MicroPDF417),DataMatrix(ECC200 Square, ECC200 Rectangular), MaxiCode,GS1 DataBar (Standard, Truncated, Stacked, Stacked Omnidirectional)GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded(Standard, Stacked)、, POSTNET,Aztec[メモリー(利用可能領域)]7MB、[転送可能テンプレート数]メモリーの利用可能領域内で最大99テンプレート カット形状オートカッター(フルカッター/ハーフカッター):フルカッター 約4.5万カット、ハーフカッター 約3万カット ※試験結果によるデータで、保証値ではありません。 最小印字長さ(mm)4(4の位置でのフルカットはできません フルカットでの最小間隔は22です)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

MK5000 ケーブルIDプリンタ MK5000 Canon 動画あり
<作業効率を格段に向上させる機能>。〇最大3台までパソコン同時接続可能。1台のパソコンに最大3台まで同時接続することで、分散プリントを実現。急いで印刷したいときに実力を発揮します。※MK5000に同梱のCDROMに収録されている専用アプリケーションソフトウェア「MKデスクトップ・ユーティリティ」およびMK5000プリンタードライバーのインストールが必要です。〇日英バイリンガル切替表示機能を搭載。日本語と英語2つの言語を切り替えられる「日英切替モード」を搭載。現場のグローバル化に対応できます。〇記名板のオートカット機能を搭載。記名板の「全切り」ができるほか印刷の向きを3種類から選択可能に。そのときどきの状況に合わせたプリントが可能です。※記名板はオプション品です。〇これまで対応できなかった様々なメディアに対応。記名板はもちろん、PVC・熱収縮チューブなら内径Φ1.5~10mmまで対応。フラットチューブにも印字可能に(内径Φ1.5~6.5mm)。※記名板・フラットチューブアタッチメントはオプション品です。※印字可能なメディアは、製品仕様欄にてご確認願います。〇電源がない場所でも作業ができる。充電池(eneloopスタンダード単3形×6本)に対応。電源のない場所での作業もスムーズに。電源を探す必要はもうありません。〇低温環境でも電源の心配なく印字できる。寒い環境下での印刷を支える、チューブウォーマーがeneloopで駆動。寒いときでも印刷精度を維持します。※チューブウォーマーはオプション品です。<作業効率をさらに向上させる、その他の機能>。〇150mのリボンカセットで交換の手間を軽減。従来の100mより長い150mのリボンカセットが登場。1回の交換で永く使えるので交換の手間を減らせます。〇コスパのいいリボンカセットでランニングコストを抑えられる。キヤノンのリボンカセットは100mあたりのコストがリーズナブル。他社より3割以上ランニングコストを抑えられます。※メーカー調べ、インクリボン黒(100m/150m)の場合。〇メディアの自動送り出しでセッティングがスムーズ。メディアを通せばセンサーが感知し、ローラーが自動で送り出す。セッティングで手間取ることがありません。〇グリップ式の持ち手で持ち運びがラク。ケーブルプリンターの持ち手は手を通せる形状のグリップ式。持ち運びがラクで落とす心配も少なく安心です。〇カッタースピードが向上。より多くプリントできる。カッターの性能を向上させることでより速く切ることが可能に。従来と同じ時間でも多くプリントすることができます。〇クリーナーがほこりをキャッチ。よりきれいな印字が可能に。メディアを通すアタッチメントにクリーナーを実装。ほこりを事前に取り除くので、よりきれいな印字が可能です。
仕様辞書数:約80000語 付属品チューブアタッチメント、ACアダプター、AC電源ケーブル、記名板兼用インクリボンICカセット黒(40m)、CD-ROM(ドライバー、PC接続アプリ)、基本操作ガイド、保証登録のお願い、SDS冊子 電源ACアダプター:100~240V 50/60Hz 0.74A、eneloop:単3形スタンダードモデル(BK-3MCC)×6本 寸法(m)【インクリボン(ICカセット)】黒:40/150、白:85 本体質量(kg)2.7 表示方式バックライト付き液晶表示器によるグラフィック表示(160×64ドット) 入力方式ノートパソコンタイプキーボード(JIS 配列準拠) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約272(横)×318×97 インターフェースUSB2.0 Full-Speed(USB1.1 対応可能)、Bluetooth SpecificationVersion 5.0(Bluetooth Low Energy 技術) メモリー容量印刷文字データ記憶部 約5,000文字、ファイル保存記憶部 約250,000文字、フォルダー数:10 解像度印刷:300dpi 動作環境温度15℃~32.5℃、湿度10%~85%(※ただし結露なきこと) ※チューブウォーマー(オプション)使用時5℃~18℃ 印字速度高速モード40mm/秒、中速モード25mm/秒、低速モード18.5mm/秒 カット機構ハーフ/フルカット:自動 ※記銘板はフルカットのみ可 印刷方式熱転写印刷方式 対応オプション【ラベルテープカセット30m白】TM-LTC6W、TM-LTC9W、TM-LTC12W【ラベルテープカセット 30m 黄】TM-LTC6Y、TM-LTC9Y、TM-LTC12Y【ラベルテープカセット 銀】TM-LTC6S、TM-LTC9S、TM-LTC12S【MKシリーズ用ACアダプター・AC電源ケーブル】TM-AC01【MKシリーズ用チューブアタッチメント】TM-TA02【MKシリーズ用記名板・フラットチューブアタッチメント】TM-PT01【MKシリーズ用チューブウォーマー】TM-TW01【MKシリーズ用ハードケース】4007V631【MKシリーズ用カッターセット】TM-CT04【MKシリーズ用クリーナー】TM-CL04【MKシリーズ用記名板用クリーナー(MK5000用)】TM-CL05【MKシリーズ用インクリボンICカセット 黒 (150M)】RC-TU150B【MKシリーズ用記名板兼用インクリボンICカセット黒 (40M)】RC-TP40B【MKシリーズ用インクリボンICカセット 白 (85M)】RC-TU85W 関連資料(0.6MB) (0.5MB) 表示文字数10文字×2行(全角表示時) 文字サイズ(mm)印字:1.3(全角)/2mm/2.6mm/3mm/4mm/6mm(全/半角) ※1.3mm 全角、2mm 全角/半角は漢字不可
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

耐性を極める高性能ラベルプリンター。製造・物流業界モデル。 耐性を極める高性能ラベルプリンター。オフィス・医療業界モデル。 最大印字幅が32mmまで向上。従来機(PT-9700PC)と比較して印字幅が約5mm拡がり、余白幅を少なく、テープ幅いっぱいに印字が可能になりました。 本体に予めテンプレートデータを転送しておくことで、データを呼び出して印刷したり、バーコード、シリアルナンバーを可変させて印刷することができます。
付属品安全にお使いいただくために、かんたん設置ガイド、ACアダプター(AD9100ESA)、電源コード、TZeテープ1本 (36mm幅、ラミネート 白地/黒文字 8m巻)、USBケーブル(1.8m) 質量(g)約1510(Li-ion充電池、電池除く) 消費電力(W)印刷時最大:約63.6、待機時:約1.3、電源OFF時:約0.3 電源入力:AC100V-240V 50/60Hz 1.8A出力:DC24V 2.65A 対応OSWindows:Vista、7、8、8.1、10、Windows_Server(R)2008、2008_R2、2012、2012_R2Mac_OS:v10.9.x,10.10.x,10.11.x 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)「PA-BI-002」装着時:約118×207×146「PA-BB-002」装着時:約118×192×186 対応テープカセット幅:(TZeテープ)3.5mm、6mm、9mm、12mm、18mm、24mm、36mm、(HGeテー)9mm、12mm、18mm、24mm、36mm 最大印字幅(mm)32.0(36幅テープ使用時)、22.6(24幅テープ使用時)、16.5(18幅テープ使用時)、10.6(12幅テープ使用時)、7.5(9幅テープ使用時)、4.5(6幅テープ使用時)、2.5(3.5幅テープ使用時) 解像度360dpi×720dpi (「高解像度」印刷)360dpi×360dpi (「標準」印刷)360dpi×360dpi (「品質優先」印刷)360dpi×180dpi (「高速」印刷) 動作環境Windows:700MB以上の空き容量、Mac:500MB以上の空き容量 印刷速度最高約80mm/秒:「高速」印刷最高約60mm/秒:「標準」印刷最高約30mm/秒:「高解像度」印刷最高約20mm/秒:「品質優先」印刷 印刷方式熱転写方式 アズワン品番64-3782-58 インターフェイスUSB_Ver.2.0_Full_Speed_/USB_Host(Bタイプ_ペリフェラル、Aタイプ_ホスト)、10/100BASE-TX、Wireless_Direct:IEEE802.11n、アドホックモード:IEEE802.11b、インフラストラクチャー:IEEE802.11b/g/n、WPS_2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 耐久回数オートカッター(フルカッター/ハーフカッター)フルカッター:約4.5万カットハーフカッター:約3万カット
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-MK1 キングジム 動画あり
付属品取扱説明書(保証書付) 質量(g)約470(電池、テープ除く) シリーズテプラPRO スマホ専用 電源2way電源、[ACアダプタ(別売)、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)]または[単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)] ラベル幅PROテープカートリッジ 4、6、9、12、18、24mm 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55×133×146 最大印刷幅18.1mm 印刷方式熱転写PRO印刷方式 ヘッド構成サーマルヘッド(360dpi・256dot) カッターオートカッター
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。
用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り 朱(インキ) 頭文字 シリーズネーム印 ブラック11 インク色 書体既製品専用古印体 印面サイズ(Φmm)11 対応オプション補充インキ:XLR-11N グリーン購入法適合 印面種別浸透印
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)

SR-MK1-BK ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-MK1-BK キングジム 動画あり
「テプラ」とスマホをつないでラベル作成をもっと身近に
付属品取扱説明書(保証書付) 質量(g)約470(電池、テープ除く) シリーズテプラPRO スマホ専用 電源2way電源[ACアダプタ(別売)、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)または単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)] ラベル幅PROテープカートリッジ 4、6、9、12、18、24mm 機能オートカッター、Bluetooth(R)接続 対応テープ幅(mm)4・6・9・12・18・24 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55×133×146 最大印刷幅18.1mm 色(本体)ブラック 印刷方式熱転写PRO印刷方式 ヘッド構成サーマルヘッド(360dpi・256dot) 関連資料(1.75MB) 取扱説明書(1.38MB) カッターオートカッター
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

パソコンにつなげてすぐにラベル作成可能 使いやすい簡易版ラベル作成ソフト「P-touch Editor Lite」
対応テープ幅(mm)[TZeテープ]3.5/6/9/12/18/24 付属品お試しTZeテープ1本 (24mm幅 ラミネート 白地/黒文字 4m巻)、 CD-ROM(P-touch Editor 5.1 ほか収録)、 USBケーブル(1.0m)、ACアダプター(AD-E001) 質量(g)約710 (乾電池除く) 電源ACアダプター(AD-E001)入力:AC100V 50/60Hz 29VA 0.6A、出力:DC12V 2A市販の単3アルカリ乾電池6本(別売)、または市販の単3ニッケル水素充電池6本(別売) 対応OS[Windows(R)]Microsoft(R) Windows Vista(R)(512MB以上)、Windows(R)7(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit)) 、Windows(R)8/8.1(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))、Windows(R) 10(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))[Mac]Mac OS X v10.6.8(1GB以上)、v10.7.x(2GB以上)、v10.8.x(2GB以上)、v10.9.x(2GB以上)、v10.10.x(2GB以上)、v10.11.x(2GB以上) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×152×143 最大消費電力(W)約15 解像度180dpi 動作温湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと) 印字速度最高30mm/秒 オートパワーオフACアダプター使用時:操作終了後 約60分、乾電池使用時:操作終了後 約20分 最大印字奥行(mm)18.0(24幅テープ使用時)、15.8(18幅テープ使用時)、9.9(12幅テープ使用時)、7.1(9幅テープ使用時)、 4.5(6幅テープ使用時)、2.5(3.5幅テープ使用時) 印刷方式熱転写方式 ハードディスクドライブ(GB)[Windows(R)]0.07以上の空き容量、[Mac]0.5以上の空き容量 インターフェイスUSB Ver.2.0 Full Speed(ミニBタイプ ペリフェラル) RoHS指令(10物質対応)対応 専用ソフトラスタグラフィック カット形状オートカッター(フルカッターのみ)約2万カット ※試験結果によるデータで保証値ではありません。 最小印字長さ(mm)24.5 ※印刷1枚目(連続印刷時は1枚目のみ)の前に25程度のラベルの切り落としが発生します。
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

USB&Bluetooth(R)接続対応!。使う場所やシーンに合わせて自由に選べる!。乾電池にも対応!2WAY電源。環境に配慮した素材を使用。4~24mmのテープ幅に対応。PCソフト/アプリからラベルを作成!。オートカッター搭載!
付属品ACアダプタ(AC1116J)、USBケーブル(AtoC)、基本操作マニュアル(保証書付) ブラック 質量(g)430(乾電池・テープ除く) 電源ACアダプタ(AC1116J)、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)または単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売) 対応テープ幅(mm)4・6・9・12・18・24 最大印刷幅18.1mm(24mm幅テープ使用時) 印刷方式熱転写PRO印刷方式 ヘッド構成180dpi・128dot 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約132×54×146 インターフェイスUSB接続、Bluetooth(R)接続 RoHS指令(10物質対応)対応 カッターオートカッター
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

スーパー全自動鉛筆削り SASITEMI(サシテミ) PLUS(プラス)[文具] 動画あり
リビング学習に最適な、時短、省スペース、鉛筆カス問題を解決する全自動鉛筆削り「SASITEMI(サシテミ)」が登場。オートマチックだから時短。さすだけ全自動。鉛筆を差し込んだら自動で引き込み、自動で削り、自動で出てくる。1本目削り中に2本目の準備ができるので速い。充電式だから煩わしさナシ。ゴミ捨て時にゴミ箱まで持っていける。付属のUSBケーブルで充電しておけばコードレスで置き場所自由。満充電して約300回削れます。縦型だから使いやすい。細い長い形状なので設置の面積が小さく省スペース。上から鉛筆を刺すので刺しやすい。とがり切替ダイヤル付き。芯先の太さをダイヤル切替で調節できます。色鉛筆は太く、鉛筆は細く、など用途によって使い分けられるので便利。安全機能付き。けずりカスケース外れ感知機能(外れを感知し停止)。連続切削停止機能(100本以上で停止)。モーター過熱保護機能(モーター温度≧60℃)。切削時間(20秒)超過保護機能(最大20秒で切削終了)。過電流保護機能(通電電流≧7.5A)
付属品USBケーブル TypeA-TypeC(1m) 質量(g)約420(本体) 電源リチウムイオン充電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×91×178 主要材質ABS樹脂 適合アダプタAC100-240V 50/60HZ 5Vー2A 切削条件直径7~8mmの木質鉛筆 繰り返し・詰め替え対応
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

縦置きタイプの全自動鉛筆削り機。 鉛筆を入れたらあとはお任せ。フルオートで削り、終わったら鉛筆を押し戻してくれます。 縦タイプ&全自動なので、鉛筆に無理な力が入らず片側だけ削れてしまった、といったことが起こりません。しかも適切に削ってくれるから無駄削りを防止してくれます。 鉛筆を自動で引き込んで・削って・戻すときに、引き込む時とは逆回転で鉛筆を押し戻します。 耐久性のあるスチール製スパイラル刃が高速で鉛筆を削ります。約3000回までの耐久性があります。 長さ35mm未満の鉛筆は削れないので要注意!万が一短い鉛筆を入れてしまっても本体が検出し、自動的に停止します。 芯が折れてしまっても問題ありません。自動的に排出します。 自動で排出されない場合でも、手動で排出する機能もしっかり搭載。リセットボタンは電源を接続または電池を入れた状態でボタンを押すと、6秒ほどブレードが回転します。ゴミ箱の上で行うのがおすすめです。 連続使用は5分まで。それ以上は使わせないためのオーバーヒート防止機能が作動します。10分ほど休ませてください。 削りくずケースが装着されてないと、本体が動かない安全スイッチを搭載。 6~8mmの鉛筆・色鉛筆が削れます。(※柔らかい鉛筆・クレヨンは使用できません。) 削り角度は約18度。キリッとした鋭さのある仕上がりです。 ACアダプターもしくは単三アルカリ電池4本(別売)で動きます。何本も定期的に削る方はACアダプターがおすすめ! 容量上限はケースの4分の3くらいまで。目安として約50回削ったらいっぱいになります。定期的にブラシや乾いた布で拭いて掃除を行なってください。※4分の3ほど溜まらなくても、こまめに削りくずは捨ててください。
質量(g)228 電源ACアダプター 6V 2000mA(入力:100V-240V 出力:5-6 V / 2A)または単三電池4本(別売) 使用電池アルカリ電池(※マンガン電池、充電池(ニッケル水素電池)はご使用できません。) 対応商品色鉛筆、鉛筆(柔らかい鉛筆、クレヨンは使用しないでください。) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)97×63×121 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)対応鉛筆サイズ:6~8mm 繰り返し・詰め替え対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おしゃれな仕上がりのラベルを簡単に スマホで簡単。場所を選ばずラベルが作れる ハーフカット機能付きオートカッター搭載 24mm幅までのテープが使える PC接続もできる
用途お名前付けやラッピング 付属品ACアダプター、テープカートリッジ 18mm幅1本、専用USBケーブル 質量(g)約710(電池を除く) 種類【絵文字・記号】1141(スマホ版)/1289(PC版) 電源ACアダプター または単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池×8本(電池消耗目安:約2巻分) ※本機で推奨する充電式ニッケル水素電池はeneloop(エネループ)です フレーム56 入力方式スマホ(iPadはiPhoneの互換モードで動作します)、PC 機能コピー/ペーストあり(※PC版のみ対応)、タイムスタンプ/タイムスパンあり、バーコード/QRコード印刷あり、余白設定あり、連番印刷あり、連続印刷あり、 対応テープ幅(mm)3.5/6/9/12/18/24 印字密度200 ※dpi(dot per inch):1インチ(約25.4mm)あたりのドット数 最大印字行数9行(24mm幅テープ使用時) 最大印字幅(mm)18(24mm幅テープ使用時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×173×152.5 ※高さは足を含んだサイズです 印字速度2倍 ※KL-M7との比較。印刷条件により異なります。 書体LABEL DESIGN MAKER 2 書体(スマホ版) LABEL DESIGN MAKER 書体(PC版) スマホ・PC搭載書体 ※指定したフォントによっては、テキスト表示が欠けたり、特定の文字が表示されない場合があります フォント22書体[漢字11/かな11/英数22] フォーマット形式180 (スマホ版)/682(PC版)※フレーム付き印刷の種類には同一フレームで複数のテープ幅に対応するものが、それぞれ含まれています 拡大印刷あり ※対応テープ幅:18mm / 24mm(スマホ版のみ) インターフェイス【スマホ】Bluetooth(R) Low Energy【パソコン】USB 関連資料(0.42MB) カッターハーフカット機能つきオートカッター 対応ソフトウェア【スマホ】LABEL DESIGN MAKER 2【パソコン】LABEL DESIGN MAKER
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

幅広の24mmテープに対応し表現の幅が広がりました。 使えるアプリケーションも増えて、より自由なデザインを楽しめます。 ラベルを1枚ずつ自動でカットしてくれる便利なオートカット機能を搭載。 複数枚の連続印刷も手間なく行うことができます。
質量(kg)約580(Li-ion充電池付き約640) 電源Li-ion充電池(PA-BT-005) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約128×67×128 機能定型テンプレート:アプリ内蔵、オートパワーオフ:(Li-ion充電池使用時)操作終了後約10分、(USB接続時)操作終了後約1時間、飾り枠:61種類、メモリー登録:最大100ファイル 最大消費電力(W)約21 最大印字幅(mm)18(24mmテープ使用時) 解像度180dpi×180dpi(「標準」印刷)180dpi×360dpi(「高解像度」印刷) 印刷速度最高20mm/秒 ラベルサイズ(mm)TZe規格テープカセット3.5、6、9、12、18、24mm対応 印刷方式熱転写方式 インターフェイスBluetooth Ver2.1+EDR Class2、USB Ver2.0 Full Speed RoHS指令(10物質対応)対応 耐久回数本体内蔵自動式:約2万カット(フルカッターのみ)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

頭文字 朱(インキ) シリーズネームペン用ネーム インク色 書体既製品専用楷書体 印面サイズ(Φmm)9 対応オプション補充インキ:XLR-GP 印面種別浸透印 繰り返し・詰め替え対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

brother(ブラザー)ピータッチ
RoHS
モバイルアプリ「Brother iPrint&Label」でラベルの作成・印刷 パソコンにつなげてすぐにラベル作成可能 使いやすい簡易版ラベル作成ソフト「P-touch Editor Lite」
対応テープ幅(mm)[TZeテープ]3.5/6/9/12/18/24 付属品お試しTZeテープ1本(24mm幅 ラミネート 白地/黒文字 4m巻)、USBケーブル(A-ミニB 1.0m)、ACアダプター(AD-E001)※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。※プリンタードライバーとソフトウェア(P-touch Editor 5.2)などを使用するには、インストーラーダウンロードページ(brother.com/inst/ja/)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。 質量(g)約800(Li-ion充電池、電池除く) 電源ACアダプター(AD-E001) 入力:AC100V 50/60Hz 29VA 0.6A、出力:DC12V 2A市販の単3アルカリ乾電池6本(別売)、または市販の単3ニッケル水素充電池6本(別売)Li-ion充電池(BA-E001)(別売)DC7.2V 1850mAh 対応OS[Windows(R)]Microsoft(R) Windows Vista(R)(512MB以上)、Windows(R) 7(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit)) 、Windows(R) 8/8.1(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))、Windows(R) 10(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))[Mac]Mac OS X v10.7.5(2GB以上)、v10.8.x(2GB以上)、v10.9.x(2GB以上)、v10.10.x(2GB以上)、v10.11.x(2GB以上) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×152×143 最大消費電力(W)約16 解像度180dpi×180dpi(「標準」印刷)180dpi×360dpi(「高解像度」印刷) 動作温湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと) 印字速度最高30mm/秒(ACアダプター接続+ノーマルラミネート黒文字使用時:「標準」印刷) 最高15mm/秒(ACアダプター接続+ノーマルラミネート黒文字使用時:「高解像度」印刷) オートパワーオフACアダプター使用時:操作終了後 約60分、乾電池使用時:操作終了後 約20分、Li-ion充電池使用時:操作終了後 約30分 最大印字奥行(mm)18.0(24幅テープ使用時)、15.8(18幅テープ使用時)、 9.9(12幅テープ使用時)、7.1(9幅テープ使用時)、 4.5(6幅テープ使用時)、2.5(3.5幅テープ使用時) 印刷方式熱転写方式 ハードディスクドライブ(GB)[Windows(R)]0.7以上の空き容量、[Mac]0.5以上の空き容量 アズワン品番64-3782-57 インターフェイス[USB]USB Ver.2.0 Full Speed(ミニBタイプ ペリフェラル)[無線LAN(Wi-Fi)]IEEE802.11b/g/n(インフラストラクチャモード[b/g/n] / アドホックモード[b])■認証方式(暗号化方式)※アドホックモード時:オープンシステム(なし/WEP)■認証方式(暗号化方式)※インフラストラクチャモード時:オープンシステム(なし/WEP64/WEP128)、共通キー認証(WEP)、WPA/WPA2-PSK(TKIP+AES/AES)、WPA2-PSK(AES)、LEAP(CKIP)、EAP-FAST(TKIP/AES)、PEAP(TKIP/AES)、EAP-TLS(TKIP/AES)、EAP-TTLS(TKIP/AES)[NFC]JISX6319-4 および ISO/IEC14443 TypeB準拠 RoHS指令(10物質対応)対応 専用ソフトラスタグラフィック カット形状オートカッター(フルカッター/ハーフカッター):フルカッター 約2万カット、ハーフカッター 約1万カット ※試験結果によるデータで保証値ではありません。 最小印字長さ(mm)6(6の位置でのフルカットはできません。フルカットでの最小間隔は24.5です) ※印刷1枚目(連続印刷時は1枚目のみ)の前に25程度の余白が発生します。この余白は、フルカットによる切り落とし、ハーフカットによるスリット入れ、カットなしが選択できます。
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

簡単操作で場所を選ばずラベル作成 コンパクトなスマホ専用モデル ネームランドイーマ
付属品ACアダプター(AD-A95100L)、テープカートリッジ お試し用9mm幅1本 質量(g)約425(電池を除く) 種類【絵文字・記号】1141 電源ACアダプター または単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池×6本(電池消耗目安:約4巻分) ※本機で推奨する充電式ニッケル水素電池はeneloop(エネループ)です フレーム56 入力方式スマホ 機能タイムスタンプ/タイムスパンあり、余白設定あり、連番印刷あり、連続印刷あり、 対応テープ幅(mm)3.5mm/6mm/9mm/12mm/18mm 印字密度200 ※dpi(dot per inch):1インチ(約25.4mm)あたりのドット数 最大印字行数6行(18mm幅テープ使用時) 最大印字幅(mm)12(18mm幅テープ使用時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×154×137.5 ※高さは足を含んだサイズです 書体LABEL DESIGN MAKER 2 書体 / スマホ搭載書体 ※指定したフォントによっては、テキスト表示が欠けたり、特定の文字が表示されない場合があります フォント22書体[漢字11/かな11/英数22] フォーマット形式180※フレーム付き印刷の種類には同一フレームで複数のテープ幅に対応するものが、それぞれ含まれています インターフェイス【スマホ】Bluetooth(a) Low Energy カッター手動カッター 対応ソフトウェア【スマホ】LABEL DESIGN MAKER 2
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局) 可動式外部アンテナ JIS防雨型 飛散防止ガラス使用 スイープセコンド 配線工事が不要のソーラー式です。
用途※学校や公園、駐車場などに 種類掛時計 表示方式アナログ 機能電波受信、スイープセコンド トラスコ品番364-2011 材質金属枠、前面:飛散防止ガラス 質量(kg)3.3 使用温度範囲(℃)-20~+60 電源ソーラー(光発電セル×1・充電池×3) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×527×78 TKG品番9-2579-1001 TKG品番(2017)6-2371-1001
1個
79,980 税込87,978
当日出荷

子どもは線路をつなげる遊びが大好き。どんどんつなげて、野原のまんなか、線路は続く。山があったら、川があったら、大きな池があったら…。リズミカルな文章とかわいいイラストで親子一緒に楽しめる絵本。
初版年月2003/10/01 分類児童 判型A4 ページ数32 ジャンル日本文学小説 著者名竹下文子 文 鈴木まもる 絵
1冊
1,400 税込1,540
8日以内出荷

テープ幅(mm)PROテープカートリッジ 4・6・9・12・18mm幅 仕様テープはEA761DK-44/185、EA761DN-52/55が使用できます。 付属品ACアダプタ、試用PROテープ サイズ約183(W)×219(D)×58(H)mm 質量(g)約580(乾電池・テープを除く) シリーズテプラ 電源ACアダプタ(付属) 単3形アルカリ乾電池×6本(別売) 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売) 表示6文字×2行 入力方式JIS配列キーボード式 書体数漢字:3、かな:3、英数 印刷熱転写PRO印刷方式 印刷行数:1/6行 印刷濃度:-3/ふつう/+3(7段階) ヘッド構成:サーマルヘッド・96dot,180dpi(最大印刷幅13.5mm) カッター:オートカッター 文字サイズ6段階 文章ファイル90文字(5ファイル)
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

満充電から300本削れます
仕様●型番:FS-760●切削可能鉛筆:直径7~8mmの木質鉛筆●サイズ(W×D×H)mm:91×91×174●重量(g):420●電源:リチウムイオン充電池●付属品:USBケーブルA-MicroB(1m)●材質:ABS樹脂●対応アダプター:AC100-240V、50/60Hz、5V-2A アズワン品番65-3891-79 繰り返し・詰め替え対応
1台
5,798 税込6,378
翌日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング