事務用品は、オフィスなどで業務を行う際に必要なもの全般を示します。広い範囲の物品が含まれ、主なものは、文房具や事務用機器、消耗品をはじめ、収納や応接用の家具、各種備品などです。また、製図作業に必要な専用の道具なども含まれ、業務に直接必要なもの以外に、各種飲料や食料品も。逆に、オフィスで使用するもののなかでも、パソコンなどのOA/PCに関連する機器や消耗品、各種電池や照明器具類などは、事務用品のカテゴリーには含まれません。
マカロン三角定規10cm西敬(イカリボシ)翌々日出荷
・端から測れるゼロスタート目盛・メモリの長さが5mmごとに分かれているので、読み取りやすくなっています。・平行線や垂直線が引きやすい方眼目目盛つき・丈夫なアクリル樹脂製・収納ケースとお名前シール付き
目盛10cm本体寸法(mm)二等辺三角形:85×85×120×1.5 直角三角形:70×120×140×1.5入数5組RoHS指令(10物質対応)対応
カッティング方眼三角定規 快段目盛SK(新潟精機)3日以内出荷
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。ケガキ、カット面にはステンレス板付で、カッターなどの食い込みを防止します。小回りがきき、細かな作業に優れ、プラ板工作にも便利です。透明なので加工物の線や模様を確認しながら作業できます。別売のL型やT型と組み合わせることで色んな角度のケガキ、カット作業ができます。
用途寸法測定や線引き、切断作業に材質本体/アクリル厚さ(mm)3本体質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応目盛種別cm目目盛間隔(mm)1
カッティング方眼L型定規 快段目盛SK(新潟精機)3日以内出荷
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。ケガキ、カット面にはステンレス板付で、カッターなどの食い込みを防止します。内角部分に逃げ穴付なので、カッターなどの刃先が当たらず、切断したい端面からキレイに切断可能です。内側基点目盛付なので、加工物の端面に引っ掛けながら内寸測定が可能です。透明なので加工物の線や模様を確認しながら作業できます。別売の三角定規と組み合わせることで色んな角度のケガキ、カット作業ができます。
用途寸法測定や線引き、切断作業に材質本体/アクリル幅(mm)75厚さ(mm)3全長(mm)150規格15×7(13×5)(cm)本体寸法(mm)W75×H150×D3本体質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応目盛種別cm目目盛間隔(mm)1
カッティング方眼T型定規 快段目盛SK(新潟精機)3日以内出荷
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。ケガキ、カット面にはステンレス板付で、カッターなどの食い込みを防止します。内角部分に逃げ穴付なので、カッターなどの刃先が当たらず、切断したい端面からキレイに切断可能です。内側基点目盛付なので、加工物の端面に引っ掛けながら内寸測定が可能です。透明なので加工物の線や模様を確認しながら作業できます。別売の三角定規と組み合わせることで色んな角度のケガキ、カット作業ができます。
用途寸法測定や線引き、切断作業に材質本体/アクリル幅(mm)100厚さ(mm)3全長(mm)150規格10×13(4-0-4)(cm)本体寸法(mm)W100×H150×D3本体質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応目盛種別cm目目盛間隔(mm)1
パルカラーネオ三角定規 10cm西敬(イカリボシ)翌々日出荷
規格12cm型付属品お名前シール付適合オレフィンケース入材質PVC(硬質)厚さ(mm)1目盛(最大)10cmRoHS指令(10物質対応)対応
カラー定規16cmクツワ(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
定規裏面に滑り止め加工を施し、線が引きやすい
物の高さや深さを測りやすい端スタートメモリ
手に優しい角アール付き
5mmごとに長さの違うメモリで読み取りやすい
丈夫で透明度の高いメタクリル樹脂製
名前シール付き
測定範囲(cm)16材質PMMA質量(g)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×2×25RoHS指令(10物質対応)対応
方眼三角定規クラウン[事務用品]当日出荷
使用時の乱反射を抑えるノングレア(つや消し)タイプ。
規格30cm型材質PMMA(メタクリル)製厚さ(mm)2サイズ30cm型RoHS指令(10物質対応)対応
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります