事務用品 :「逆転防止器」の検索結果

事務用品は、オフィスなどで業務を行う際に必要なもの全般を示します。広い範囲の物品が含まれ、主なものは、文房具や事務用機器、消耗品をはじめ、収納や応接用の家具、各種備品などです。また、製図作業に必要な専用の道具なども含まれ、業務に直接必要なもの以外に、各種飲料や食料品も。逆に、オフィスで使用するもののなかでも、パソコンなどのOA/PCに関連する機器や消耗品、各種電池や照明器具類などは、事務用品のカテゴリーには含まれません。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来のシュレッダーでは細断禁止物とされていた厚紙や段ボール、シール付き封筒などが細断可能になったパワフルなシュレッダーです。 DMなどもそのまま細断可能です。 オートクリーニング機能搭載し定期的に正転/逆転をして詰まりを防止します。 細断屑満杯センサー付きで、満杯になったら作動停止してランプでお知らせしてくれます。 乾燥機に満杯屑センサーが誤作動を起こす場合でもキャンセル(入/切)スイッチ付きだから安心です。 乾燥機に満杯屑センサーが誤作動を起こす場合でもキャンセル(入/切)スイッチ付きだから安心です。
ホワイト ダストボックス容量(L)33 仕様メディア細断、ホッチキス11号針迄細断可 トラスコ品番158-7718 幅(mm)410 質量(kg)19 高さ(mm)649 タイプ静音/49db 奥行(mm)295 電源(V)AC100 消費電力(W)320/330 電源コード(m)1.6 機能オートリバース、オートクリーニング、電源スイッチ、オートスタート&ストップ機構、自動停止安全スイッチ、逆転スイッチ、手動細断スイッチ 細断速度2.4/2.8m/min(50/60Hz) 細断寸法(mm)最大:4×40 投入口幅(mm)222/260 最大細断枚数17/16 定格使用時間(分)40 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×295×649 最大細断枚数(50Hz/60Hz)17/16
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります