事務用品 :「長 尺 定規」の検索結果
事務用品は、オフィスなどで業務を行う際に必要なもの全般を示します。広い範囲の物品が含まれ、主なものは、文房具や事務用機器、消耗品をはじめ、収納や応接用の家具、各種備品などです。また、製図作業に必要な専用の道具なども含まれ、業務に直接必要なもの以外に、各種飲料や食料品も。逆に、オフィスで使用するもののなかでも、パソコンなどのOA/PCに関連する機器や消耗品、各種電池や照明器具類などは、事務用品のカテゴリーには含まれません。
関連キーワード
方眼目盛付きでレイアウト作業やライン引き作業などのスピードアップが図れます。
カッティング面にステン鋼付で、カッターの刃が食い込みません。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
仕様方眼目盛付伸縮率:1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
材質本体:アクリル、カッター面:ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
見えやすい大きい数字で、5cmごとに数字の色が変わります。端からの目盛りなので測り始めの位置を間違えにくく、深さや高さも測りやすい。
用途線を書いたり長さを測る作業に。
材質メタクリル樹脂
強度と耐久性に優れた、ステンレス製スケール。デザインやカッティング作業に幅広く使えて便利。デザイン、製図、データ読み取り、カッティング作業と用途に合わせて選べる4つの長さ。(15cm・30cm・60cm・100cm)。両側に目盛り付きで使いやすく、用途に合わせた精密な計測が可能です。端を基準に計測できる、便利なゼロスタート直尺定規。文字・数字や表面の仕上がりがきれいで見やすい。ステンレススチールのシルバー仕上げ(反射防止加工)。ビニールケース入り。JIS規格品
仕様ビニルケース入り、JIS規格品
材質ステンレススチールのシルバー仕上げ(反射防止加工)
色シルバー
建築設計に最も必要とされる目盛が揃っています。
30cmはプラスチックケース付。
材質ABS樹脂
目盛1/20・1/50・1/100・1/200・1/250・1/300
長さ許容差(mm)(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25
タイプ建築士用
こんなお得な商品も!

直線定規(樹脂製)
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
レイアウト作業に最適です。線引き作業に最適です。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
仕様1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
材質アクリル樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
アクリル製30cm定規・透明度に優れ、丈夫でキズつきにくい。
材質アクリル製
長さ(cm)30
1本
¥469
税込¥516
当日出荷
定規を立てて深さを測れる縦目盛ゼロスタートの方眼定規。平行が一目で解る5mm方眼直線定規です。縦目盛でゼロスタート方眼定規になっているため、定規を立てて深さを測ることができます。また、5cm毎にベタの抜き文字になっているため長さが読取りやすくなっています。アクリル樹脂製なので透明度に優れて美しく、丈夫で長持ちします。
材質(本体)アクリル樹脂製
目盛縦目盛り付(ゼロスタート目盛)
測定範囲(cm)横30×縦35(3×3方眼)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)35×310×2.0
地積測量図や各階平面図など、登記手続きに必要な図面作成、読み取りに便利です。
目盛1/100・1/200・1/250・1/300・1/500・1/600
材質ABS樹脂
タイプ土地家屋調査士用
見易い大きな目盛数字を採用しました。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
材質アクリル樹脂
収縮率1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
定規を立てて深さを測れる縦目盛ゼロスタートの方眼定規。平行が一目で解る5mm方眼直線定規です。縦目盛でゼロスタート方眼定規になっているため、定規を立てて深さを測ることができます。また、5cm毎にベタの抜き文字になっているため長さが読取りやすくなっています。アクリル樹脂製なので透明度に優れて美しく、丈夫で長持ちします。
材質(本体)アクリル樹脂製
目盛縦目盛り付(ゼロスタート目盛)
測定範囲(cm)横20×縦3(2×2方眼)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)30×210×1.5
定規の端にステンレス製の金棒をはめ込んであるので、紙などを定規をあてて切るとき、カッターで定規を削ったり、傷をつける心配がありません。
ステンレスがはめ込み接着されているので、定規を曲げたりしても、はがれる心配がありません。
長さ(cm)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×3×510
ステンレス板付きなので定規を傷付けずカッター作業ができます。
滑り止め付きなので、すべりにくくカットラインが歪みません。
用紙サイズ表示入り。
切りたいサイズに合わせてカットできます。
用紙の規格サイズを確かめる際にも便利。
端から測れるゼロスタート。
物の高さを測る時も便利です。
カッター作業の縦使いに応じた縦メモリ付き。
左利き用の縦メモリも表示。
10cmごとの白黒ライン付きなので、ひと目で10cm単位の長さを確認できます。
メタクリル樹脂製。
材質PMMA、ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
縮小コピー図面を原紙サイズで読み取れます。
30cmはプラスチックケース付。
材質ABS樹脂
タイプ縮小コピー用
目盛A列→A列(70.7%)・A列→B列(86.6%):1/50、1/100、1/200
長さ許容差(mm)(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25
携帯に便利なポケットサイズです。
用途図面作成、寸法の読み取りに使用する三角スケール
サイズ(目盛)10cm
長さ(mm)120
目盛1/100、1/200、1/300、1/400、1/500、1/600
トラスコ品番408-3661
材質ABS樹脂
質量(g)9
断面寸法(mm)16×16×16
長さ許容差(mm)(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25
1本
¥779
税込¥857
当日出荷
レイアウト作業に最適です。線引き作業に最適です。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
仕様1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
材質アクリル樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
縦目盛でゼロスタート定規になっているため定規を立てて深さを計ることができます。
5mm毎にドットがついた目盛があり5cm毎に黒ベタ抜き文字になっているため長さが読取りやすくなっています。
縦文字の名入れにも最適です。
材質(本体)アクリル樹脂
定規を立てて深さを測れる縦目盛ゼロスタートの方眼定規。平行が一目で解る5mm方眼直線定規です。縦目盛でゼロスタート方眼定規になっているため、定規を立てて深さを測ることができます。また、5cm毎にベタの抜き文字になっているため長さが読取りやすくなっています。アクリル樹脂製なので透明度に優れて美しく、丈夫で長持ちします。
材質(本体)アクリル樹脂製
目盛縦目盛り付(ゼロスタート目盛)
測定範囲(cm)横15×縦3(1.5×1.5方眼)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)30×160×1.5
測定値が読取易い段差型目盛です。JIS同等精度基準検査合格品です。熱の影響を受けにくいアルミ製です。
用途図面作成用縮尺スケール。
材質アルミ
長さ(mm)150
タイプ図面作製用
縮尺1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
ポケットタイプの一般用三角スケールです。15cmのポケットタイプの一般用三角スケールです。
用途製図用縮尺スケール。
材質ABS
長さ(mm)15
タイプ一般用
目盛1/100・1/200・1/300・1/400・1/500・1/600
1個
¥990
税込¥1,089
当日出荷
再生PETを使用した直定規。端から測れる目盛付なので便利。線が引きやすい方眼罫が入っています。
グリーン購入法適合
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
種別直定規
材質PET樹脂(透明)
グリーン購入法に適合の再生アクリル材を使用しながらも、従来品と同等クラスの透明性や質感を保っています。ゼロスタート目盛:定規の端から目盛がスタートしているので、端からの長さが測りやすく、便利にご使用いただけます。 消えにくい箔押し印刷:目盛に定着性の高い箔押し印刷を採用し、長期間使用しても剥がれにくい仕様です。
材質再生アクリル樹脂製
グリーン購入法適合
製図や測定に用いる定規です。材質はアクリル製のメタルガイド付き20cmものさしです。製図・測定に
材質アクリル
色クリア+メタルガイド
長さ(cm)20
1本
¥119
税込¥131
当日出荷
厳選した国産竹のみを使用。60年来竹尺を作り続けている竹尺製造工房とORIONS定規のコラボレーションの逸品。国産品の割合は極小という竹尺の中で、厳選した国産真竹と孟宗竹のみを使用しています。質感は樹脂や金属と比べ、軽くて匂いも良く、柔らかい手触りが特長。目盛りはレーザーで焼き入れ加工を施しているため消えにくくなっています。竹は腰が強く、熱膨張が非常に小さいため目盛りが狂いにくくなっています。本体端から表示されているゼロスタート目盛りなので高さや深さ、奥行きも測れます。コンパクトサイズでペンケースに入れてもかさばりません。また、ポケットに入れて持ち歩き、直ぐに取り出して寸法を測れます。使い込むほどに手になじむ天然素材。長年培われたこだわりの技法で、職人が一本一本、丹精込めて作り上げています。竹ものさしは、その見た目や質感から国内外を問わずワールドワイドな文具との相性が抜群。
材質(本体)国産竹
目に優しいグリーン系で、長時間作業も疲れない。
耐久性に優れ、曲げても折れにくい。
コンピューター制御によるNC自動彫刻機でカットされているので、表示ラインとのズレが少なくカット面が滑らかで、美しく正確なラインが引けます。
リング穴で紛失防止に役立ちます。
柔軟性があり、折れにくい素材です。カラー磁石により、黒板に貼って使用した際、黒磁石と比較して目立ちにくくなっています。
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
通常品に比べてスリムで収納・持ち運びに便利です。携帯に便利なケース付です。鋭角でつまみやすいです。数値が判別しやすい総数字です。高精度レーザー印字目盛です。
用途製図・縮尺図面の読み取りに。
目盛縮尺:1/20m、1/50m、1/100m、1/200m、1/250m、1/300m
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ許容差(mm)1:±0.06、2:±0.07、3:±0.08
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
平行の線を引くための定規、ヘイコウのものさし33cm。「サイズを測る・線を引く」という作業時間を簡単に短縮。本体のボーダー線を基準に寸法を取り、横穴に鉛筆やペン先を入れて走らすことで「サイズを測る・線を引く」という作業時間を簡単に短縮することができます。 最大30mm巾の平行線を引くことができ、紙の端から何ヶ所かに寸法を取って直線を引いていた手間が省けます。アクリル定規にはあまり見られない0.5mm目盛りが5cmまで入っています。深さや高さ、奥行きを測りやすいよう端からゼロスタートの目盛りになっています。ネオンカラーボーダーラインの間が透明で行の読取りがスムーズにできます。定規背面に特殊コーティングマット素材を使用した加工を施しているため高硬度でキズがつきにくく耐久性に優れています。また、印刷を挟み込んだコーティングなので目盛りが消えにくくなっています。
仕様特殊コーティング加工、ゼロスタート目盛
材質(本体)アクリル樹脂製
測定範囲(cm)33
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)40×330×3.0
A4三つ折りの課題であった、最初の折り位置が簡単に一発で決まる!!
見積書や請求書、商品案内のパンフレットなど、A4サイズを定型封筒に入れる際に、最初の
折り位置が悪いと封筒に入らなかったり、用紙の端が合わなかったりすることがありました。
この紙折り定規を『突き当てて折る』だけで、最初の折り位置が簡単に一発で決まります。
・突き当てれば折る位置が決まり、誰でもキレイに折れます。
・ちょっと大雑把な性格のあの人も、キッチリ折れます。
・A3サイズを半分に折るときにも使えます。
・フック穴付きだから、使わないときはひっかけて収納できます。
材質アクリル樹脂(透明)
質量(g)99
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)100 x 310 x 3
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
通常品に比べてスリムで収納・持ち運びに便利です。携帯に便利なケース付です。鋭角でつまみやすいです。数値が判別しやすい総数字です。高精度レーザー印字目盛です。
用途製図・縮尺図面の読み取りに。
目盛縮尺:1/20m、1/50m、1/100m、1/200m、1/250m、1/300m
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ許容差(mm)1:±0.06、2:±0.07、3:±0.08、4:±0.09
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
1
2
3
4
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。