事務用品 :「電波時計 中継器」の検索結果
事務用品は、オフィスなどで業務を行う際に必要なもの全般を示します。広い範囲の物品が含まれ、主なものは、文房具や事務用機器、消耗品をはじめ、収納や応接用の家具、各種備品などです。また、製図作業に必要な専用の道具なども含まれ、業務に直接必要なもの以外に、各種飲料や食料品も。逆に、オフィスで使用するもののなかでも、パソコンなどのOA/PCに関連する機器や消耗品、各種電池や照明器具類などは、事務用品のカテゴリーには含まれません。
用途ER-80S2・110S5の後付けに
適合機種ER-80S2・110S5
使用方法1.窓の近くや上階など電波の届きやすい場所へ。2.受信感度のランプが悪いから良いへ。3.良い→受信成功ランプが点滅したら本体へ。
質量(g)102
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×65×20
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
標準電波またはスマホアプリから時刻を受信できるハイブリッド電波時計です。温度湿度表示、スイープ秒針、おやすみ秒針、電池切れ予告機能付きです。時計本体が「親機」「子機」「中継器」機能を備えているので環境が整えば複数台の設置で時刻を同期させることも可能です。時計から時計へ、時計情報をBluetoothでつなぎます。
電源単3アルカリ乾電池×6本(付属)
表示方式アナログ
湿度計対応
電池寿命5年(納品時はモニター電池)
電波時計対応
温度計対応
インターネットが使用できる環境であれば、どこでも利用可能。
Ethenet端子(LAN端子)に接続するだけで使用可能。
微弱無線局なので無線局免許が不要。
質量(g)260
消費電力(W)4.5以下
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)162×39.5×103(スタンド含まず)
精度(同期)10ms(0.01秒)以下
出力周波数(Hz)40k/60k(スイッチ切替)
入力端子Ethernet(RJ-45)
入力電源AC100V/DC12V(付属ACアダプタ)
使用範囲(m)(輻射可能)半径約10
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
標準電波またはスマホアプリから時刻を受信できるハイブリッド電波時計です。時計本体が「親機」「子機」「中継器」機能を備えているので環境が整えば複数台の設置で時刻を同期させることも可能です。時計から時計へ、時刻情報をBluetoothでつなぎます。
グリーン購入法適合
時刻を自動で修正する電波時計。
夜間(PM10:00~AM6:00)秒針が止まりコチコチ音が気になりません。
用途掛け時計として
材質プラスチック、ガラス(前面)
色シルバー
直径(Φmm)278
質量(g)460
種類掛時計
精度±30秒
表示方式アナログ
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)278×43
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局)、ステップセコンド、夜間秒針停止(PM10時~AM6時の間)
使用電池単3乾電池×1本(別売)
電池寿命約1年
取扱説明書(3.3MB)
電波が届かなくても時刻を修正。
すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。
時計を一元的に可視化して管理。
材質プラスチック(外枠)、アクリル(前面カバー)
質量(kg)約1.4
色ホワイト
直径(Φmm)310
奥行(mm)60
温度範囲(℃)-10~50
表示方式アナログ
機能電池切れ予告:秒針停止、電池交換マークを表示、SNMP Trapで通知
電池単2(アルカリ)×6
同期方式NTP(同期間隔6時間~1週間)
セキュリティWPA2-PSK(AES)またはWPA2-EAP(AES)
時間精度±2秒/日
無線LANIEEE802.11 b/g/n(2.4G)
電池寿命(年)約5
1個
¥33,980
税込¥37,378
11日以内出荷
こんなお得な商品も!

電波掛時計 スタンダード
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
シンプルなデザインの壁掛け電波時計です。
明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出す秒針停止機能を搭載しています。
種類掛時計
表示方式アナログ
機能電波受信、夜間秒針停止
仕様電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)、秒針停止機能
材質ケース:樹脂、風防:ガラス
色パールホワイト
直径(Φmm)268
質量(g)630
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)268×50
使用電池アルカリ乾電池単3形×1
電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き
電池寿命約1年
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
電波が届かなくても時刻を修正。
すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。
時計を一元的に可視化して管理。
材質プラスチック(外枠)、ガラス(前面カバー)
質量(kg)約1.9
色ホワイト
直径(Φmm)390
奥行(mm)63
温度範囲(℃)-10~50
表示方式アナログ
機能電池切れ予告:秒針停止、電池交換マークを表示、SNMP Trapで通知
電池単2(アルカリ)×6
同期方式NTP(同期間隔6時間~1週間)
セキュリティWPA2-PSK(AES)またはWPA2-EAP(AES)
時間精度±2秒/日
無線LANIEEE802.11 b/g/n(2.4G)
電池寿命(年)約5
1個
¥44,980
税込¥49,478
11日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。