事務用品 :「B型 コネクター」の検索結果
事務用品は、オフィスなどで業務を行う際に必要なもの全般を示します。広い範囲の物品が含まれ、主なものは、文房具や事務用機器、消耗品をはじめ、収納や応接用の家具、各種備品などです。また、製図作業に必要な専用の道具なども含まれ、業務に直接必要なもの以外に、各種飲料や食料品も。逆に、オフィスで使用するもののなかでも、パソコンなどのOA/PCに関連する機器や消耗品、各種電池や照明器具類などは、事務用品のカテゴリーには含まれません。
タブレットやスマホから印刷可能
テープ幅いっぱいに印刷可能
ラベル作成ソフト「P-touch Editor」
対応テープ幅(mm)[TZeテープ]3.5/6/9/12/18/24/36、[HGeテープ]9/12/18/24/36
付属品安全にお使いいただくためにかんたん設置ガイド、ACアダプター(AD9100ESA)、電源コード、TZeテープ1本 (36mm幅、ラミネート 白地/黒文字 8m巻)、USBケーブル(1.8m)
質量(g)約1480(Li-ion充電池、電池除く)、オプション品のLi-ion充電池「PA-BT-4000LI」+充電池ホルダー「PA-BB-002」装着時: 約2070(オプション品の合計質量:約590)
電源ACアダプター(AD9100ESA)入力:AC100V-240V 50/60Hz 1.8A、出力:DC24V 2.65Aオプション品のLi-ion充電池「PA-BT-4000LI]と充電池ホルダー[PA-BB-002]を使用DC14.4V 1800mAh
対応OS[Windows(R)]Microsoft(R) Windows Vista(R)(512MB以上)、Windows(R) 7(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit)) 、Windows(R) 8/8.1(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))、Windows(R) 10(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))[Mac]Mac OS Xv10.9.x(2GB以上)、v10.10.x(2GB以上)、v10.11.x(2GB以上)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約118×192×146(オプション品の充電池ホルダー「PA-BB-002」装着時: 約118×192×186)
最大消費電力(W)印刷時最大:約63.6、待機時:約0.9、電源OFF時:約0.3
解像度360dpi×720dpi (「高解像度」印刷)360dpi×360dpi (「標準」印刷)360dpi×360dpi (「品質優先」印刷)360dpi×180dpi (「高速」印刷)
動作温湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと)
印字速度最高約80mm/秒:「高速」印刷 最高約60mm/秒:「標準」印刷 最高約30mm/秒:「品質優先」印刷 最高約30mm/秒:「高解像度」印刷
オートパワーオフACアダプター使用時:無効、Li-ion充電池使用時:操作終了後 約30分
最大印字奥行(mm)32.0(36幅テープ使用時)、22.6(24幅テープ使用時)、16.5(18幅テープ使用時)、10.6(12幅テープ使用時)、7.5(9幅テープ使用時)、4.5(6幅テープ使用時)、 2.5(3.5幅テープ使用時)
印刷方式熱転写方式
ハードディスクドライブ(GB)[Windows(R)]0.7以上の空き容量、[Mac]0.5以上の空き容量
インターフェイス[USB]USB Ver.2.0 Full Speed(Bタイプ ペリフェラル)[シリアル]オプション品のシリアルケーブル変換アダプター[PA-SCA-001]を使用することでRS-232C D-sub 9ピン オス型コネクタに変換[無線LAN(Wi-Fi)]Wireless Direct: IEEE802.11n、アドホックモード: IEEE802.11b、インフラストラクチャー: IEEE802.11b/g/n、WPS 2.0■認証方式 (暗号化方式) ※アドホックモード時:オープンシステム (なし/WEP)■認証方式 (暗号化方式) ※インフラストラクチャモード時:オープンシステム (なし/WEP64/128bit)、共有キー認証(WEP64/128bit)、WPA/WPA2-PSK、LEAP、EAP-FAST、PEAP、EAP-TTLS、EAP-TLS
RoHS指令(10物質対応)対応
専用ソフト[プリンター制御コマンド]ラスタグラフィック、ESC/P、P-touch Template[内蔵フォント、サイズ(ESC/P)]ビットマップフォント:ゴシック、ヘルシンキ 3サイズ<24, 48, 48x2dot>[内蔵フォント、サイズ(P-touch Template)]ビットマップフォント:ゴシック、ヘルシンキ 2サイズ<24, 32dot>アウトラインフォント:ゴシック、ヘルシンキ 21サイズ<35-450dot>[内蔵バーコード(ESC/P , P-touch Template)]■ESC/P、P-touchTemplate共通CODE39, ITF(I-2/5), EAN-13(JAN13), EAN-8(JAN8), UPC-A, UPC-E,CODABAR(NW-7), CODE128, GS1-128(UCC/EAN-128),QR Code(model 1, model 2, micro QR), PDF417(Standard, Truncate, MicroPDF417),DataMatrix(ECC200 Square, ECC200 Rectangular), MaxiCode,GS1 DataBar (Standard, Truncated, Stacked, Stacked Omnidirectional)GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded(Standard, Stacked)、, POSTNET,Aztec[メモリー(利用可能領域)]7MB、[転送可能テンプレート数]メモリーの利用可能領域内で最大99テンプレート
カット形状オートカッター(フルカッター/ハーフカッター):フルカッター 約4.5万カット、ハーフカッター 約3万カット ※試験結果によるデータで、保証値ではありません。
最小印字長さ(mm)4(4の位置でのフルカットはできません フルカットでの最小間隔は22です)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
3Dプリンタで作ることができる電子機器用ケースのデータ作成方法を解説.本書付属CD-ROMを使ってWindows版3D CADソフトAutodesk 123D Designをインストールし,サンプル・データを3D CADソフトで開き,操作しながら3Dプリンタ用のデータ作成方法が学べる. 目 次 ソフトウェアのインストールとシステム要件について 第1部 はじめて3Dプリンタを使うための基礎知識 第1章 3Dプリンタ3DCAD 1-1 3Dプリンタで出力するまでの作業手順 1-2 3Dプリンタのセットアップ手順 1-3 3Dプリンタで知っておくべき基本事項 1-4 3Dプリンタの選定 第2部 Autodesk 123D Design操作ガイド 第2章 123D Designの入出力操作 2-1 ソフトウェアを立ち上げる 2-2 データ入出力メニュー 第3章 123D Designの画面操作 3-1 View Cube 3-2 ナビゲーションバー 第4章 123D Designのモデリング機能 4-1 プリミティブ機能 4-2 スケッチ 4-3 構成 4-4 修正 4-5 パターン 4-6 グループ化 4-7 結合(ブーリアン演算) 4-8 計測 4-9 文字 4-10 スナップ 4-11 トランスフォーム 4-12 インターネット接続時におけるデータの利用 4-13 ソフトウェアの環境設定 Appendix 1 3Dモデル選択時の共通機能 Appendix 2 2次元図形を選択したときの共通機能 Column 1 3Dプリンタで球を作るのは難しい Column 2 図形確定後の寸法調整 第3部 応用編 ~3Dデータの作成~ 第5章 小型ケース用プレートを3Dプリンタで作る 5-1 ベースとなるプレートの製作 5-2 基板取り付け用USBコネクタの穴をあける 5-3 USBコネクタとLANコネクタとDサブコネクタの穴をあける 第6章 中型ケース用プレートを3Dプリンタで作る 6-1 より大きなプレートの作成 6-2 RCAジャックの穴をあける 6-3 パネル・マウント用ACコネクタ 6-4 その他の部品の穴をあける 第7章 3次元の造形に挑戦 ~ケースの製作~ 7-1 ケースの作成 7-2 取り付け穴の設計 7-3 各パーツの組み立て図の作成 7-4 設計完成後の改造 Appendix 3 本書付属CD-ROM収録ファイルとAutodesk 123D Designのショートカットキー
ジャンル電子通信
分類専門
判型B5
ページ数224
著者名岩永翔伍
初版年月2017/06
1冊
¥3,600
税込¥3,960
当日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。