カッティング方眼L型定規 快段目盛SK(新潟精機)3日以内出荷
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。<br />ケガキ、カット面にはステンレス板付で、カッターなどの食い込みを防止します。<br />内角部分に逃げ穴付なので、カッターなどの刃先が当たらず、切断したい端面からキレイに切断可能です。<br />内側基点目盛付なので、加工物の端面に引っ掛けながら内寸測定が可能です。<br />透明なので加工物の線や模様を確認しながら作業できます。<br />別売の三角定規と組み合わせることで色んな角度のケガキ、カット作業ができます。
用途寸法測定や線引き、切断作業に材質本体/アクリル幅(mm)75厚さ(mm)3全長(mm)150規格15×7(13×5)(cm)本体寸法(mm)W75×H150×D3本体質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応目盛種別cm目目盛間隔(mm)1