事務用品 :「LED燈」の検索結果
事務用品は、オフィスなどで業務を行う際に必要なもの全般を示します。広い範囲の物品が含まれ、主なものは、文房具や事務用機器、消耗品をはじめ、収納や応接用の家具、各種備品などです。また、製図作業に必要な専用の道具なども含まれ、業務に直接必要なもの以外に、各種飲料や食料品も。逆に、オフィスで使用するもののなかでも、パソコンなどのOA/PCに関連する機器や消耗品、各種電池や照明器具類などは、事務用品のカテゴリーには含まれません。
AC電源デジタル電子目覚まし電波時計
機能電波OFF 機能/ 電波サーチ機能/W アラーム/ スヌーズ/ アラームオートストップ/ アラームモニター/12(AM・PM)・24 時間表示切換式/ カレンダー表示(2099 年12 月31 日まで表示可能)/ 温度表示(-9.9 ~ 50℃)/ 湿度表示(20 ~ 95%)特 記 事 項 常時点灯LED ライト式(AC アダプター接続で常時点灯)/ 掛置兼用/ 表示色切替機能/ 明度2 段階切換機能/ 表示モード切換機能
付属品リチウム電池×1個、AC電源アダプター×1個、木ねじ×1個、保証書、取扱説明書
質量(g)330
本体寸法(mm)92×240×20
使用電源ACアダプター 入力電圧:AC100V 50/60kHz 、出力電圧:DC5V 350mA、消費電力:約4.5W コード長:約1.8m
使用電池リチウム電池CR2032×1個
カレンダー付き
製図やイラスト作成に最適な超大型A2サイズのトレース台です。。
LED照明なので蛍光灯のようにノイズや発熱がなく長時間の使用も快適です。
端の方が暗くならないように、合計 灯のLEDを上下2列 63個x2=126個のLEDで全体を照らします。
自然色で目が疲れません。
トレースにはもちろん、インテリアやディスプレイにもお使い頂けます。
調光はタッチセンサ方式で 無段階の明るさを選択できます。
仕様LED照射面:W610x432mm 重量:約3.4kg LED照明耐用年数:約30000時間 中央部明るさ:2600LUX ケーブル長:1.5m
付属品ACアダプタ、取り扱い説明書
寸法(mm)W670xD492xH8.5
電源AC100V
色温度90000K
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
ベーシックな電波時計の機能に加えて、お部屋が暗くなると自動で文字板のライトが点灯します。
高輝度LED×3灯でしっかり見えます。
表示方式アナログ
機能・暗所自動ライト点灯・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能
直径(Φmm)330
付属品お試し用乾電池×6個、木ねじ×1個、保証書×1枚
材質木枠、風防:ガラス
質量(kg)1.1
種類掛け時計
寸法(Φ×mm)330×51
使用電池アルカリ単三電池6本使用(別売)
電池寿命約1年
電波時計〇
ベーシックな電波時計の機能に加えて、お部屋が暗くなると自動で文字板のライトが点灯します。
高輝度LED×3灯でしっかり見えます。
表示方式アナログ
機能・暗所自動ライト点灯・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能
直径(Φmm)313
付属品お試し用乾電池×6個、木ねじ×1個、保証書×1枚
材質プラスチック枠、風防:ガラス
色白(ホワイト)
質量(g)880
種類掛け時計
寸法(Φ×mm)313×54
使用電池アルカリ単三電池6本使用(別売)
電池寿命約1年
電波時計〇
1個
¥9,798
税込¥10,778
9日以内出荷
製図やイラスト作成に最適な超大型A1サイズのトレース台です。
トレース台以外としても、撮影用証明や商品ディスプレーなど様々な場面で使用できます。
LED照明なので蛍光灯に比べノイズや発熱が少なく長時間の使用も快適です。
端の方が暗くならないように、合計 灯のLEDを上下2列 85個x2=170個のLEDで全体を照らします。
自然色で目が疲れません。
調光はタッチセンサ方式で 無段階の明るさを選択できます。
仕様中央部明るさ:2000-2300LUX 重量:約7kg ケーブル長:1.5m LED照射面:W862x607mm LED照明耐用年数:約30000時間
付属品ACアダプタ、取り扱い説明書
寸法(mm)W932xD677xH8.5
電源AC100V
色温度90000K
1個
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
アルミ枠の2本脚仕様・屋外用掲示板です。強化ガラス引戸(シリンダー錠付)で掲示物もきれいに掲示できます。
LED照明付き、無し(標準タイプ)、蛍光灯付の3種類からお選びいただけます。
蛍光灯付、LED照明付は、付属のEEスイッチによって暗くなると自動的に点灯します(目かくしプレート付)。
色掲示板面:グリーン
外寸法・高さ(mm)930
仕様強化ガラス引戸、シリンダー錠
材質掲示板:EP合板(裏:アルミ複合板)
材質/仕上掲示板面:レザー
タイプ自立式(2本足型)
材質(枠)アルミ
設置場所屋外用
出幅(mm)110
サウンドと光の電子工作で鉄道模型ジオラマを華やかで、臨場感あふれるものに変身させる製作を掲載。初心者でも完成できるように、実体配線図や写真を使った丁寧な構成になっている。また、マイコン制御によるパワー・パックでの滑らかな列車走行や、ATSの考え方を取り入れた自動運転のヒントなどこれからの鉄道の展開に役立つ解説も満載。第1章 鉄道模型の基本(鉄道模型とは:走行の仕組み ほか)第2章 鉄道模型を電子工作で飾ろう(電子工作に使う工具:簡単電子工作を試す―トイ・トレインにLED前照灯を付ける ほか)第3章 マイコンでより便利にする鉄道模型(PICマイコンを使いこなそう:MPLAB IDEの使い方 ほか)第4章 自動運転を楽しむヒント(自動運転は本当におもしろいか:自動運転に必要なもの)第5章 PICプログラムのヒント(HI‐TECH Cのひな形集:ソース・コード ほか)
ジャンル電子通信
分類専門
判型B5
ページ数215
著者名智田聡丞
初版年月2009/09
1冊
¥2,400
税込¥2,640
11日以内出荷
有事の際や日常にも便利。懐中電灯代わりに使える高輝度ホワイトLEDライトを搭載しています。コンパクトで旅行などにも便利な目覚まし電波時計です。
付属品お試し用単4乾電池×4本、専用スタンド
トラスコ品番148-6974
幅(mm)72
色ホワイト
高さ(mm)103
奥行(mm)24
電源単4マンガン乾電池X4
電池寿命約1年
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
AC電源式の電波時計。大きな液晶に、文字と背景のコントラストを大きくつけた非常に視認性の高いモデルです。
掛置兼用でシンプルなデザインなので、飾る場所を選ばず幅広いシーンでご使用いただけます。
機能電波時計・電波OFF機能・電波サーチ機能・常時点灯LEDライト式(ACアダプター接続で常時点灯)・明るさ三段階切替機能・電子音アラーム・スヌーズ機能・アラームオートストップ機能・カレンダー表示・温度表示・時刻カレンダー切替機能・掛置兼用(スタンド内蔵)・AC電源・CR2032内蔵
色白
寸法(mm)120×194×21
材質プラスチック枠(ABS)
質量(g)266
表示方式デジタル
色番03
アラーム○
日付表示○
電波時計○
温度計○
スヌーズ○
ライト機能○
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
アルミ枠の屋外用掲示板です。透明ガラス引戸仕様(シリンダー錠付)で掲示物もきれいに掲示できます。
LED照明付きと無し(標準タイプ)の2種類からお選びいただけます。
LED照明付仕様は、目かくしプレート付となります。
仕様ガラス引戸、シリンダー錠、LED灯付
付属品取付金具、目かくしプレート付
材質掲示板:樹脂複合板(表面スポンジシート貼/裏板アルミ貼)
材質/仕上掲示板面:レザー
タイプ壁付型
材質(枠)アルミ
設置場所屋外用
出幅(mm)100
3秒ごとに「時刻」「日付」「温度・湿度」の表示が切り替わる機能を持ったクオーツめざまし時計です。
一つの機能を大きく表示したい人におすすめです。文字と背景のコントラストが高く視認性も抜群です。
機能クオーツ時計・常時点灯LEDライト式(ACアダプター接続で常時点灯)・明るさ三段階切替機能・「時刻」「日付」「温度・湿度」サイクリック表示モード付・時刻表示/カレンダー表示/温度・湿度表示が3秒毎に自動切替・電子音アラーム・スヌーズ機能・アラームオートストップ機能・カレンダー表示・温度表示。湿度表示・AC電源・CR2032内蔵
色白
寸法(mm)95×190×44
材質プラスチック枠(ABS)
質量(g)182
表示方式デジタル
色番03
アラーム○
日付表示○
電波時計○
温度計○
スヌーズ○
ライト機能○
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
アルミ枠の2本脚仕様・屋外用掲示板です。透明ガラス引戸仕様(シリンダー錠付)で掲示物もきれいに掲示できます。
LED照明付きと無し(標準タイプ)の2種類からお選びいただけます。
LED照明付仕様は、目かくしプレート付となります。
仕様ガラス引戸、シリンダー錠、LED灯付
材質掲示板:樹脂複合板(表面スポンジシート貼/裏板アルミ貼)
材質/仕上掲示板面:レザー
タイプ自立式(2本足型)
材質(枠)アルミ
設置場所屋外用
出幅(mm)100
スマートフォンへの充電にも対応
生活防水仕様の手回し充電つき防災クロック新登場
機能スヌーズ(電子音のみ)、文字板ライト、AM/FMラジオ(モノラル・自動選局)、音量調節(ラジオ)、「ラジオ」と「電子音」の切替式アラーム、イヤホンジャック、手動発電機(ダイナモ)、携帯電話/スマートフォン充電機能(携帯電話・スマートフォン充電対応機種一覧はこちら)、懐中電灯ライト(白色LED)、非常用ブザー、ステップ秒針
付属品充電用コード(USBMicroB型プラグ)、充電用アダプター(USB/au/Docomo/SoftBank)、USBコネクター
材質プラスチック枠薄グレー
質量(g)乾電池不使用時:590
表示方式アナログ
寸法(cm)154×170×67
保護等級IP×4(JIS保護等級4)相当
電池アルカリ乾電池単3形×3個、USB、手動発電機、ACアダプターZZ262A(別売)
アラーム○
スヌーズ○
ライト機能○
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
表示方式アナログ
機能常時点灯ライト、秒針停止機能、電波受信機能、手動受信機能、電波受信ランプ、LEDライト
直径(Φmm)330
エスコ品番EA798CD-2A
材質枠:プラスチック、風防:ガラス
質量(kg)1.1
種類掛時計
電源単2電池×2本
周波数40/60kHz自動選局
寸法(Φ×mm)330×54
電池寿命約1年
1個
¥6,340
税込¥6,974
翌日出荷
アルミ枠の2本脚仕様・屋外用大型掲示板です。透明ガラス引戸仕様(シリンダー錠付)で掲示物もきれいに掲示できます。
LED照明付きと無し(標準タイプ)の2種類からお選びいただけます。
アルミ製の大型屋外掲示板で、脚部には従来よりも強度に優れた大型アルミ押出型材を使用しています。
色掲示板面:グリーン
仕様ガラス引戸、シリンダー錠、LED灯付
材質掲示板:樹脂複合板(表面スポンジシート貼/裏板アルミ貼)
材質/仕上掲示板面:レザー
タイプ自立式(2本足型)
枠の色シルバー
材質(枠)アルミ
設置場所屋外用
出幅(mm)100
表示方式アナログ
機能電波受信機能(自動受信・手動受信)、電波受信インジケーター、温度・湿度計測機能、秒針停止機能(常時点灯ライトON時)、月・日・曜日表示、フルオートカレンダー、LEDライト(常時点灯ライト機能付き 明るさは強・弱の2段階)
直径(Φmm)350
エスコ品番EA798CD-7B
材質フレーム:プラスチック、風防:ガラス
質量(g)1700
種類掛時計
電源本体:単3電池×2本(付属)、(常時点灯ライト)単3電池×3本(付属)
周波数40/60kHz自動選局
湿度測定範囲(%)10~90
寸法(Φ×mm)350×54
電波受信機能長波標準電池JJY
電池寿命約1年
測定温度範囲(℃)0~40
カレンダー付き
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。