事務用品 :「LED透写台」の検索結果

事務用品は、オフィスなどで業務を行う際に必要なもの全般を示します。広い範囲の物品が含まれ、主なものは、文房具や事務用機器、消耗品をはじめ、収納や応接用の家具、各種備品などです。また、製図作業に必要な専用の道具なども含まれ、業務に直接必要なもの以外に、各種飲料や食料品も。逆に、オフィスで使用するもののなかでも、パソコンなどのOA/PCに関連する機器や消耗品、各種電池や照明器具類などは、事務用品のカテゴリーには含まれません。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クラウン(事務用品)透写台 LEDタイプ
エコ商品
目に優しく、チラつきのない日本製LEDを採用。約50000時間の定格寿命。
質量(kg)2.7 形式卓上型(A3判) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×364×15 光源LED 照度(Lux)3500 複写サイズ424×300mm 傾斜角度(°)0固定 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

4段階調光式。透写作業に大切な、ちらつきと明るさを追求したLED透写台です。専用LEDランプを光源に使用しています。透写面にガラスを使用しており、製図作業も可能です。
寸法(mm)ガラス:t5×W914×D610 質量(kg)20 寸法(幅W×奥行D)(mm)透写面:895×586 定格100V 48W 50/60Hz共用 定格寿命(時間)LEDランプ:約30000 光源拡散板:乳白色アクリル板(2mm厚) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1054×750×129~220 照度(Lux)4段階調光(100/70/50/30%±10%)最大6000±10%) 傾斜角度(°)7(固定) 光源タイプ専用LEDランプ(32タイプX3)
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

4段階調光式。透写作業に大切な、ちらつきと明るさを追求したLED透写台です。専用LEDランプを光源に使用しています。透写面にガラスを使用しており、製図作業も可能です。
定格寿命(時間)LEDランプ:約30000 光源拡散板:乳白色アクリル板(2mm厚) 傾斜角度(°)0~35(ハンドルねじ込み操作)
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED採用で長寿命 段差のないトレース面で明るさ調整可能
用途トレース・検査台 使用温度範囲(℃)10~40 出力電圧(V)DC12 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 光源LED
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]LEDトレース台
キャッチコピー:5mmの極薄トレース台!。商品説明:。3段階の調光が可能 発光強度300-350lm (約20-30W相当)。フラット構造による使いやすさ
1台
1,819 税込2,001
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワダイレクトLEDトレース台
製図やイラスト作成に最適な超大型A2サイズのトレース台です。。 LED照明なので蛍光灯のようにノイズや発熱がなく長時間の使用も快適です。 端の方が暗くならないように、合計 灯のLEDを上下2列 63個x2=126個のLEDで全体を照らします。 自然色で目が疲れません。 トレースにはもちろん、インテリアやディスプレイにもお使い頂けます。 調光はタッチセンサ方式で 無段階の明るさを選択できます。
仕様LED照射面:W610x432mm 重量:約3.4kg LED照明耐用年数:約30000時間 中央部明るさ:2600LUX ケーブル長:1.5m 付属品ACアダプタ、取り扱い説明書 寸法(mm)W670xD492xH8.5 電源AC100V 色温度90000K
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

スリーライクLED図板
白色LEDのバックライト付きです。 明かりが無い場所や夜間の見取り図及び書類作成に最適です。 リチウムポリマー充電池を内蔵しており、充電(4時間)することで最大6時間の連続使用が可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×11×256 質量(g)800 適合サイズA4 材質発光面:ハードコート樹脂、フレーム:PC+ABS樹脂、アルミ(t=1mm) 防水IPX4 電源リチウムポリマー式充電池(内蔵) 付属品ストラップ・ACアダプタ
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

インテリムジャパンLEDトレースボード
リモコンで18段階の明るさ調整可能。レッグパーツで3段階の角度調節が可能。マグネットで固定して挟む構造で原稿がずれません。原稿を挟むタイプのトレースボードで、基の用紙に傷がつかない
セット内容本体、ACアダプタ(コード約1.4m)、レッグパーツ、調光ケーブル/リモコン、説明書 厚さ(mm)約11 寸法(mm)約324×283 質量(g)約950
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

アマチュアからプロまで快適にご使用いただけるトレースボード。 光ムラがなく均一な明るさでスムーズな作業が可能です。 イラストや漫画のトレースだけでなく、製図、レントゲンやネガフィルムの確認など様々なシーンで活躍します。 LEDは3段階調光、作業環境や用紙の厚さ等にあわせて明るさの調節が可能。 収納や持ち運びも楽々な厚さ約5mmの超薄型、USB電源です。
材質アクリル樹脂 電源USB給電/DC5V1A 連続使用時間(時間)約3
1台
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JZB-3LE LED内照図板(トレース図板) ジェイウィン(J win) 動画あり
ジェイウィン(J win)LED内照図板(トレース図板)
・LED内照式なので夜間の作図作業、屋内でのトレース作業に最適です。・乾電池式なので、使用場所を選びません。
適合用紙A3判 材質ABS(黒/乳白) 寸法(mm)440×340×22(42) スイッチ内照+スポット→内照→スポット 電源単2乾電池×4本(別売) 光源白LED アズワン品番64-6569-53
1枚
27,980 税込30,778
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります